Page 22 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 22
Kuličková ložiska
Kuličková ložiska NSK – řada 6200
1
Kód objednávky
C0040842
C0040843
C0040847
C0040850
C0040852
C0040853
C0040858
C0040861
C0040863
C0040864
C0040868
C0040871
C0023108
C0040873
C0040877
C0040880
C0040882
C0040883
C0040887
C0040890
C0040892
C0040893
C0040896
C0040899
C0040901
C0040902
C0040906
C0040909
C0040911
C0040912
C0040916
C0040920
C0040922
C0040923
C0040929
C0040932
C0040934
C0040935
C0040940
C0040943
C0040945
C0040946
C0040951
C0040954
C0040956
C0040957
C0040962
C0040965
C0039678
C0040967
C0040972
C0040975
C0040977
C0040978
C0040982
C0040985
C0040987
C0040988
C0040992
C0040995
C0040996
C0040997
C0041001
C0041004
Číslo Dílu Prumer kroužku
6200 10 mm
6200DDU 10 mm
6200VV 10 mm
6200ZZ 10 mm
6201 12 mm
6201DDU 12 mm
6201VV 12 mm
6201ZZ 12 mm
6202 15 mm
6202DDU 15 mm
6202VV 15 mm
6202ZZ 15 mm
6203 17 mm
6203DDU 17 mm
6203VV 17 mm
6203ZZ 17 mm
6204 20 mm
6204DDU 20 mm
6204VV 20 mm
6204ZZ 20 mm
6205 25 mm
6205DDU 25 mm
6205VV 25 mm
6205ZZ 25 mm
6206 30 mm
6206DDU 30 mm
6206VV 30 mm
6206ZZ 30 mm
6207 35 mm
6207DDU 35 mm
6207VV 35 mm
6207ZZ 35 mm
6208 40 mm
6208DDU 40 mm
6208VV 40 mm
6208ZZ 40 mm
6209 45 mm
6209DDU 45 mm
6209VV 45 mm
6209ZZ 45 mm
6210 50 mm
6210DDU 50 mm
6210VV 50 mm
6210ZZ 50 mm
6211 55 mm
6211DDU 55 mm
6211VV 55 mm
6211ZZ 55 mm
6212 60 mm
6212DDU 60 mm
6212VV 60 mm
6212ZZ 60 mm
6213 65 mm
6213DDU 65 mm
6213VV 65 mm
6213ZZ 65 mm
6214 70 mm
6214DDU 70 mm
6214VV 70 mm
6214ZZ 70 mm
6215 75 mm
6215DDU 75 mm
6215VV 75 mm
6215ZZ 75 mm
Vnejší prumer
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
Šíre
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Cena každého €
2,34
6,05
6,68
4,74
4,86
5,09
6,94
5,58
4,64
5,87
5,67
5,12
4,52
6,63
8,39
5,93
5,95
8,71
9,88
7,19
6,61
7,28
8,27
8,99
7,61
10,81
11,71
9,78
10,98
16,21
16,25
13,32
12,26
17,74
19,19
12,53
15,77
26,81
23,35
22,09
16,81
23,38
27,78
27,42
19,40
29,53
24,26
26,35
35,88
27,59
43,37
23,12
40,49
70,81
73,80
66,97
45,54
57,65
82,27
66,05
48,44
83,00
97,99
62,33
10
www.brammer.biz
Ložiska
29519