Page 222 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 222
Matice (vodicí šrouby)
Válcovaný kuličkový šroub BTK, typ bez předpětí
• Dosahovaná přesnost náběžného úhlu třídy C7 C7: ±0,05/300 (mm)
C8: ±0,10/300 (mm)
C10: ±0,21/300 (mm)
• Dosahovaná drsnost válečkových oběžných drah závitové tyče 0,20a nebo méně
• Oběžné dráhy matice kuličkového šroubu jsou dokončeny přebroušením • Nízká cena
• Účinky vysoké úrovně prachotěsnosti
2
Kód objednávky
C6130103
C6092692
C6130104
C6130105
C6130106
C6130107
C6130108
C6130109
C6130110
C6130111
C6130112
C2902774
C6130113
C4713017
C6130114
C6130115
C6130116
C6130117
C6130118
Číslo Dílu
BTK 1006-2.6
BTK 1208-2.6
BTK 1404-3.6
BTK 1405-2.6
BTK 1605-2.6
BTK 1808-3.6
BTK 2005-2.6
BTK 2010-2.6
BTK 2505-2.6
BTK 2510-5.3
BTK 2806-2.6
BTK 2806-5.3
BTK 3210-2.6
BTK 3210-5.3
BTK 3610-2.6
BTK 3610-5.3
BTK 4010-5.3
BTK 4512-5.3
BTK 5016-5.3
d
10 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Ph
6 mm
8 mm
4 mm
5 mm
5 mm
8 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
16 mm
D
26 mm
29 mm
31 mm
32 mm
34 mm
50 mm
40 mm
52 mm
43 mm
60 mm
50 mm
50 mm
67 mm
67 mm
70 mm
70 mm
76 mm
82 mm
102 mm
D1
42 mm
45 mm
50 mm
50 mm
54 mm
80 mm
60 mm
82 mm
67 mm
96 mm
80 mm
80 mm
103 mm
103 mm
110 mm
110 mm
116 mm
128 mm
162 mm
L1
36 mm
44 mm
40 mm
40 mm
40 mm
61 mm
40 mm
61 mm
40 mm
98 mm
47 mm
65 mm
68 mm
98 mm
70 mm
100 mm
100 mm
118 mm
145 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
2,8 kN
3,8 kN
5,5 kN
5 kN
5,4 kN
13,1 kN
6 kN
10,6 kN
6,7 kN
31,2 kN
7 kN
12,8 kN
19,8 kN
36 kN
20,8 kN
37,8 kN
40,3 kN
49,5 kN
93,8 kN
Jmenovité základní statické zatížení
4,9 kN
6,8 kN
11,5 kN
11,4 kN
13,3 kN
31 kN
16,5 kN
25,1 kN
20,8 kN
83,7 kN
23,4 kN
46,8 kN
53,8 kN
107,5 kN
59,8 kN
118,7 kN
134,9 kN
169 kN
315,2 kN
Cena každého €
93,87
86,94
80,64
80,64
83,16
108,36
85,05
109,62
94,50
138,60
102,69
128,52
237,00
190,89
161,28
206,01
242,55
292,95
340,83
210
www.brammer.biz
Lineární pohyb
55961