Page 220 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 220
Vodicí šrouby (kompletní) | Matice (vodicí
šrouby)
Kód objednávky
C4665983
C1439756
C2308083
C2141694
C4665992
C1439759
C2308088
C2141695
C2141696
C3770470
C4666005
Číslo Dílu
RNFTL2806A2.5S
RNFTL2806A5S
RNFTL3210A5S
RNFTL3232A3S
RNFTL3610A2.5S
RNFTL3610A5S
RNFTL4010A7S
RNFTL4040A3S
RNFTL4512A5S
RNFTL5010A7S
RNFTL5016A5S
vnejší prumer
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Vedení šroubu hřídele
6 mm
6 mm
10 mm
32 mm
10 mm
10 mm
10 mm
40 mm
12 mm
10 mm
16 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
Jmenovité základní statické zatížení
Cena každého €
278,49
315,16
422,71
335,49
360,78
419,48
542,11
449,83
389,02
602,35
695,93
Cena každého €
297,09 284,83 363,55 322,68 331,29 302,77 476,50
*** 433,47 297,78 514,95 576,57 651,83 ***
Přesné válcované kuličkové šrouby NSK, řada RNSTL
7430 N
13500 N
35700 N
15300 N
21000 N
38100 N
53500 N
14400 N
49600 N
59500 N
99900 N
Vedení šroubu hřídele
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
20300 N
40600 N
92200 N
37100 N
51000 N
102000 N
164000 N
61600 N
147000 N
205000 N
293000 N
Jmenovité základní dynamické zatížení
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
10900 N
7070 N
31800 N
7430 N
13500 N
19700 N
35700 N
21000 N
38100 N
49600 N
Kód objednávky
C2308096
C2947959
C2308098
C5086045
C2308100
C4666014
C2496749
C6126412
C4666018
C4666020
C2308105
C2308106
C2308107
C6126413
Číslo Dílu
RNSTL1404A3.5S
RNSTL1405A2.5S
RNSTL1808A3.5S
RNSTL2005A2.5S
RNSTL2010A2.5S
RNSTL2505A2.5S
RNSTL2510A5S
RNSTL2806A2.5S
RNSTL2806A5S
RNSTL3210A2.5S
RNSTL3210A5S
RNSTL3610A2.5S
RNSTL3610A5S
RNSTL4512A2.5S
vnejší prumer
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
45 mm
Jmenovité základní statické zatížení
10800 N
9720 N
25800 N
14200 N
21800 N
18200 N
70300 N
20300 N
40600 N
46100 N
92200 N
51000 N
102000 N
147000 N
Broušený kuličkový šroub NSK
• Odpovídá rozměrům dle DIN 69051
• Neopracované konce hřídelů; obrobení může být provedeno
podle požadavků zákazníka
• K dispozici je široká škála stoupání a průměrů Ø32 až Ø63;
stoupání 5 až 20
vnejší prumer
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
63 mm
• Vysoká únosnost díky kompaktnímu designu matice • Vysoký stupeň přesnosti C5 s předpětím
• Krátké dodací lhůty, jedná se o skladovou položku • Ideální jako náhradní díl pro obráběcí stroje
2
Kód objednávky
C6126232
C6126233
C6126234
C6126235
C6126236
C6126237
C6126238
C6126239
C6126241
Číslo Dílu
DS3205
DS3210
DS3220
DS4005
DS4010
DS4020
DS5010
DS5020
DS6310
Vedení šroubu hřídele
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
20 mm
10 mm
20 mm
10 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
21900 N
23800 N
23800 N
28000 N
42200 N
48000 N
77300 N
56000 N
88100 N
Jmenovité základní statické zatížení
52900 N
51500 N
51500 N
78400 N
89900 N
93300 N
183000 N
109000 N
244000 N
Cena každého €
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
208
www.brammer.biz
Lineární pohyb
97026
97025