Page 207 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 207
Vodicí lišty | Pojezdové bloky
Klecové kuličkové vedení LM, miniaturní typ, vodicí lišta modelu SRS
• Model SRS je k dispozici pouze jako kombinovaný produkt se saněmi a vodicí lištou
• Pro blok SRS
Kód objednávky
C6130872 C6130874 C6130875 C6130876 C6130877 C6130873 C6130878 C6130879 C6130880 C6130881 C6130882 C6130883
Číslo Dílu
SRS5M1SS SRS7M1SS SRS7WM1SS SRS9XS/XM/XN1SS SRS9WM/WN1SS SRS5WM1SS SRS12M/N1SS SRS12WM/WN1SS SRS15M/N1SS SRS15WM/WN1SS SRS20M1SS SRS25M1SS
W1
5 mm 7 mm 7 mm 9 mm 9 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 20 mm 23 mm
F
15 mm 15 mm 30 mm 20 mm 30 mm 20 mm 25 mm 40 mm 40 mm 40 mm 60 mm 60 mm
L0
200 mm 300 mm 400 mm 1000 mm 1000 mm 200 mm 1340 mm 1430 mm 1430 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm
Cena každého €
***
*** 37,62 *** *** *** *** *** *** *** 38,80 44,35
Lineární pohyb
Vozík LFCL
Vozík LFCL, vozík s dutou komorou, bez vůle. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
A
C
Kód objednávky
C1436112 C1436114 C2281918
Číslo Dílu
LFCL25 LFCL42 LFCL86
výška systému
30,5 mm 38,1 mm 48,4 mm
Celková šířka
80 mm 116 mm 190 mm
Celková délka
110 mm 150 mm 235 mm
Celková délka
69 mm 85 mm 112 mm 136 mm
Celková délka
50 mm 90 mm 100 mm
Cena každého €
109,14 126,05 167,27
Cena každého €
132,05 141,31 167,84 183,49
Cena každého €
89,46 111,05 143,32
Vozík LFKL..-SF
Vozík LFKL..-SF, kompaktní vozík, bez vůle. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
A
Kód objednávky
C1436137 C1436140 C1436144 C1436156
Číslo Dílu
LFKL20-SF LFKL25-SF LFKL32-SF LFKL52-SF
výška systému
20,5 mm 23,5 mm 32 mm 46,1 mm
Celková šířka
56 mm 65 mm 86 mm 130 mm
H1 2 H1
C
Vozík LFL..-SF
Vozík LFL..-SF, otevřený vozík, standardní konstrukce, bez vůle. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
A
Kód objednávky
C1436161 C1436168 C1436174
Číslo Dílu
LFL20-SF LFL32-SF LFL52-SF
výška systému
20,5 mm 30 mm 43,2 mm
Celková šířka
55 mm 80 mm 120 mm
C
H1
www.brammer.biz
195
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
110255 110252 110249 55947