Page 206 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 206
Vodicí lišty
Vodicí lišty TKDM..-W
Vodicí lišty TKDM..-W, pro dvouřadé miniaturní lineární oběhové sestavy kuličkových ložisek a lišt, široká konstrukce, odolné proti korozi.
Miniaturní kuličkové jednokolejné vodicí systémy KWME..-C
Vozíky KWME..-C, vozík pro miniaturní lineární oběhové sestavy kuličkových ložisek a lišt, s ochranou proti korozi.
Kód objednávky
C1435104 C6151367
Číslo Dílu
KWME 12 C G2 V0 KWME 15 C G2 V0
výška systému
13 mm 16 mm
Celková šířka
27 mm 32 mm
Celková délka
35,8 mm 44 mm
Vodicí lišty TKDM..-C, pro čtyřřadé miniaturní lineární oběhové sestavy kuličkových ložisek a lišt, s ochranou proti korozi.
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6151571 TKMD 12 C G2 C6151572 TKMD 15 C G2
Celková výška
Celková šířka
12 mm 15 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
1000 mm 1200 mm
8,6 mm 10,6 mm
2
Klecové kuličkové vedení LM, miniaturní typ SRS
Kód objednávky
C6129980 C6129981 C6129982 C6129991 C6129983 C6129984 C6129985 C6129992 C6129993 C4600691 C6129986 C6129994 C6129995 C6129987 C6129988 C6129996 C6129997 C6129989 C6129990
• Model SRS je k dispozici pouze jako kombinovaný produkt se saněmi a vodicí lištou
• Nízkoprašná generace
• Kompaktní
Vodicí lišty TKMD..-C
Kód objednávky
C6151562 C6151564 C6151566 C6151568 C6151570
Číslo Dílu
TKDM 5 W G2 TKDM 7 W G2 TKDM 9 W G2 TKDM 12 W G2 TKDM 15 W G2
Celková výška
4 mm 5,5 mm 7 mm
8 mm 10 mm
Celková šířka
10 mm 14 mm 18 mm 24 mm 42 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
300 mm 300 mm 690 mm 680 mm 680 mm
Cena každého €
*** *** *** *** ***
Cena každého €
*** 66,95
Cena každého €
*** ***
• Lehké
B
8 mm -
12 mm 19 mm 15 mm 15 mm 15 mm 21 mm 23 mm 20 mm 20 mm 28 mm 28 mm 25 mm 25 mm 45 mm 45 mm 30 mm 35 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
0,439 kN 0,584 kN 1,51 kN 2,01 kN 1,78 kN 2,69 kN 3,48 kN 3,29 kN 4,2 kN
4 kN 5,82 kN 5,48 kN 7,13 kN 6,66 kN 9,71 kN 9,12 kN 12,4 kN 7,75 kN 16,5 kN
Jmenovité základní statické zatížení
75 kN 82,5 kN 108 kN 57,5 kN 119 kN 165 kN 192 kN 75 kN 82,5 kN 256 kN 266 kN 108 kN 119 kN 366 kN 25,8 kN 165 kN 192 kN 46,9 kN 63,8 kN
Cena každého €
*** *** *** *** *** *** ***
30,40 38,80 25,65 35,50
***
*** 25,60 36,00 *** *** *** ***
Číslo Dílu
SRS5M1SS SRS5WM1SS SRS7M1SS SRS7WM1SS SRS9XS1SS SRS9XM1SS SRS9XN1SS SRS9WM1SS SRS9WN1SS SRS12M1SS SRS12N1SS SRS12WM1SS SRS12WN1SS SRS15M1SS SRS15N1SS SRS15WM1SS SRS15WN1SS SRS20M1SS SRS25M1SS
M
6 mm 6,5 mm 8 mm
9 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 13 mm 13 mm 14 mm 14 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm
W L
12 mm 16,9 mm 17 mm 22,1 mm 17 mm 23,4 mm 25 mm 31 mm 20 mm 21,5 mm 20 mm 30,8 mm 20 mm 40,8 mm 30 mm 39 mm 30 mm 50,7 mm 27 mm 34,4 mm 27 mm 47,1 mm 40 mm 44,5 mm 40 mm 59,5 mm 32 mm 43 mm 32 mm 60,8 mm 60 mm 55,5 mm 60 mm 74,5 mm 40 mm 50 mm 48 mm 77 mm
C
-
6,5 mm 8 mm 10 mm -
10 mm 16 mm 12 mm 24 mm 15 mm 20 mm 15 mm 28 mm 20 mm 25 mm 20 mm 35 mm 25 mm 35 mm
194
www.brammer.biz
Lineární pohyb
55945 110277 110222 110275