Page 203 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 203
Posuvné vodiče | Vodicí lišty
Vedení UFB
Vedení UFB, standardní třída Q10
Kód objednávky
Číslo Dílu
UFK3210
UFB4710
UFK4710
UFB6412
UFK6412
UFB7812
UFK8815
UFB10615
UFK11518
UFB14018
H
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
B
32 mm
47 mm
47 mm
64 mm
64 mm
78 mm
88 mm
l
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
Cena každého €
mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm *** mm ***
Cena každého €
***
***
***
***
Cena každého €
C6151687
C6151683
C6151688
C6151684
C6151689
C6151685
C6151690
C6151681
C6151686
C6151682
Vedení
UG
106
115
140
B
66 mm
97 mm
125 mm
162 mm
B
66 mm
97 mm
125 mm
162 mm
mm
mm
mm
l
Vedení UG, standardní třída Q6
Kód objednávky
C6151693
C6151694
C6151691
C6151692
Číslo Dílu
UG6628
UG9741
UG12553
UG16260
H
28 mm
41 mm
53 mm
60 mm
2000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
l
2000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
Vedení UZ
Vedení UZ, standardní třída Q6
Kód objednávky
C6151697
C6151698
C6151695
C6151696
Vedení
Číslo Dílu
UZ6628
UZ9741
UZ12553
UZ16260
H
28 mm
41 mm
53 mm
60 mm
***
***
***
***
LM, příčný typ, model GSR
• 4cestné
• Vysoká tuhost
rovnoměrné zatížení
Kód objednávky
C6130038
C6130039
C6130040
C6130041
C6130042
C6130043
C6130044
C6130045
C6130046
Číslo Dílu
CSR15
CSR20S
CSR20
CSR25S
CSR25
CSR30S
CSR30
CSR35
CSR45
M
47 mm
57 mm
57 mm
70 mm
70 mm
82 mm
82 mm
95 mm
118 mm
W1
15 mm
20 mm
23 mm
28 mm
34 mm
45 mm
W
38,8 mm
50,8 mm
66,8 mm
59,5 mm
78,6 mm
70,4 mm
93 mm
105,8 mm
129,8 mm
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
105 mm
L
F
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
105 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
8,33 kN
13,8 kN
21,3 kN
19,9 kN
27,2 kN
28 kN
37,3 kN
50,2 kN
80,4 kN
Jmenovité základní statické Cena 2 zatížení každého €
13,5 kN ***
23,8 kN ***
31,8 kN ***
34,4 kN ***
45,9 kN ***
46,8 kN ***
62,5 kN ***
81,5 kN ***
127,5 kN ***
56,6 mm
74 mm
90 mm
83,1 mm
102,2 mm
98 mm
120,6
134,8
170,8
L0
2500 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3090 mm
mm
mm
mm
Vodicí lišta CSR
• Pro blok CSR
Kód objednávky
C6130047
C6130048
C6130049
C6130050
C6130051
C6130052
Číslo Dílu
CSR15
CSR20
CSR25
CSR30
CSR35
CSR45
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
191
Lineární pohyb
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
55952 55950
110341 110338 110333