Page 202 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 202
Vodicí lišty | Posuvné vodiče
Valivé vedení NSK, řada RA - kolejnice
• Speciálně navržené upevňovací prvky pro výrazné snížení vibrací generovaných průchodem valivých částí
• Kompletní produktová řada, od malých a velkých volitelných provedení až po nízkoprofilové jednotky
• Rozměry vycházející z globálních standardů, umožňujících výměnu bez nutnosti změny konstrukce zařízení
• Supervysoká únosnost
• Supervysoká tuhost
• Vysoká přesnost
Dlouhá provozní životnost
• Vysoká odolnost proti prachu
• Mazací jednotka K1 pro bezúdržbový provoz
Kód objednávky
C2528340
C2528341
C2528342
C2528343
C2843807
C2528344
Lineární oběhová kuličková jednotka RUS
Číslo Dílu
R1A253000LCN-P6Z
R1A303500LCN-P6Z
R1A353500LCN-P6Z
R1A453500LCN-P6Z
R1A553500LCN-P6Z
R1A653500LCN-P6Z
L0
3000 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
d xD xh F H1
7 x 11 x 9 mm 30 mm 24 mm
9 x 14 x 12 mm 40 mm 28 mm
9 x 14 x 12 mm 40 mm 31 mm
14 x 20 x 17 mm 52.5 mm 38 mm
16 x 23 x 20 mm 60 mm 44 mm
18 x 26 x 22 mm 75 mm 55 mm
H B
19 mm 27 mm
19 mm 27 mm
26 mm 40 mm
26 mm 40 mm
26 mm 40 mm
38 mm 52 mm
38 mm 52 mm
65 mm 76 mm
85 mm 104 mm
Hmotnost na metr
3,4 kg
4,9 kg
6,8 kg
10,9 kg
14,6 kg
22 kg
l
75 mm
111 mm
92 mm
108 mm
132 mm
133 mm
206 mm
234 mm
303 mm
B
27 mm
27 mm
40 mm
40 mm
40 mm
52 mm
52 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
389,18
635,17
***
***
468,94
***
***
***
***
Cena každého €
***
726,97
***
***
539,48
***
***
Cena každého €
***
***
***
867,87
***
***
Lineární kuličková ložiska RUS
Kód objednávky
C1440294
C1440299
C1440305
C1440309
C1440313
C1440316
C1440320
C1440324
C6151534
Lineární oběhová kuličková jednotka RUS..-KS
Číslo Dílu
RUS 19069 GR3
RUS 19105 GR3
RUS 26086 GR3
RUS 26102 GR3
RUS 26126 GR3
RUS 38134 GR3
RUS 38206 GR3
RUS 65210 GR3
RUS 85280 GR3
Lineární oběhová kuličková jednotka RUS..-KS, s uzpůsobením pro mazání.
2
Kód objednávky
C6152269
C1440301
C2925936
C1440311
C1440315
C1440318
C1440322
Lineární oběhová kuličková jednotka PR
Číslo Dílu H
RUS19069-KS 19 mm
RUS19105-KS 19 mm
RUS 26086 KS GR3 26 mm
RUS 26102 KS GR3 26 mm
RUS 26126 KS GR3 26 mm
RUS 38134 KS GR3 38 mm
RUS 38206 KS GR3 38 mm
Lineární kuličková ložiska PR, rozměry pro montáž v palcích.
Kód objednávky
C1439010
C1439012
C1439015
C2277985
C1439020
C4833361
Číslo Dílu H B
l
51 mm
68,5 mm
96,4 mm
142 mm
198 mm
264 mm
PR 14032 GR1
PR 14044 GR1
PR 14061 GR1
PR 14089 GR1
PR 14135 GR1
PR 14182 GR1
14,3 mm 22,23 mm
19,1 mm 25,4 mm
28,6 mm 38,1 mm
38,1 mm 50,8 mm
57,2 mm 76,2 mm
76,2 mm 101,6 mm
190
www.brammer.biz
Lineární pohyb
110804 110806 110805 396288