Page 160 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 160
Kluzná pouzdra
Pouzdro EP®43TM
Polymerové ložisko obsahující PPS + PTFE a aramidová vlákna. Materiál optimalizovaný speciálně pro samomazný provoz s velice nízkým koeficientem tření. Dobrá odolnost proti chemikáliím a rozměrová stabilita při velkém zatížení. EP®43TM je vhodné pro mnoho aplikací jako manipulační technika, průmyslové a domácí přístroje. Dostupné v široké škále válcových a přírubových pouzder. Nestandartní rozměry možné na základě poptávky.
Mazání:
Samomazny provoz = velmi dobře
Mazání olejem = dobře
Mazání tukem = dobře
Mazání vodou = velmi dobře
Mazání technologickou kapalinou =dobře po zkoušce odolnosti
Spékané pouzdro
Spékaný bronz BP25 sycený olejem je samomazný kluzný materiál pro všeobecné strojírenství. Vhodný pro relativně nízká zatížení a vysoké kluzné rychlosti. Dostupné v široké škále válcových a přírubových pouzder. Nestandartní rozměry možné na základě poptávky.
Mazání:
Samomazny provoz = dobře (syceno olejem) Mazání olejem = dobře
Mazání tukem = vhodně
Mazání vodou = nevhodně
Mazání technologickou kapalinou = nevhodně
Maximální zatížení p, statické (MPa)
83
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
1
Maximální součinitel pv, pro AH/AC = 5 (MPa X m/s)
0,22
Maximální součinitel pv, pro AH/AC = 10 (MPa X m/s)
0,9
Maximální součinitel pv, pro AH/AC = 20 (MPa X m/s)
3,59
Maximální teplota T max (°C)
+240
Maximální teplota T min (°C)
-40
Součinitel tření f, suché
0.11 - 0.20
Drsnost povrchu hřídele Ra
0,5 ± 0,3 μm
Tvrdost hřídele (HB)
>200
Maximální zatížení p, statické (MPa)
10
Maximální zatížení p, dynamické (MPa)
5
Maximální rychlost posuvu v, impregnované olejem (m/s)
10
Maximální součinitel pv, impregnované olejem (MPa X m/s)
10
Maximální teplota T max (°C)
+90
Maximální teplota T min (°C)
-5
Součinitel tření f, impregnované olejem
0.08 - 0.12
Drsnost povrchu hřídele Ra
x
Tvrdost hřídele (HB)
>350
Kód objednávky
C6142243
C6142245
C6142246
C6142247
C6142248
C6142249
C6142250
C6142251
C6142252
C6142253
C6142254
C6142255
C6142256
C6142257
C6142258
C6142259
C6142260
C6142261
C6142262
C6142263
C6142264
C6142265
C6142266
C6142267
C2842611
C6142268
Prumer Cena
Číslo Dílu
0806EP43
0808EP43
0810EP43
0812EP43
0815EP43
1004EP43
1006EP43
1008EP43
1010EP43
1015EP43
1020EP43
1210EP43
1212EP43
1215EP43
1220EP43
1415EP43
1420EP43
1425EP43
1515EP43
1520EP43
1525EP43
2015EP43
2020EP43
2030EP43
2515EP43
2520EP43
kroužku
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
vnejší prumer
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
17 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
Šírka B
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
30 mm
15 mm
20 mm
každého €
0,66
0,70
0,79
0,83
0,87
0,70
0,79
0,83
0,87
0,92
1,00
0,83
0,92
0,96
1,09
1,00
1,14
1,27
1,05
1,18
1,31
1,70
1,88
2,58
1,94
2,18
Kód Cena
1
objednávky
C0049012
C0046267
C0047426
C0048664
C0052681
C0050157
C0052690
C0050188
C0050708
C0052702
C0046083
C0052714
C0050186
C0052716
C0048509
C0040040
C0052726
C0052727
C0052734
C0050073
C0052751
C0052758
C0046270
C0036227
C0052780
C0050406
Číslo Dílu
040808BP25
050808BP25
060906BP25
061212BP25
081208BP25
081216BP25
101416BP25
101610BP25
121612BP25
121620BP25
141814BP25
142022BP25
151916BP25
151920BP25
162016BP25
162020BP25
182222BP25
182228BP25
202425BP25
202620BP25
253225BP25
283636BP25
303830BP25
405025BP25
455628BP25
506050BP25
Prumer kroužku
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
28 mm
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
vnejší prumer
8 mm
8 mm
9 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
19 mm
19 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
24 mm
26 mm
32 mm
36 mm
38 mm
50 mm
56 mm
60 mm
Šírka B
8 mm
8 mm
6 mm
12 mm
8 mm
16 mm
16 mm
10 mm
12 mm
20 mm
14 mm
22 mm
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
22 mm
28 mm
25 mm
20 mm
25 mm
36 mm
30 mm
25 mm
28 mm
50 mm
každého €
1,14
0,87
0,96
1,79
1,62
1,83
2,75
2,14
2,36
2,84
2,62
4,63
2,75
3,06
2,93
3,63
3,63
4,59
5,72
5,72
9,17
16,64
14,41
36,34
54,01
64,61
148
www.brammer.biz
Ložiska
63450
63451