Page 159 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 159
Kloubová ložiska (pouzdra)
Pouzdro DP4-BTM
Speciální samomazná bezolovnatá kluzná vrstva splňující směrnice ELV a RoHS, nanesená na korozivzdorném bronzovém pásu. DP4BTM má vynikající kluzné vlastnosti při domazávání, nízké tření, dobrou chemickou odolnost a dobré samomazné kluzné vlastnosti. S dostupností v široké škále standartních rozměrů, DP4BTM je dobrá volba pro aplikace ve vodě a vlhkém prostředí. Nestandartní tvary a rozměry jsou možné na základě poptávky.
Maximální zatížení p, statické (MPa)
140
Maximální zatížení p, dynamické (MPa)
140
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
2,5
Maximální rychlost posuvu v, mazané olejem (m/s)
5
Maximální součinitel pv, suché (MPa X m/s)
1
Maximální součinitel pv, mazané olejem (MPa X m/s)
10
Maximální teplota T max (°C)
+280
Maximální teplota T min (°C)
-200
Součinitel tření f, suché
0.04 - 0.25
Součinitel tření f, mazané olejem
0.02 - 0.08
Drsnost povrchu hřídele Ra, suchý provoz
0,4 ± 0,1 μm
Tvrdost hřídele (HB)
>200
Mazání:
Samomazny provoz = dobře
Mazání olejem = vynikající
Mazání tukem = dobře
Mazání vodou = dobře
Mazání technologickou kapalinou = dobře
Kód objednávky
C6142207
C6142208
C6142209
C6142210
C6142211
C1186338
C3009700
C6142212
C6142213
C6142214
C0904225
C6142215
C6142216
C6142217
C3925525
C6142218
C6142219
C6142220
C6142221
C6142222
C6142223
C6142224
C3584014
C6142225
C6142226
C6142227
C6142228
C4001662
C6142229
C6142230
Číslo Dílu
0404DP4B
0410DP4B
0505DP4B
0510DP4B
0606DP4B
0610DP4B
0808DP4B
0812DP4B
1010DP4B
1212DP4B
1415DP4B
1525DP4B
1615DP4B
1825DP4B
2020DP4B
2215DP4B
2525DP4B
3020DP4B
3520DP4B
4030DP4B
4050DP4B
4530DP4B
5040DP4B
5060DP4B
5540DP4B
6040DP4B
6070DP4B
6570DP4B
7070DP4B
8060DP4B
Prumer kroužku
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
vnejší prumer
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
20 mm
23 mm
25 mm
28 mm
34 mm
39 mm
44 mm
44 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
85 mm
Šírka B
4 mm
10 mm
5 mm
10 mm
6 mm
10 mm
8 mm
12 mm
10 mm
12 mm
15 mm
25 mm
15 mm
25 mm
20 mm
15 mm
25 mm
20 mm
20 mm
30 mm
50 mm
30 mm
40 mm
60 mm
40 mm
40 mm
70 mm
70 mm
70 mm
60 mm
Cena každého €
1,22
***
1,31
1,40
1,35
1,62
1,53
1,97
2,14
3,41
4,15
4,80
4,59 1 7,03
7,43
6,33
10,35
10,00
12,36
20,14
28,17
37,30
44,60
49,31
42,76
46,65
81,46
86,27
90,64
108,98
www.brammer.biz
147
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
63448