Page 153 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 153
Kluzná pouzdra
Přírubové pouzdro DU®
Maximální zatížení p, statické (MPa)
250
Maximální zatížení p, dynamické (MPa)
140
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
2,5
Maximální součinitel pv, suché, trvalý provoz (MPa X m/s)
1,8
Maximální součinitel pv, suché, přerušovaný provoz (MPa X m/s)
3,5
Maximální teplota T max (°C)
+280
Maximální teplota T min (°C)
-200
Součinitel tření f, suché
0.02 - 0.25
Součinitel tření f, mazané olejem
0.02 - 0.12
Drsnost povrchu hřídele Ra, suchý provoz
0,4 ± 0,1 μm
Tvrdost hřídele (HB)
hardened and unhardened possible
Speciální samomazná kluzná vrstva s obsahem PTFE a olova, nanesená na
pevném ocelovém pásu. DU® má velmi dobré kluzné vlastnosti pro širohou škálu zatížení, rychlostí a teplot. Dostupné v široké škále standartních rozměrů a také v korozivzdorném provedení (DU-BTM) s bronzovým nosičem. DU® se stal uznávaným standartem již od svého uvedení na trh v roce 1956. Nestandartní tvary a rozměry jsou možné na základě poptávky.
Mazání:
Samomazny provoz = vynikající
Mazání olejem = dobře
Mazání tukem = vhodně
Mazání vodou = vhodně
Mazání technologickou kapalinou = vhodně
Kód objednávky
C0047799
C0029718
C0033287
C0019424
C0019552
C0019413
C0019416
C0019460
C0033288
C0014679
C0033601
C0030335
C0014680
C0019423
C0019394
C0019406
C0014682
C0019409
C0019448
C0019455
C0014683
C0014684
C0014685
C0019401
C0031364
C0031363
C0032874
C0019429
C0014691
Číslo Dílu
BB0404DU
BB0505DU
BB0604DU
BB0608DU
BB0806DU
BB0808DU
BB0810DU
BB1007DU
BB1009DU
BB1012DU
BB1017DU
BB1207DU
BB1209DU
BB1212DU
BB1412DU
BB1417DU
BB1512DU
BB1612DU
BB1617DU
BB1817DU
BB1822DU
BB2012DU
BB2017DU
BB2022DU
BB2512DU
BB2517DU
BB3016DU
BB3526DU
BB4516DU
Prumer kroužku
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
vnejší prumer
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
34 mm
39 mm
50 mm
Průměr příruby Dfl
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
23 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
42 mm
47 mm
58 mm
Šírka B
4 mm
5 mm
4 mm
8 mm
5,5 mm
7,5 mm
9,5 mm
7 mm
9 mm
12 mm
17 mm
7 mm
9 mm
12 mm
12 mm
17 mm
12 mm
12 mm
17 mm
17 mm
22 mm
11,5 mm
16,5 mm
21,5 mm
11,5 mm
16,5 mm
16 mm
26 mm
16 mm
Cena každého €
0,83
0,87
0,92
1,09
1,14
1,18
1,22
1,50
1,40 1 1,40
2,05
1,75
1,83
2,01
2,01
2,18
2,27
2,36
2,45
3,19
3,23
3,63
3,64
3,76
3,89
4,02
4,85
5,51
6,86
www.brammer.biz
141
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
63437