Page 152 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 152
Kluzná pouzdra
Přírubové pouzdro DP4TM
Speciální samomazná bezolovnatá kluzná vrstva splňující směrnice ELV a RoHS, nanesená na pevném ocelovém pásu. DP4TM má vynikající kluzné vlastnosti při domazávání, nízké tření, dobrou chemickou odolnost a dobré samomazné kluzné vlastnosti. S dostupností v široké škále standartních rozměrů, DP4TM je přirozená volba pro mnoho aplikací. Nestandartní tvary a rozměry jsou možné na základě poptávky.
Maximální zatížení p, statické (MPa)
250
Maximální zatížení p, dynamické (MPa)
140
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
2,5
Maximální rychlost posuvu v, mazané olejem (m/s)
5
Maximální součinitel pv, suché (MPa X m/s)
1
Maximální součinitel pv, mazané olejem (MPa X m/s)
10
Maximální teplota T max (°C)
+280
Maximální teplota T min (°C)
-200
Součinitel tření f, suché
0.04 - 0.25
Součinitel tření f, mazané olejem
0.02 - 0.08
Drsnost povrchu hřídele Ra, suchý provoz
0,4 ± 0,1 μm
Tvrdost hřídele (HB)
>200
Mazání:
Samomazny provoz = dobře
Mazání olejem = vynikající
Mazání tukem = dobře
Mazání vodou = vhodně
Mazání technologickou kapalinou = dobře
1
Kód objednávky
C3185414
C0336950
C4138824
C1214290
C6142196
C6142197
C0034557
C0034559
C0286359
C0287234
C6142198
C0048622
C0050739
C0286380
C0038618
C6142199
C0287516
C0224480
C1181619
C0370451
C0332753
C0224481
C0287620
C0945125
C0035016
C2560537
C0034558
C2496834
C0287621
C6142200
Číslo Dílu
BB0404DP4
BB0505DP4
BB0604DP4
BB0608DP4
BB0806DP4
BB0808DP4
BB0810DP4
BB1007DP4
BB1009DP4
BB1012DP4
BB1017DP4
BB1207DP4
BB1209DP4
BB1212DP4
BB1412DP4
BB1417DP4
BB1512DP4
BB1612DP4
BB1617DP4
BB1817DP4
BB1822DP4
BB2012DP4
BB2017DP4
BB2022DP4
BB2512DP4
BB2517DP4
BB2522DP4
BB3016DP4
BB3526DP4
BB4516DP4
Prumer kroužku
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
vnejší prumer
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
28 mm
34 mm
39 mm
50 mm
Průměr příruby Dfl
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
23 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
42 mm
47 mm
58 mm
Šírka B
4 mm
5 mm
4 mm
8 mm
5,5 mm
7,5 mm
9,5 mm
7 mm
9 mm
12 mm
17 mm
7 mm
9 mm
12 mm
12 mm
17 mm
12 mm
12 mm
17 mm
17 mm
22 mm
11,5 mm
16,5 mm
21,5 mm
11,5 mm
16,5 mm
21,5 mm
16 mm
26 mm
16 mm
Cena každého €
1,35
1,62
1,66
1,83
1,88
1,97
2,05
2,36
2,40
2,53
3,54
3,01
3,14
3,45
3,58
3,93
4,06
4,15
4,24
5,46
5,63
6,20
6,33
6,51
6,68
6,99
7,16
8,47
9,65
12,23
140
www.brammer.biz
Ložiska
63431