Page 112 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 112
Axiální válečková ložiska a komponenty
Kód objednávky
C0008672
C0032292
C0008604
C0008634
C0008673
C0032293
C0008605
C0008635
C0008674
C0032294
C0008606
C0008636
C0008675
C0032295
C0008607
C0008637
C0008676
C0032296
C0008608
C0008638
C0008677
C0032297
C0008609
C0008639
C0008678
C0032298
C0008610
C0008640
C0032299
Vnitřní průměr podložky pouzdra
Vnejší prumer
215 mm
240 mm
340 mm
225 mm
250 mm
360 mm
240 mm
270 mm
380 mm
250 mm
280 mm
400 mm
270 mm
300 mm
420 mm
300 mm
340 mm
440 mm
320 mm
360 mm
480 mm
350 mm
380 mm
520 mm
380 mm
420 mm
540 mm
400 mm
580 mm
Vnější průměr podložky hřídele
105 mm
125 mm
150 mm
100 mm
110 mm
135 mm
160 mm
105 mm
115 mm
140 mm
170 mm
110 mm
125 mm
150 mm
180 mm
120 mm
135 mm
155 mm
190 mm
135 mm
150 mm
170 mm
210 mm
145 mm
160 mm
190 mm
230 mm
155 mm
170 mm
210 mm
250 mm
Celková Cena
Číslo Dílu
GS89318
GS89418
GS81120
GS81220
GS89320
GS89420
GS81122
GS81222
GS89322
GS89422
GS81124
GS81224
GS89324
GS89424
GS81126
GS81226
GS89326
GS89426
GS81128
GS81228
GS89328
GS89428
GS81130
GS81230
GS89330
GS89430
GS81132
GS81232
GS89432
93 mm
93 mm
102 mm
103 mm
103 mm
103 mm
112 mm
113 mm
113 mm
113 mm
122 mm
123 mm
123 mm
123 mm
132 mm
133 mm
134 mm
134 mm
142 mm
143 mm
144 mm
144 mm
152 mm
153 mm
154 mm
154 mm
162 mm
163 mm
164 mm
výška
13,5 mm
20 mm
7 mm
11,5 mm
14,5 mm
22,5 mm
7 mm
11,5 mm
16,5 mm
24,5 mm
7 mm
12 mm
18,5 mm
26 mm
9 mm
13 mm
20 mm
28,5 mm
9,5 mm
13,5 mm
20,5 mm
28,5 mm
9,5 mm
14,5 mm
20,5 mm
30 mm
9,5 mm
15 mm
31,5 mm
každého €
326,48
503,98
56,32
94,69
292,80
481,00
74,57
133,52
333,21
578,47
91,92
157,75
419,19
675,15
119,66
196,92
707,63
1177,54
***
256,35
537,26
904,95
137,70
347,48
748,84
1301,16
196,92
387,50
1191,81
GS81134 172 mm
GS81234 173 mm
GS89434 174 mm
GS81136 183 mm
GS81236 183 mm
GS89436 184 mm
GS81138 193 mm
GS81238 194 mm
GS89438 195 mm
GS81140 203 mm
GS81240 204 mm
GS89440 205 mm
GS81144 223 mm
GS81244 224 mm
GS89444 225 mm
GS81148 243 mm
GS81248 244 mm
GS89448 245 mm
GS81152 263 mm
GS81252 264 mm
GS89452 265 mm
GS81156 283 mm
GS81256 284 mm
GS89456 285 mm
GS81160 304 mm
GS81260 304 mm
GS89460 305 mm
GS81164 324 mm
GS89464 325 mm
Prumer Číslo Dílu kroužku
WS81214 70 mm
WS89314 70 mm
WS89414 70 mm
WS81115 75 mm
WS81215 75 mm
WS89315 75 mm
WS89415 75 mm
WS81116 80 mm
WS81216 80 mm
WS89316 80 mm
WS89416 80 mm
WS81117 85 mm
WS81217 85 mm
WS89317 85 mm
WS89417 85 mm
WS81118 90 mm
WS81218 90 mm
WS89318 90 mm
WS89418 90 mm
WS81120 100 mm
WS81220 100 mm
WS89320 100 mm
WS89420 100 mm
WS81122 110 mm
WS81222 110 mm
WS89322 110 mm
WS89422 110 mm
WS81124 120 mm
WS81224 120 mm
WS89324 120 mm
WS89424 120 mm
výška
10 mm
16,5 mm
34,5 mm
10 mm
17 mm
36,5 mm
11 mm
18 mm
38,5 mm
11 mm
18 mm
41 mm
11 mm
18,5 mm
41 mm
13,5 mm
23 mm
41 mm
13,5 mm
23,5 mm
44 mm
15,5 mm
24 mm
48,5 mm
18,5 mm
28,5 mm
48,5 mm
19 mm
43,5 mm
každého €
275,76
464,36
1850,31
325,29
543,60
1672,70
382,74
613,34
1979,47
419,13
685,45
2165,69
574,51
923,97
2992,99
694,96
1205,28
4577,83
813,03
1404,18
5330,64
1057,89
1700,54
6320,37
1229,84
2267,92
7557,35
1290,86
6697,88
Vnejší prumer
155 mm
190 mm
135 mm
150 mm
170 mm
210 mm
145 mm
160 mm
190 mm
230 mm
155 mm
170 mm
210 mm
250 mm
170 mm
190 mm
225 mm
270 mm
180 mm
200 mm
240 mm
280 mm
190 mm
215 mm
250 mm
300 mm
200 mm
225 mm
320 mm
Vnější průměr podložky hřídele
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
52 mm
62 mm
68 mm
60 mm
68 mm
78 mm
65 mm
73 mm
85 mm
70 mm
78 mm
95 mm
78 mm
90 mm
105 mm
85 mm
95 mm
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
115 mm
140 mm
95 mm
Celková Cena
Kód objednávky
C0008611
C0008641
C0032302
C0008612
C0008642
C0032303
C0008613
C0008643
C0228198
C0008614
C0008644
C0032304
C0008615
C0008645
C0118732
C0008616
C0008646
C0032306
C0008617
C0008647
C0032307
C0008618
C0008648
C0032308
C0008619
C0008649
C0032309
C0008620
C0032310
Kód objednávky
C0011003
C0011041
C0011054
C0010974
C0011004
C0011042
C0011055
C0010975
C0011005
C0011043
C0011056
C0010976
C0011006
C0011044
C0118571
C0010977
C0011007
C0011045
C0118573
C0010978
C0011008
C0011046
C0150717
C0010979
C0011009
C0011047
C0150714
C0010980
C0011010
C0011048
C0150715
Vnitřní průměr Číslo Dílu podložky pouzdra
Vodící podložky WS
Podle DIN 616/ ISO 104, vedení hřídele.
Kód objednávky
C0010961
C0010962
C0010963
C0010964
C0010965
C0010995
C0011033
C0010966
C0010996
C0011034
C0010967
C0010997
C0011035
C0010968
C0010998
C0011036
C0010969
C0010999
C0011037
C0010970
C0011000
C0011038
C0010971
C0011001
C0011039
C0011052
C0010972
C0011002
C0011040
C0011053
C0010973
Prumer Číslo Dílu kroužku
WS81102 15 mm
WS81103 17 mm
WS81104 20 mm
WS81105 25 mm
WS81106 30 mm
WS81206 30 mm
WS89306 30 mm
WS81107 35 mm
WS81207 35 mm
WS89307 35 mm
WS81108 40 mm
WS81208 40 mm
WS89308 40 mm
WS81109 45 mm
WS81209 45 mm
WS89309 45 mm
WS81110 50 mm
WS81210 50 mm
WS89310 50 mm
WS81111 55 mm
WS81211 55 mm
WS89311 55 mm
WS81112 60 mm
WS81212 60 mm
WS89312 60 mm
WS89412 60 mm
WS81113 65 mm
WS81213 65 mm
WS89313 65 mm
WS89413 65 mm
WS81114 70 mm
Celková Cena
Celková Cena
1
výška
2,75 mm
2,75 mm
2,75 mm
3 mm
3 mm
4,25 mm
6,25 mm
3,5 mm
5,25 mm
7 mm
3,5 mm
5 mm
7,5 mm
4 mm
5,5 mm
8,25 mm
4 mm
6,5 mm
9,5 mm
5 mm
7 mm
10,5 mm
4,75 mm
7,5 mm
10,5 mm
14 mm
5,25 mm
8 mm
10,5 mm
15 mm
5,25 mm
každého €
***
8,63
***
10,50
10,91
15,54
51,27
13,83
18,86
55,32
***
18,86
65,85
***
23,34
73,93
15,21
28,41
86,77
18,30
39,42
112,92
***
42,71
118,86
250,01
23,56
***
***
280,12
výška
8 mm
12 mm
16 mm
5,75 mm
8 mm
12,5 mm
17 mm
5,75 mm
8,5 mm
12,5 mm
18 mm
5,75 mm
9,5 mm
13,5 mm
19,5 mm
6,5 mm
10,5 mm
13,5 mm
20 mm
7 mm
11,5 mm
14,5 mm
22,5 mm
7 mm
11,5 mm
16,5 mm
24,5 mm
7 mm
12 mm
18,5 mm
26 mm
každého €
52,22
162,84
295,97
32,17
57,13
177,02
***
33,20
60,07
214,35
353,02
41,21
82,02
244,07
562,62
***
86,61
***
503,98
***
94,69
292,80
481,00
49,59
133,52
333,21
578,47
88,92
161,65
419,19
675,15
27,46
100
www.brammer.biz
Ložiska
31177