Page 111 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 111
Axiální válečková ložiska a komponenty
Klece válečkových axiálních ložisek
Jednosměrná, vhodná pro kombinaci s podložkami axiálních ložisek.
Kód objednávky
C0009405
C0009406
C0009407
C0009408
C0009409
C0009431
C0009410
C0026887
C0009411
C0009432
C0009412
C0021419
C0009413
C0009433
C0009414
C0009434
C0009415
C0009435
C0009416
C0009436
C0009417
C0009437
C0020439
C0009438
C0030492
C0009439
C0009418
C0009440
C0021416
C0027103
C0021417
C0009441
Prumer kroužku
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
Průměr válce
3,5 mm
3,5 mm
4,5 mm
5 mm
5 mm
7,5 mm
5 mm
7,5 mm
6 mm
9 mm
6 mm
9 mm
6 mm
9 mm
6 mm
11 mm
7,5 mm
11 mm
7,5 mm
11 mm
7,5 mm
11 mm
7,5 mm
11 mm
7,5 mm
11 mm
7,5 mm
12 mm
9 mm
14 mm
11 mm
15 mm
Cena Kód každého € objednávky
*** C0021418
15,82 C0009442
18,87 C0009419
18,54 C0032369
16,95 C0009420
29,04 C0032370
21,75 C0009421
*** C0032371
23,40 C0009422
36,65 C0032372
29,95 C0009423
42,71 C0032373
32,53 C0185537
42,55 C0032374
45,01 C0009424
56,02 C0032375
48,42 C0150695
52,93 C0130115
49,13 C0009426
*** C1312384
51,11 C0030626
69,10 C0077812
57,21 C0031784
79,64 C1305148
64,82 C0009427
80,43 C3009904
72,51 C0009428
80,03 C1305149
75,12 C0009429
101,93 C1305150
100,93 C0009430
134,71
Prumer kroužku
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
320 mm
Průměr Cena
Číslo Dílu
K81102-TV-A/0-8
K81103-TV-A/0-8
K81104-TV-A/0-8
K81105-TV-A/0-8
K81106-TV-A/0-8
K81206-TV/0-8
K81107-TV-A/0-8
K81207-TV/0-8
K81108-TV-A/0-8
K81208-TV/0-8
K81109-TV-A/0-8
K81209-TV-A/0-8
K81110-TV-A/0-8
K81210-TV/0-8
K81111-TV/0-8
K81211-TV-A/0-8
K81112-TV/0-8
K81212-TV/0-8
K81113-TV/0-8
K81213-TV/0-8
K81114-TV/0-8
K81214-TV/0-8
K81115-TV/0-8
K81215-TV/0-8
K81116-TV/0-8
K81216-TV/0-8
K81117-TV-A/0-8
K81217-TV/0-8
K81118-TV/0-8
K81218-TV/0-8
K81120-TV/0-8
K81220-TV/0-8
Vnejší prumer
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
60 mm
68 mm
65 mm
73 mm
70 mm
78 mm
78 mm
90 mm
85 mm
95 mm
90 mm
100 mm
95 mm
105 mm
100 mm
110 mm
105 mm
115 mm
110 mm
125 mm
120 mm
135 mm
135 mm
150 mm
Číslo Dílu
K81122-TV/0-8
K81222-TV/0-8
K81124-TV/0-8
K81224-TV/0-8
K81126-TV/0-8
K81226-TV/0-8
K81128-TV/0-8
K81228-M-A/+6-8
K81130-TV/0-8
K81230-M/+6-8
K81132-TV/0-8
K81232-M/+6-8
K81134-TV/0-8
K81234-M/+6-8
K81136-M/+6-8
K81236-M/+6-8
K81138-M/+6-8
K81238-M/+6-8
K81140-M/+6-8
K81240-M/+6-8
K81144-M/+6-8
K81244-M/+6-8
K81148-M/+6-8
K81248-M/+6-9
K81152-M/+6-8
K81252-M/+6-9
K81156-M/+6-8
K81256-M/+6-9
K81160-M/+6-8
K81260-M/+6-9
K81164-M/+6-8
Vnejší prumer
145 mm
160 mm
155 mm
170 mm
170 mm
190 mm
180 mm
200 mm
190 mm
215 mm
200 mm
225 mm
215 mm
240 mm
225 mm
250 mm
240 mm
270 mm
250 mm
280 mm
270 mm
300 mm
300 mm
340 mm
320 mm
360 mm
350 mm
380 mm
380 mm
420 mm
400 mm
válce
11 mm
15 mm
11 mm
15 mm
12 mm
19 mm
12 mm
19 mm
12 mm
21 mm
12 mm
21 mm
14 mm
22 mm
14 mm
22 mm
15 mm
26 mm
15 mm
26 mm
15 mm
26 mm
18 mm
32 mm
18 mm
32 mm
22 mm
32 mm
25 mm
25 mm
každého €
174,33
207,22
209,20
256,75
228,22
374,82
261,10
439,80
199,76
543,60
445,34
596,70
483,38
706,05
501,60
798,76
607,79
916,12
635,52
994,49
788,46
1267,06
920,00
1597,53
1101,47
1940,65
1364,55
2306,75
1645,07
3036,57
1808,31
Těleso vodicí podložky GS
Podle DIN 616/ ISO 104, vedení tělesa.
1
Kód objednávky
C0008586
C0008587
C0008588
C0008589
C0008590
C0008621
C0008660
C0008591
C0008622
C0008661
C0008592
C0008623
C0008662
C0008593
C0008624
C0008663
C0008594
C0008625
C0008664
C0008595
C0008626
C0008665
C0008596
C0008627
Vnitřní průměr podložky pouzdra
16 mm
18 mm
21 mm
26 mm
32 mm
32 mm
32 mm
37 mm
37 mm
37 mm
42 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
57 mm
57 mm
57 mm
62 mm
62 mm
Vnejší prumer
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
52 mm
62 mm
68 mm
60 mm
68 mm
78 mm
65 mm
73 mm
85 mm
70 mm
78 mm
95 mm
78 mm
90 mm
105 mm
85 mm
95 mm
Celková Cena Kód
Vnitřní průměr podložky pouzdra
62 mm
62 mm
67 mm
67 mm
67 mm
68 mm
72 mm
72 mm
72 mm
73 mm
77 mm
77 mm
77 mm
78 mm
82 mm
82 mm
82 mm
83 mm
87 mm
88 mm
88 mm
88 mm
92 mm
93 mm
Vnejší prumer
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
115 mm
140 mm
95 mm
105 mm
125 mm
150 mm
100 mm
110 mm
135 mm
160 mm
105 mm
115 mm
140 mm
170 mm
110 mm
125 mm
150 mm
180 mm
120 mm
135 mm
Celková Cena
Číslo Dílu
GS81102
GS81103
GS81104
GS81105
GS81106
GS81206
GS89306
GS81107
GS81207
GS89307
GS81108
GS81208
GS89308
GS81109
GS81209
GS89309
GS81110
GS81210
GS89310
GS81111
GS81211
GS89311
GS81112
GS81212
výška
2,75 mm
2,75 mm
2,75 mm
3 mm
3 mm
4,25 mm
6,25 mm
3,5 mm
5,25 mm
7 mm
3,5 mm
5 mm
7,5 mm
4 mm
5,5 mm
8,25 mm
4 mm
6,5 mm
9,5 mm
5 mm
7 mm
10,5 mm
4,75 mm
7,5 mm
každého € objednávky
8,63 C0008666
8,63 C0008679
8,86 C0008597
*** C0008628
10,91 C0008667
15,02 C0008680
51,27 C0008598
14,72 C0008629
17,22 C0008668
58,80 C0008681
*** C0008599
18,86 C0008630
65,85 C0008669
*** C0008682
*** C0008600
73,93 C0008631
*** C0008670
28,55 C0008683
86,77 C0008601
*** C0008632
42,55 C0008671
112,92 C0118731
20,17 C0008602
42,71 C0008633
Číslo Dílu
GS89312
GS89412
GS81113
GS81213
GS89313
GS89413
GS81114
GS81214
GS89314
GS89414
GS81115
GS81215
GS89315
GS89415
GS81116
GS81216
GS89316
GS89416
GS81117
GS81217
GS89317
GS89417
GS81118
GS81218
výška
10,5 mm
14 mm
5,25 mm
8 mm
10,5 mm
15 mm
5,25 mm
8 mm
12 mm
16 mm
5,75 mm
8 mm
12,5 mm
17 mm
5,75 mm
8,5 mm
12,5 mm
18 mm
5,75 mm
9,5 mm
13,5 mm
19,5 mm
6,5 mm
10,5 mm
každého €
118,86
250,01
***
***
127,52
280,12
27,46
48,34
162,84
295,97
32,17
57,13
194,54
***
33,20
64,90
214,35
353,02
41,21
82,02
244,07
469,11
50,16
88,75
www.brammer.biz
99
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
31175
31176