Page 1061 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1061
Čerpadla
Euro-HYGIA®Jednostupňová sanitární čerpadla s axiálním vstupem
Euro-HYGIA® Jednostupňová sanitární čerpadla s axiálním vstupem.
Technické údaje
Průtok: max. 110 m3/h
Dopravní výška: max. 75 m
Provozní teplota: +95 °C
(+150 °C na požádání)
Provozní tlak: max. 25 bar
Aplikace
• Pivovary a mlékárny
• Systémy čisté vody (WFI), nealkoholické nápoje
• Technologické čerpání ve farmaceutickém/kosmetickém průmyslu
• Systémy CIP (Cleaning-In-Place)
• Použití biopaliv
Funkce a výhody
• Unikátní hygienický design
(QHD and EHEDG)
• Funkce CIP a SIP (DIN EN 12462)
• Řešení na míru
• Materiály: AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435)
• Jemná manipulace s kapalinami. Zvláštní příslušenství
• Verze s elektronicky řízenými otáčkami • ATEX certifikovaná čerpadla
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
F&B-HYGIA®Jednostupňová sanitární čerpadla s axiálním vstupem
F&B-HYGIA® Jednostupňová sanitární čerpadla s axiálním vstupem.
Technické údaje
Průtok: max. 110 m3/h
Dopravní výška: max. 75 m
Provozní teplota: +95 °C
(+150 °C na požádání)
Provozní tlak: max. 25 bar
Aplikace
• Pivovary a mlékárny
• Systémy čisté vody (WFI), nealkoholické nápoje
• Technologické čerpání ve farmaceutickém/kosmetickém průmyslu
• Systémy CIP (Cleaning-In-Place)
• Použití biopaliv
Funkce a výhody
• Unikátní hygienický design
(QHD and EHEDG)
• Funkce CIP a SIP (DIN EN 12462)
• Řešení na míru
• Materiály: AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435)
• Jemná manipulace s kapalinami. Zvláštní příslušenství
• Verze s elektronicky řízenými otáčkami • ATEX certifikovaná čerpadla
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
MAXA, MAXANA Procesní čerpadla s axiálním vstupem
MAXA, MAXANA
Procesní čerpadla s axiálním vstupem
Technické údaje
Průtok: max. 820 m3/h
Dopravní výška: max. 97 m
Provozní teplota: +95 °C
(+150 °C na požádání)
Provozní tlak: max. 10 bar
Aplikace
• Šetrné čerpání rmutu a mladiny pro filtraci piva (teplá strana)
• Mlékárny
• Zařízení na úpravu vody
• Systémy chemické a ekologické úpravy
• Kapaliny s vysokým obsahem pevných částic • Použití biopaliv
• Chemický průmysl
Funkce a výhody
• Optimalizovaná hydraulika
• Materiály: AISI 316 (DIN EN 1.4404)
• Snadná údržba
Zvláštní příslušenství
• Verze s elektronicky řízenými otáčkami • ATEX certifikovaná čerpadla
• Elektricky leštěné verze
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
MTR(E), SPK(E), MTH Vícestupňová ponorná odstředivá čerpadla
MTR(E), SPK(E), MTH
Vícestupňová ponorná odstředivá čerpadla - elektronicky řízená.
Technické údaje
Průtok: max. 85 m3/h
Dopravní výška: max. 380 m Teplota kapaliny: -10 °C až +90 °C Provozní tlak: max. 25 bar Aplikace • Nástroje
• Součásti praček
• Chladicí jednotka
• Průmyslové pračky
• Filtrační a dopravníkové systémy • Regulace teploty
NB(E), NBG(E) Jednostupňová standardní čerpadla
NB(E), NBG(E) Jednostupňová standardní čerpadla - elektronicky řízená.
Technické údaje
Průtok: max. 1 000 m3/h
Dopravní výška: max. 160 m
Teplota kapaliny: -25 °C až +140 °C
Provozní tlak: max. 25 bar Aplikace
• Zařízení pro okrskové vytápění
• Systémy vytápění bytových domů
• Klimatizační systémy
• Chladicí systémy
• Splachovací systémy
• Další průmyslové systémy Funkce a výhody • Standardní rozměry podle
• Napájení kotle
• Zvyšování tlaku Funkce a výhody
• Široká řada
• Spolehlivost
• Snadná údržba
• Jednoduchá instalace
• Prostorová úspornost
• Vysoká účinnost
• Řada kontrolních zařízení. Zvláštní příslušenství
• Bezdrátové dálkové ovládání pomocí Grundfos GO REMOTE
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
norem EN a ISO
• Kompaktní konstrukce
• Flexibilní rozsah čerpadla
• Standardní motor
• EN 12756 hřídelové těsnění. Zvláštní příslušenství • Bezdrátové dálkové ovládání pomocí Grundfos GO REMOTE
• Komunikace přes GENIbus,
BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU nebo PROFIBUS DP.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
10
www.brammer.biz
1049
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
53408 53406 53405 95633 53401