Page 1060 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1060
Čerpadla
BMP Pístová čerpadla pro dopravu kapalin pod vysokým tlakem
BMS
BMP Pístová čerpadla pro dopravu kapalin pod vysokým tlakem.
Technické údaje
Průtok: max. 10,2 m3/h
Dopravní výška: max. 1 630 m Teplota kapaliny: 3 °C až +50 °C Provozní tlak: max. 160 bar Aplikace
• Čištění/praní
• Vstřikování
• Zmlžování
• Zpracování
• Odsolování brakické vody a mořské vody
BMS HP Pomocné čerpací moduly
Technické údaje
Průtok: max. 300 m3/h, dopravní výška: max. 1 až 9 bar, teplota čerpané kapaliny: 0 oC až +40 oC, systémový tlak: max. 82,7 bar.
Aplikace
• Systémy reverzní osmózy
• Ultrafiltrační systémy
• Filtrační systémy
• Systémy zvyšování tlaku a dodávek vody
Funkce a výhody:
• Vysoká účinnost znamená úsporu energie
Funkce a výhody
• Vysoká účinnost
• Malá, lehká čerpadla
• Generování nevýznamné pulzace ve výtlačném potrubí • Není nutná preventivní údržba
• Dlouhá životnost
• Málo opotřebitelných dílů
• Široký rozsah regulace otáček
• Extrémní schopnost recirkulace bez přehřátí (až 90%) • Mazání čerpanou kapalinou
• Kompaktní konstrukce
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
• Snadná údržba a seřízení
• Extrémní trvanlivost a spolehlivost
• Velmi malé rozměry
• Snadná integrace do jakéhokoli systému úpravy vod • Určeno pro vysoké průtoky a tlaky
• Vestavěný zpětný ventil
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
• Zvyšování tlaku
Funkce a výhody
• Kompaktní konstrukce
• Modulární konstrukce
• Velmi nízká hladina hluku až 50 dB(A) Zvláštní příslušenství
• Zakázkové výrobky
• Vestavěný nebo samostatný
• Pohon s proměnným kmitočtem
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
• Technologické čerpání ve farmaceutickém/kosmetickém průmyslu Funkce a výhody
• Unikátní hygienický design
(QHD and EHEDG)
• Funkce CIP a SIP (DIN EN 12462) • Materiály: AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435)
Zvláštní příslušenství
• Verze s elektronicky řízenými otáčkami • ATEX certifikovaná čerpadla
• Plně odvodňované verze
• S krytem nebo bez krytu motoru
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
• Systémy napájení kotle Funkce a výhody • Široká řada
• Spolehlivost
• Řadový design
• Vysoká účinnost
• Snadná údržba
• Prostorová úspornost
• Řada kontrolních zařízení. Zvláštní příslušenství
• Ochrana proti chodu nasucho a motorová
ochrana pomocí LiqTec. Bezdrátové dálkové ovládání pomocí Grundfos GO REMOTE
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
10
CM, CME, Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla
CM, CME, Horizontální vícestupňová odstředivá čerpadla Technické údaje
Průtok: max. 36 m3/h
Dopravní výška: max. 130 m
Teplota kapaliny: -30 °C až +120 °C Provozní tlak: max. 16 bar
Aplikace
• Mytí a čištění
• Systémy úpravy vody • Regulace teploty
Contra Jednostupňová a vícestupňová sanitární čerpadla s axiálním vstupem
Contra Jednostupňová a vícestupňová sanitární čerpadla s axiálním vstupem
Technické údaje
Průtok: max. 55 m /h
Dopravní výška: max. 160 m Provozní teplota: +95 °C
(+150 °C na požádání)
Provozní tlak: max. 25 bar Aplikace
• Pivovary a mlékárny
• Zařízení na zpracování potravin • Systémy čisté vody (WFI)
• Napájecí systémy CIP
• Použití biopaliv
3
CR(E), CRI(E), CRN(E) Vícestupňová odstředivá čerpadla
CR(E), CRI(E), CRN(E) Vícestupňová odstředivá čerpadla -
elektronicky řízená. Technické údaje:
Průtok: max. 180 m3/h
Dopravní výška: max. 330 m Teplota kapaliny: -40 °C až +180 °C Provozní tlak: max. 33 bar
Aplikace
• Mycí systémy
• Chladicí a klimatizační systémy
• Systémy zásobování vodou
• Systémy úpravy vody
• Hasicí zařízení
• Průmyslové závody
1048
www.brammer.biz
Proces
53387 53414 53385 95627 53383