Page 1036 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1036
Průmyslové hadice
CP HYP 450
CSM, velmi lehká, vysoce pružná + stlačitelná, Ø až do 1000 mm. Vysokoteplotní hadice pro nasávání a výtlak.Použití: Jako měch a kompenzátor. Pro odprašovací a odsávací zařízení. Pro odsávání spalin, plynů z vysokých pecí a plynů vznikajících při svařování. Pro techniku výfukových plynů, konstrukci motorů, ohřev motorů, konstrukci letadel a vojenských zařízení. Pro plynná média, jako jsou výpary a kouř. Pro pevné materiály, jako je prach, prášek a vlákna.Vlastnosti: Ochrana proti oděru prostřednictvím externího profilu svorky. Dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Nízká hmotnost. Velmi dobrá odolnost proti teplu. Odolnost proti vibracím.
Provozní teplota: -40 °C až +170 °C.
Kód objednávky
C3475005
C3475034
C1124762
C1139267
C2944746
C2523168
C3208393
C2523183
C3475292
C1134098
C1125680
C3474490
C3474516
C3474539
C3474565
C3474593
C1133256
C1131719
C3474668
C3474696
C3474717
C3474744
C1131718
C3474793
C3474814
C1131717
C3474868
C1131716
C1132798
C3474943
C3474968
C3474989
C3475019
C1131715
C3475077
C3475135
C3475195
C3475234
C3475275
C3475322
C3474439
Vnitřní Číslo Dílu hadice
450-0038-0000 38 mm
450-0040-0000 40 mm
450-0050-0000 50 mm
450-0055-0000 55 mm
450-0060-0000 60 mm
450-0065-0000 65 mm
450-0070-0000 70 mm
450-0075-0000 75 mm
450-0080-0000 80 mm
450-0090-0000 90 mm
průměr
Vnější průměr hadice
50 mm
52 mm
62 mm
67 mm
72 mm
77 mm
82 mm
87 mm
92 mm
102 mm
112 mm
122 mm
127 mm
132 mm
137 mm
142 mm
152 mm
162 mm
172 mm
182 mm
187 mm
192 mm
212 mm
227 mm
237 mm
262 mm
287 mm
312 mm
327 mm
337 mm
362 mm
387 mm
412 mm
462 mm
512 mm
612 mm
712 mm
762 mm
812 mm
912 mm
1012 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
0,805
0,785
0,7
0,66
0,63
0,6
0,57
0,545
0,525
0,485
0,32
0,3
0,29
0,28
0,275
0,27
0,255
0,175
0,165
0,16
0,155
0,155
0,145
0,135
0,135
0,1
0,095
0,09
0,085
0,07
0,065
0,065
0,06
0,055
0,035
0,03
0,025
0,027
0,025
0,02
0,02
Maximum Vakuum (bar)
0,45
0,44
0,38
0,35
0,32
0,29
0,26
0,23
0,2
0,14
0,12
0,105
0,098
0,09
0,085
0,075
0,06
0,05
0,045
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,025
0,025
0,02
0,015
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
0,005
0,005
0,002
0,002
0,002
0,001
0,001
Minimální poloměr ohybu
21 mm
22 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
29,5 mm
31 mm
32,5 mm
34 mm
37 mm
28 mm
30 mm
31,5 mm
32 mm
33,5 mm
34 mm
36 mm
38 mm
40 mm
42 mm
43,5 mm
44 mm
48 mm
51,5 mm
53,5 mm
58 mm
63,5 mm
68 mm
70,5 mm
73,5 mm
78 mm
82,5 mm
88 mm
98 mm
108 mm
128 mm
148 mm
158 mm
168 mm
188 mm
208 mm
Hmotnost na metr
0,57 kg
0,59 kg
0,76 kg
0,82 kg
0,89 kg
0,96 kg
1,03 kg
1,1 kg
1,16 kg
1,3 kg
1,03 kg
1,13 kg
1,17 kg
1,22 kg
1,27 kg
1,32 kg
1,42 kg
1,04 kg
1,11 kg
1,17 kg
1,21 kg
1,24 kg
1,37 kg
1,47 kg
1,54 kg
1,71 kg
1,87 kg
2,04 kg
2,14 kg
2,21 kg
2,37 kg
2,5 kg
2,71 kg
3,04 kg
3,37 kg
4,04 kg
4,71 kg
5,04 kg
5,37 kg
6,04 kg
6,71 kg
Cena každého €
20,24
20,24
20,24
21,56
23,23
26,16
28,12
29,27
32,14
35,02
37,61
42,26
47,96
47,96
50,37
54,05
56,18
58,42
59,86
63,19
64,17
67,39
73,08
78,55
84,76
89,87
97,12
105,69
116,55
131,39
140,47
154,73
168,88
184,23
206,14
242,82
322,69
349,60
376,34
420,04
512,27
10
450-0100-0000 100 mm
450-0110-0000 110 mm
450-0115-0000 115 mm
450-0120-0000 120 mm
450-0125-0000 125 mm
450-0130-0000 130 mm
450-0140-0000 140 mm
450-0150-0000 150 mm
450-0160-0000 160 mm
450-0170-0000 170 mm
450-0175-0000 175 mm
450-0180-0000 180 mm
450-0200-0000 200 mm
450-0215-0000 215 mm
450-0225-0000 225 mm
450-0250-0000 250 mm
450-0275-0000 275 mm
450-0300-0000 300 mm
450-0315-0000 315 mm
450-0325-0000 325 mm
450-0350-0000 350 mm
450-0375-0000 375 mm
450-0400-0000 400 mm
450-0450-0000 450 mm
450-0500-0000 500 mm
450-0600-0000 600 mm
450-0700-0000 700 mm
450-0750-0000 750 mm
450-0800-0000 800 mm
450-0900-0000 900 mm
450-1000-0000 1000 mm
Délka hadice
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
1024
www.brammer.biz
Proces
51574