Page 1034 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1034
Průmyslové hadice
Kód objednávky
C3473751
C3473752
C3473753
C3473754
C3473755
C3473756
C3473757
C3473758
Číslo Dílu
241-0150-8500
241-0150-8501
241-0200-8500
241-0200-8501
241-0250-8500
241-0250-8501
241-0300-8500
241-0300-8501
Vnitřní průměr hadice
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
Maximální teplota okolí (°C)
90
90
90
90
90
90
90
90
Minimální okolní teplota (°C)
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Čistá hmotnost
0,68 kg
0,68 kg
1,1 kg
1,1 kg
1,5 kg
1,5 kg
2,26 kg
2,26 kg
Celková délka
155 mm
155 mm
180 mm
180 mm
195 mm
195 mm
215 mm
215 mm
Délka adaptéru
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
115 mm
115 mm
Cena každého €
66,15
66,15
78,05
78,05
83,30
83,30
119,15
119,15
COOLING HOSE 950-955
Pružná, udržuje jakoukoli nastavenou pozici, s konektorem se závitem. Pro přívod chladicího média nebo vzduchu.Vlastnosti: Dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Udržuje jakoukoli nastavenou pozici. Velmi robustní.
Provozní teplota: -20 °C až +70 °C.
10
Kód objednávky
C3473704
C3473705
C3473706
C3007515
C3473707
C3473708
C3473709
C3473710
C3473711
C3473712
C3473713
C3473714
C3473715
C3473716
C3473717
C3473718
C3473719
C3473720
C3473721
C3473722
C3473723
C3473724
C3473725
C1138893
C3473726
C3473727
Číslo Dílu
950-0200-1210
950-0250-1210
950-0320-1210
950-0400-1210
950-0500-1210
950-0630-1210
950-0800-1210
951-0200-1210
951-0250-1210
951-0320-1210
951-0400-1210
951-0500-1210
951-0630-1210
951-0800-1210
952-0200-1210
952-0250-1210
952-0320-1210
952-0400-1210
952-0500-1210
952-0630-1210
952-0800-1210
953-0320-1210
953-0400-1210
953-0500-1210
953-0630-1210
953-0800-1210
Vnitřní průměr hadice
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Délka hadice
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm
200 mm
250 mm
320 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm
320 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Délka závitu
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
Příčná velikost ploch
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
Minimální poloměr ohybu
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Hmotnost na metr
0,08 kg
0,1 kg
0,12 kg
0,15 kg
0,19 kg
0,24 kg
0,3 kg
0,12 kg
0,15 kg
0,18 kg
0,23 kg
0,28 kg
0,35 kg
0,45 kg
0,18 kg
0,22 kg
0,28 kg
0,35 kg
0,43 kg
0,54 kg
0,68 kg
0,33 kg
0,4 kg
0,5 kg
0,62 kg
0,78 kg
Cena každého €
12,10
12,75
13,80
15,00
18,60
23,45
29,85
12,75
13,15
14,55
16,05
19,90
28,45
30,60
15,75
16,25
17,00
18,50
20,55
24,70
31,65
18,10
20,35
22,15
25,25
32,65
1022
www.brammer.biz
Proces
51590