Page 1025 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1025
Průmyslové hadice
Kód objednávky
C3476097
C3175232
C3476147
C3476184
C3476251
C3476296
C3476332
Číslo Dílu
350-0300-0000
350-0315-0000
350-0325-0000
350-0350-0000
350-0400-0000
350-0450-0000
350-0500-0000
Vnitřní průměr hadice
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Vnější průměr hadice
307 mm
322 mm
332 mm
357 mm
407 mm
457 mm
507 mm
Minimální poloměr ohybu
188 mm
196,5 mm
202,5 mm
218 mm
248 mm
281 mm
313 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
0,19
0,18
0,175
0,165
0,145
0,13
0,115
Maximum Vakuum (bar)
0,02
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
Hmotnost na metr
2,77 kg
2,9 kg
2,99 kg
3,22 kg
4,17 kg
4,69 kg
5,2 kg
Cena každého €
78,25
83,40
86,95
95,65
112,90
154,10
170,25
AIRDUC® PUR 351 EC
Hadice pro nasávání a přepravu, odolná proti oděru a elektricky vodivá. PUR < 103 Ω, středně těžká, uvnitř hladká.Použití: Pro abrazivní pevné materiály, jako je prach, prášek, vlákna, třísky a granuláty. Pro odprašovací a odsávací zařízení, průmyslové vysavače, odsávání papírových a textilních vláken. Pro plynná a kapalná média. Pro přepravu nehořlavých sypaných materiálů a oblasti, které mohou obsahovat výbušné směsi (ochrana proti výbuchu).Vlastnosti: Vyhovuje požadavkům evropské směrnice ATEX. Elektricky vodivá stěna (podle německé normy TRBS 2153) < 103 Ω. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Vysoká odolnost proti oděru. Optimalizovaný průtokový profil.
Délka hadice: 10 m.
Provozní teplota: -40 °C až +90 °C.
Kód objednávky
C3476047
C3476119
C3476161
C3476200
C1679948
C2667157
C3476309
C2844674
C3476378
C2494955
C3476438
C2844682
C3476484
C3476523
C3476564
C2944644
C3475662
C3475684
C3475706
C3475726
C3475775
C3475800
C3475823
C3475862
C3475892
C3475908
C3475925
C3475954
C3476001
C3476024
C3476066
C3476079
C3476098
C3476129
C3476148
C3476185
C3476252
C3476297
C3476333
Vnitřní Číslo Dílu hadice
351-0025-1003 25 mm
351-0030-1003 30 mm
351-0032-1003 32 mm
351-0035-1003 35 mm
351-0038-1003 38 mm
351-0040-1003 40 mm
351-0045-1003 45 mm
351-0050-1003 50 mm
351-0055-1003 55 mm
351-0060-1003 60 mm
351-0065-1003 65 mm
351-0070-1003 70 mm
351-0075-1003 75 mm
351-0080-1003 80 mm
351-0090-1003 90 mm
průměr
Vnější průměr hadice
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
68 mm
73 mm
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
109 mm
119 mm
124 mm
129 mm
134 mm
139 mm
149 mm
159 mm
169 mm
179 mm
184 mm
189 mm
209 mm
234 mm
259 mm
284 mm
289 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
409 mm
459 mm
509 mm
Minimální poloměr ohybu
22,5 mm
27 mm
28 mm
29,5 mm
32 mm
33 mm
35,5 mm
39 mm
41,5 mm
45 mm
47,5 mm
52 mm
54,5 mm
58 mm
64 mm
70 mm
76 mm
78,5 mm
82 mm
84,5 mm
88 mm
94 mm
100 mm
106 mm
110 mm
114,5 mm
118 mm
130 mm
144,5 mm
160 mm
174,5 mm
178 mm
190 mm
198,5 mm
204,5 mm
220 mm
250 mm
283 mm
315 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
2,285
1,92
1,8
1,65
1,525
1,455
1,295
1,165
1,065
0,98
0,9
0,84
0,78
0,73
0,655
0,585
0,535
0,515
0,495
0,475
0,455
0,42
0,39
0,37
0,35
0,34
0,33
0,3
0,265
0,24
0,215
0,215
0,195
0,185
0,185
0,17
0,145
0,13
0,12
Maximum Vakuum (bar)
0,46
0,44
0,43
0,41
0,4
0,39
0,36
0,34
0,305
0,265
0,235
0,195
0,18
0,165
0,145
0,115
0,1
0,095
0,085
0,075
0,075
0,075
0,07
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,035
0,02
0,02
0,02
0,015
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
Hmotnost na metr
0,2 kg
0,26 kg
0,28 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,34 kg
0,38 kg
0,41 kg
0,45 kg
0,49 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,61 kg
0,65 kg
0,73 kg
0,79 kg
0,87 kg
0,91 kg
0,94 kg
0,98 kg
1,03 kg
1,09 kg
1,33 kg
1,41 kg
1,5 kg
1,55 kg
1,59 kg
1,76 kg
2,2 kg
2,43 kg
2,63 kg
2,67 kg
2,86 kg
3 kg
3,1 kg
3,33 kg
4,27 kg
4,8 kg
5,33 kg
Cena každého €
34,35
34,35
34,35
34,35
34,35
34,35
35,60
37,15
39,10
40,25
42,45
46,60
47,10
48,45
49,70
60,85
65,20
68,20
70,80
75,75
78,75
80,40
89,20
95,85
102,65
105,45
106,80
121,40
136,50
155,85
170,55
170,55
182,15
194,35
202,55
222,85
263,40
359,25
397,15
351-0100-1003 100 mm
351-0110-1003 110 mm
351-0115-1003 115 mm
351-0120-1003 120 mm
351-0125-1003 125 mm
351-0130-1003 130 mm
351-0140-1003 140 mm
351-0150-1003 150 mm
351-0160-1003 160 mm
351-0170-1003 170 mm
351-0175-1003 175 mm
351-0180-1003 180 mm
351-0200-1003 200 mm
351-0225-1003 225 mm
351-0250-1003 250 mm
351-0275-1003 275 mm
351-0280-1003 280 mm
351-0300-1003 300 mm
351-0315-1003 315 mm
351-0325-1003 325 mm
351-0350-1003 350 mm
351-0400-1003 400 mm
351-0450-1003 450 mm
351-0500-1003 500 mm
10
www.brammer.biz
1013
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
51538