Page 1024 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1024
Průmyslové hadice
SuperFlex PVC 372
Lehká, velmi pružná, s vyztužením závitu. Hadice pro nasávání a výtlak.Použití: Pro domácí a průmyslové vysavače, vysoušení budov, odsávání plynů vznikajících při svařování. Pro plynná a kapalná média. Pro pevné materiály, jako je prach, prášek a vlákna.Vlastnosti: V souladu s německou normou TRBS 2153 (dříve BGR 132), spirála může být uzemněna. Vyztuženo vláknem. Dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost proti chemikáliím.
Délka hadice: 15 m.
Provozní teplota: 0 °C až +85 °C.
Kód objednávky
C1127404
C3476090
C3476179
C3476209
C3476240
C1127403
C3476293
C3476372
C3476433
Vnitřní průměr Číslo Dílu hadice
372-0025-0000 25 mm
372-0028-0000 28 mm
372-0032-0000 32 mm
372-0035-0000 35 mm
372-0038-0000 38 mm
372-0041-0000 41 mm
372-0044-0000 44 mm
372-0051-0000 51 mm
372-0063-0000 63 mm
Vnější průměr hadice
31 mm
34 mm
38 mm
41 mm
44 mm
47 mm
50 mm
57 mm
69 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1
Minimální poloměr ohybu
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20,5 mm
22 mm
25,5 mm
30,5 mm
Hmotnost na metr
0,2 kg
0,23 kg
0,28 kg
0,31 kg
0,34 kg
0,37 kg
0,38 kg
0,46 kg
0,53 kg
Maximum Vakuum (bar)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,18
0,16
0,15
0,14
Cena každého €
10,35
10,64
11,50
13,42
14,60
15,00
15,84
18,22
21,93
AIRDUC® PUR 350 MHF-AS
Hadice pro nasávání a přepravu odolná proti oděru. Lehká, uvnitř hladká.Použití: Abrazivní pevné materiály, jako je prach, prášek a třísky. Pro odprašovací a odsávací zařízení. Pro plynná média jako olejové výpary a kouř při svařování.Vlastnosti: V souladu s německou normou TRBS 2153 (dříve BGR 132), spirála může být uzemněna. Stěna odpovídá potravinářským normám: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, směrnice EU 2002/72/ES, včetně doplňujících směrnic 975⁄2009 a nařízení č. 10⁄2011. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Vysoká odolnost proti oděru. Odolnost proti mikrobům a hydrolýze. Optimalizovaný průtokový profil.
Délka hadice: 10 m.
Provozní teplota: -40 °C až +90 °C.
10
Kód objednávky
C3476046
C3476118
C3476160
C3476199
C3476222
C3476269
C3476308
C3178925
C3476377
C3476405
C1726515
C2772910
C3476483
C3476522
C3476563
C1245559
C2942970
C3475683
C3475705
C3475725
C3475774
C3475799
C1245564
C2942971
C3475891
C3475907
C3475924
C2349495
C3476000
C2527957
C3476065
C3476078
Číslo Dílu
350-0025-0000
350-0030-0000
350-0032-0000
350-0035-0000
350-0038-0000
350-0040-0000
350-0045-0000
350-0050-0000
350-0055-0000
350-0060-0000
350-0065-0000
350-0070-0000
350-0075-0000
350-0080-0000
350-0090-0000
350-0100-0000
350-0110-0000
350-0115-0000
350-0120-0000
350-0125-0000
350-0130-0000
350-0140-0000
350-0150-0000
350-0160-0000
350-0170-0000
350-0175-0000
350-0180-0000
350-0200-0000
350-0225-0000
350-0250-0000
350-0275-0000
350-0280-0000
Vnitřní průměr hadice
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
Vnější průměr hadice
32 mm
37 mm
39 mm
42 mm
45 mm
47 mm
52 mm
57 mm
62 mm
67 mm
70 mm
77 mm
82 mm
87 mm
97 mm
107 mm
117 mm
122 mm
127 mm
132 mm
137 mm
147 mm
157 mm
167 mm
177 mm
182 mm
187 mm
207 mm
232 mm
257 mm
282 mm
287 mm
Minimální poloměr ohybu
22,5 mm
26 mm
27 mm
28,5 mm
31 mm
32 mm
34,5 mm
38 mm
40,5 mm
44 mm
46,5 mm
50 mm
52,5 mm
56 mm
62 mm
68 mm
74 mm
76,5 mm
80 mm
82,5 mm
86 mm
92 mm
98 mm
104 mm
108 mm
112,5 mm
116 mm
128 mm
142,5 mm
158 mm
172,5 mm
176 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
2,25
1,87
1,755
1,61
1,485
1,14
1,26
1,135
1,035
0,95
0,85
0,815
0,76
0,715
0,635
0,575
0,52
0,5
0,475
0,46
0,44
0,41
0,38
0,38
0,355
0,325
0,32
0,285
0,255
0,23
0,21
0,205
Maximum Vakuum (bar)
0,47
0,45
0,44
0,42
0,41
0,395
0,365
0,345
0,315
0,27
0,24
0,2
0,185
0,165
0,145
0,115
0,105
0,1
0,095
0,08
0,08
0,08
0,075
0,065
0,06
0,05
0,05
0,05
0,035
0,02
0,02
0,02
Hmotnost na metr
0,19 kg
0,25 kg
0,27 kg
0,29 kg
0,31 kg
0,33 kg
0,37 kg
0,4 kg
0,44 kg
0,48 kg
0,52 kg
0,56 kg
0,59 kg
0,64 kg
0,72 kg
0,8 kg
0,87 kg
0,9 kg
0,95 kg
0,98 kg
1,01 kg
1,09 kg
1,4 kg
1,5 kg
1,58 kg
1,63 kg
1,67 kg
1,86 kg
2,08 kg
2,31 kg
2,54 kg
2,59 kg
Cena každého €
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,40
16,05
16,75
17,40
18,30
20,10
20,30
20,90
21,40
26,10
28,05
29,30
30,45
32,70
33,85
34,65
38,20
41,20
44,10
45,35
45,95
52,05
58,70
66,95
73,15
73,15
1012
www.brammer.biz
Proces
51526 51551