Page 1019 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1019
Průmyslové hadice
NORFLEX® PUR 401 MHF
Tlaková hadice odolná proti oděru. Hadice bez výztuže, hladká uvnitř i zvenku.Použití: Pro abrazivní pevné materiály, jako je prach, prášek, vlákna a třísky. Pro stlačený vzduch. Pro plynná a kapalná média.Vlastnosti: Odolná proti zmáčknutí. Stěna odpovídá potravinářským normám: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, směrnici EU 2002/72/ES, včetně doplňujících směrnic 975/2009 a nařízení č. 10/2011. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Vysoká odolnost proti oděru. Odolnost proti mikrobům a hydrolýze. Bez zápachu a chuti. Odolnost proti tlaku. Velmi robustní.
Provozní teplota: -40 °C až +90 °C. Cena: €/m.
Kód objednávky
C3476092
C3475950
C3476242
C1128102
C3476391
C3476390
C3476454
C3476453
C3476513
C3476552
C3476553
C3476551
C3476580
C3475653
C3475698
C3475766
C3475792
C3475947
Číslo Dílu
401-9020-0000
401-9025-0000
401-9030-0000
401-9040-0000
401-9050-0000
401-9050-2182
401-9060-0000
401-9060-2182
401-9070-0000
401-9080-0000
401-9080-2172
401-9080-2182
401-9090-0000
401-9100-0000
401-9110-0000
401-9120-0000
401-9130-0000
401-9190-0000
Vnitřní průměr hadice
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Vnější průměr hadice
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Délka hadice
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
Tloušťka stěny
1mm
0,75 mm
1mm
1mm
1mm
1,5 mm
1mm
1,5 mm
1,5 mm
2mm
1mm
1,5 mm
1,5 mm
2mm
2,5 mm
2mm
2,5 mm
3mm
Maximální provozní tlak (Bar)
20
13
15
13
10
12
12
10
10
8
6
8
8
11
10
8
8
8
Minimální poloměr ohybu
19 mm
18,8 mm
18,5 mm
28 mm
27,5 mm
32,5 mm
32 mm
37 mm
36,5 mm
46 mm
31 mm
46 mm
45,5 mm
55 mm
54,5 mm
64 mm
78,5 mm
115,5 mm
Hmotnost na metr
0,011 kg
0,009 kg
0,015 kg
0,018 kg
0,022 kg
0,036 kg
0,026 kg
0,041 kg
0,046 kg
0,073 kg
0,033 kg
0,052 kg
0,057 kg
0,08 kg
0,123 kg
0,102 kg
0,141 kg
0,241 kg
Cena každého €
0,58
0,50
0,79
0,95
1,45
1,61
1,45
2,40
2,40
3,68
2,40
2,82
3,44
5,84
8,07
6,25
9,57
21,69
NORPLAST® PVC 380 GREEN
Středně těžká, uvnitř i zvenku hladká. Hadice pro nasávání a přepravu.Použití: Pro plynná a kapalná média. Pro průmyslovou, zemědělskou nebo stavební techniku. Pro zavlažování, hnojiva, insekticidy, čisticí látky. Pro pevné materiály, jako je prášek, třísky a pelety.Vlastnosti: Bez ftalátů. Dobrá odolnost proti kyselinám a zásadám. Dobrá odolnost proti chemikáliím.
Délka hadice: 25 m.
Provozní teplota: -5 °C až +60 °C.
Kód objednávky
C3502483
C3502480
C3502472
C3502465
C3502456
C2150802
C3502442
C3502434
C3502425
C3502415
C3502404
C3502401
C3501793
C3501780
C3501770
C3501761
C3501754
C3502523
Vnitřní průměr Číslo Dílu hadice
380-0019-0000 19 mm
380-0020-0000 20 mm
380-0025-0000 25 mm
380-0030-0000 30 mm
380-0032-0000 32 mm
380-0035-0000 35 mm
380-0038-0000 38 mm
380-0040-0000 40 mm
380-0045-0000 45 mm
380-0050-0000 50 mm
380-0055-0000 55 mm
380-0060-0000 60 mm
380-0063-0000 63 mm
380-0070-0000 70 mm
380-0076-0000 76 mm
380-0080-0000 80 mm
380-0090-0000 90 mm
380-0100-0000 100 mm
Vnější průměr hadice
24 mm
25 mm
30 mm
35 mm
38 mm
41 mm
44 mm
46 mm
52 mm
58 mm
63 mm
68 mm
71 mm
78 mm
85 mm
89 mm
100 mm
111 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3
Minimální poloměr ohybu
98,9 mm
103,5 mm
126,5 mm
149,5 mm
161 mm
174,8 mm
188,6 mm
197,8 mm
223,1 mm
248,4 mm
271,4 mm
294,4 mm
308,2 mm
340,4 mm
370,3 mm
388,7 mm
437 mm
485,3 mm
Hmotnost na metr
0,205 kg
0,21 kg
0,27 kg
0,33 kg
0,42 kg
0,44 kg
0,47 kg
0,51 kg
0,58 kg
0,7 kg
0,75 kg
0,85 kg
0,9 kg
1,05 kg
1,15 kg
1,35 kg
1,6 kg
1,9 kg
Maximum Vakuum (bar)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
Cena každého €
2,45
2,58
3,11
3,59
3,76
4,11
4,86
5,12
6,13
7,13
7,96
8,58
9,23
10,41
12,08
13,43
16,01
18,73
10
www.brammer.biz
1007
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
51556 51570