Page 1017 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1017
Průmyslové hadice
PROTAPE® PUR 330 MHF
Hadice pro nasávání a výtlak odolná proti oděru. Velmi lehká a vyztužená, vysoce ohebná + stlačitelná 3:1.Použití: Abrazivní pevné materiály, jako je prach, prášek a třísky. Pro odprašovací a odsávací zařízení. Pro plynná média jako olejové výpary a kouř při svařování.Vlastnosti: Odolnost proti oděru. V souladu s německou normou TRBS 2153 (dříve BGR 132), spirála může být uzemněna.Stěna odpovídá potravinářským normám: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, směrnici EU 2002/72/ES, včetně doplňujících směrnic 975⁄2009 a nařízení č. 10⁄2011. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Odolnost proti mikrobům a hydrolýze. Optimalizovaný průtokový profil.
Délka hadice: 10 m.
Provozní teplota: -40 °C až +90 °C.
Kód objednávky
C3476060
C3476700
C2146275
C1131368
C3476706
C3476710
C3476712
C3476716
C3476720
C3476723
C3476726
C6036518
C3476732
C1421438
C3476672
C3476673
C2152932
C2662468
C2981576
C3476678
C1726516
C3476682
C3476685
C3476686
C3476688
C3476690
C3476694
C3476696
C1137843
C1137844
C3476701
C3476702
C3476703
C3476705
C3476709
C3476711
Číslo Dílu
330-0025-0000
330-0030-0000
330-0032-0000
330-0038-0000
330-0040-0000
330-0045-0000
330-0050-0000
330-0060-0000
330-0065-0000
330-0070-0000
330-0075-0000
330-0080-0000
330-0090-0000
330-0100-0000
330-0110-0000
330-0115-0000
330-0120-0000
330-0125-0000
330-0130-0000
330-0140-0000
330-0150-0000
330-0160-0000
330-0170-0000
330-0175-0000
330-0180-0000
330-0200-0000
330-0225-0000
330-0250-0000
330-0280-0000
330-0300-0000
330-0315-0000
330-0325-0000
330-0350-0000
330-0400-0000
330-0450-0000
330-0500-0000
Vnitřní průměr hadice
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Vnější průměr hadice
32 mm
37 mm
39 mm
45 mm
47 mm
52 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
118 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
148 mm
158 mm
168 mm
178 mm
183 mm
188 mm
208 mm
233 mm
258 mm
288 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
409 mm
459 mm
510 mm
Minimální poloměr ohybu
19,5 mm
22 mm
23 mm
26 mm
27 mm
29,5 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
65,5 mm
68 mm
70,5 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
93 mm
95,5 mm
98 mm
108 mm
120,5 mm
133 mm
148 mm
159 mm
166,5 mm
171,5 mm
184 mm
209 mm
234 mm
260 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
1,6
1,345
1,26
1,06
1,015
0,9
0,815
0,68
0,63
0,585
0,545
0,51
0,455
0,41
0,375
0,355
0,34
0,33
0,315
0,295
0,275
0,255
0,24
0,235
0,23
0,205
0,18
0,165
0,145
0,135
0,13
0,125
0,115
0,105
0,09
0,08
Maximum Vakuum (bar)
0,36
0,34
0,34
0,32
0,3
0,285
0,26
0,21
0,18
0,15
0,14
0,13
0,115
0,09
0,08
0,08
0,075
0,06
0,06
0,06
0,055
0,05
0,045
0,04
0,04
0,04
0,03
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
0,01
0,006
0,005
Hmotnost na metr
0,17 kg
0,2 kg
0,21 kg
0,25 kg
0,28 kg
0,31 kg
0,36 kg
0,43 kg
0,47 kg
0,5 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,63 kg
0,66 kg
0,73 kg
0,76 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,85 kg
0,92 kg
0,98 kg
1,04 kg
1,11 kg
1,14 kg
1,17 kg
1,54 kg
1,75 kg
1,9 kg
2,15 kg
2,53 kg
2,65 kg
2,74 kg
2,95 kg
3,36 kg
3,77 kg
5,16 kg
Cena každého €
10,42
11,39
12,13
12,90
14,18
15,97
15,97
16,70
17,24
18,45
19,49
20,85
21,43
22,48
23,83
25,03
26,08
26,97
28,40
30,07
32,09
34,18
36,81
38,09
39,37
43,01
48,94
52,62
58,40
65,84
69,40
71,65
77,42
85,52
107,88
130,28
10
PROTAPE® PUR-INOX 330 MHF-AS
Antistatická hadice pro nasávání a výtlak odolná proti oděru. PUR < 109 Ω + nerezová ocel, velmi lehká + vyztužená, stlačitelná 3:1.Použití: Antistatická hadice pro nasávání a výtlak odolná proti oděru je obzvláště vhodná pro abrazivní pevné materiály, jako je prach, prášek, vlákna a třísky. Pro odprašovací a odsávací zařízení. Pro plynná média, jako jsou výpary a kouř. Pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Pro přepravu nehořlavých sypaných materiálů a oblasti, které mohou obsahovat výbušné směsi (ochrana proti výbuchu).Vlastnosti: Odolná proti oděru. Stěna odpovídá potravinářským normám: Směrnici EU 2002/72/ES, včetně doplňujících směrnic 975⁄2009. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Odolnost proti mikrobům a hydrolýze. Bez zápachu a chuti. Optimalizovaný průtokový profil. Permanentně antistatická stěna (schopná elektrostatického výboje podle TRBS 2153)< 109 Ω.
Délka hadice: 10 m.
Kód objednávky
C3476707
C3476713
C3476717
C3476721
C3476724
C3476727
C3476730
C3476669
C3476674
C3476676
C3476679
C3476683
C3476691
Číslo Dílu
330-0040-1018
330-0050-1018
330-0060-1018
330-0065-1018
330-0070-1018
330-0075-1018
330-0080-1018
330-0100-1018
330-0120-1018
330-0125-1018
330-0150-1018
330-0160-1018
330-0200-1018
Vnitřní průměr hadice
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Vnější průměr hadice
47 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
108 mm
128 mm
133 mm
158 mm
168 mm
208 mm
Minimální poloměr ohybu
27 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
58 mm
68 mm
70,5 mm
83 mm
88 mm
108 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
1,015
0,815
0,68
0,63
0,585
0,545
0,51
0,41
0,34
0,33
0,275
0,255
0,205
Maximum Vakuum (bar)
0,3
0,26
0,21
0,18
0,15
0,14
0,13
0,09
0,075
0,06
0,055
0,05
0,04
Hmotnost na metr
0,28 kg
0,36 kg
0,43 kg
0,47 kg
0,5 kg
0,53 kg
0,57 kg
0,66 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,98 kg
1,04 kg
1,29 kg
Cena každého €
20,46
23,17
24,10
24,88
26,74
28,13
30,07
32,40
37,90
39,06
46,42
49,52
62,31
www.brammer.biz
1005
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
51535 51522