Page 1009 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1009
Filtrace
AR - Univerzální filtry suchých částic
Popis:
• Filtr suchých částic.
Pracovní tlak:
• Od 1 bar g (15 psi g) do 16 bar g (232 psi g).
Provozní teplota:
• Od +2 °C do +100 °C.
Odstraňování částic (vč.
vody a olej. aerosolů):
• Až 1 mikron.
Maximální obsah
zbytkového oleje při 21°C:
• N/A.
Filtrační účinnost:
• 99.925%
Vstupní diferenciální tlak,
suchý:
• < 70mbar (1 psi).
Vstupní diferenciální tlak,
mokrý:
• N/A.
Frekvence výměny vložky:
• Každých 12 měsíců.
Předchází stupni filtrace:
• N/A.
Výhody:
• Schválení bezpečnosti a spolehlivosti pro celý svět. Plní a překračuje požadavky na kvalitu dodávaného vzduchu uvedené ve všech vydáních normy ISO 8573-1, což je
mezinárodní norma pro kvalitu stlačeného vzduchu. Výkon testován podle norem ISO 12500 a ISO 8573. Výkon nezávisle hodnocen organizací Lloyds Register. Jediná
řada filtrů poskytující záruku jeden rok na kvalitu vzduchu. Záruka 10 let na těleso filtru.
Přínos:
Vysoká kvalita vzduchu. Nízká spotřeba energie. Nízké emise CO2. Nízký rozdílový tlak. Nízké náklady vlastnictví.
Kód objednávky
C6088135
C6088136
C6088137
C6088138
C6088139
C6088140
C6088141
C6088142
C6088143
C6088144
C6088145
C6088146
C6088147
C6088148
C6088149
C6088150
C6088151
C2843625
C6088152
C3174077
C6088153
C6088154
C6088155
C6088156
C6088157
Číslo Dílu
AR005ABMX
AR005BBMX
AR005CBMX
AR010ABMX
AR010BBMX
AR010CBMX
AR015BBMX
AR015CBMX
AR020CBMX
AR020DBMX
AR020EBMX
AR025DBMX
AR025EBMX
AR030EBMX
AR030FBMX
AR030GBMX
AR035FBMX
AR035GBMX
AR040GBMX
AR040HBMX
AR045HBMX
AR050IBMX
AR050JBMX
AR055IBMX
AR055JBMX
Průtok vzduchu l/s
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Průtok vzduchu (m3/h)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Průtok vzduchu (cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Velikost tělesa - palce
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Výměnný díl
005AR
005AR
005AR
010AR
010AR
010AR
015AR
015AR
020AR
020AR
020AR
025AR
025AR
030AR
030AR
030AR
035AR
035AR
040AR
040AR
045AR
050AR
050AR
055AR
055AR
Cena každého €
***
***
***
***
123,58
123,58
***
***
***
223,78
223,78
***
296,59
***
***
***
490,31
***
732,80
732,80
862,39
1054,77
***
1203,07
***
10
www.brammer.biz
997
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
48631