Page 1007 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1007
Filtrace
WS - Odlučovače kapalin (voda a olej)
Popis:
• Odstraňování kondenzované vody a kapalného oleje. Pracovní tlak:
• Od 1 bar g (15 psi g) do 16 bar g (232 psi g). Provozní teplota:
• Od +2 °C do +80 °C.
Účinnost zachycení:
• Lepší než 92 % za všech průtokových podmínek. Výhody:
• Schválení bezpečnosti a spolehlivosti pro celý svět.
• Plní a překračuje požadavky na kvalitu dodávaného vzduchu uvedené ve všech vydáních normy ISO 8573-1, což je mezinárodní norma pro kvalitu
stlačeného vzduchu.
• Výkon testován podle norem ISO 12500 a ISO 8573.
• Výkon nezávisle hodnocen organizací Lloyds Register.
• Záruka 10 let na těleso filtru. Přínos:
• Vysoká kvalita vzduchu.
• Nízká spotřeba energie.
• Nízké emise CO2.
• Nízký rozdílový tlak.
Nízké náklady vlastnictví.
Kód objednávky
C6088254
C6088255
C6088256
C6088257
C3528986
C6088258
C6088259
C6088260
Velikost tělesa - palce
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
3/4
1
3/4
Průtok Průtok Průtok
vzduchu vzduchu vzduchu Cena Kód
Velikost tělesa - palce
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
Průtok Průtok vzduchu vzduchu l/s (m3/h)
110 396
110 396
110 396
350 1260
350 1260
350 1260
800 2880
800 2880
Průtok
vzduchu Cena (cfm) každého €
233 180,36
233 ***
233 ***
742 ***
742 ***
742 ***
1695 760,85
1695 760,85
Číslo Dílu
WS010ABFX
WS010BBFX
WS010CBFX
WS015BBFX
WS020CBFX
WS020DBFX
WS020EBFX
WS025DBFX
l/s (m3/h) (cfm)
10 36 21
10 36 21
10 36 21
40 144 85
40 144 85
40 144 85
40 144 85
110 396 233
každého € objednávky
660,13 C4131487
*** C6088261
*** C6088262
*** C6088263
*** C4142615
*** C5051909
*** C6088264
*** C6088265
Číslo Dílu
WS030EBFX
WS030FBFX
WS030GBFX
WS035FBFX
WS040GBFX
WS045HBFX
WS055IBFX
WS055JBFX
AO - Univerzální koalescenční filtry
Popis:
• Koalescenční filtr.
Pracovní tlak:
• Od 1 bar g (15 psi g) do 16 bar g (232 psi g).
Provozní teplota:
• Od +2 °C do +80 °C.
Odstraňování částic (vč. vody a olej. aerosolů):
• Až 1 mikron.
Maximální obsah zbytkového oleje při 21°C:
• 0.6 mg/m3 (0.5 ppm(w)).
Filtrační účinnost:
• 99.925%
Vstupní diferenciální tlak, suchý:
• < 70 mbar (1 psi).
Vstupní diferenciální tlak, mokrý:
• < 140 mbar (2 psi).
Frekvence výměny vložky:
• Každých 12 měsíců.
Předchází stupni filtrace:
• WS pokud je přítomen olej nebo voda ve větším množství.
Výhody:
• Schválení bezpečnosti a spolehlivosti pro celý svět. Plní a překračuje požadavky na kvalitu dodávaného vzduchu uvedené ve všech vydáních normy ISO 8573-1, což je
mezinárodní norma pro kvalitu stlačeného vzduchu. Výkon testován podle norem ISO 12500 a ISO 8573. Výkon nezávisle hodnocen organizací Lloyds Register. Jediná
10
řada filtrů poskytující záruku jeden rok na kvalitu vzduchu. Záruka 10 let na těleso filtru.
Přínos:
Vysoká kvalita vzduchu. Nízká spotřeba energie. Nízké emise CO2. Nízký rozdílový tlak. Nízké náklady vlastnictví.
Kód objednávky
C3859628
C6088119
C6088120
C5062413
C3222205
C3918363
C2990821
C6088121
C6088122
C6088123
C6088124
C6088125
C6088126
C5102122
Průtok Průtok Průtok vz- vzduchu vzduchu
duchu l/s (m3/h) (cfm)
6 22 13
6 22 13
6 22 13
10 36 21
10 36 21
10 36 21
20 72 42
20 72 42
30 108 64
30 108 64
30 108 64
60 216 127
60 216 127
110 396 233
Velikost tělesa - palce
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
Výměnný Cena Kód
Průtok vz- duchu l/s
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Průtok Průtok vzduchu vzduchu (m3/h) (cfm)
396 233
396 233
576 339
576 339
792 466
792 466
1188 699
1548 911
1548 911
2232 1314
2232 1314
Velikost tělesa - palce
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Výměnný Cena díl každého €
030AO ***
030AO ***
035AO ***
035AO ***
040AO 732,80
040AO ***
045AO ***
050AO ***
050AO ***
055AO 1203,07
055AO ***
Číslo Dílu
AO005ABFX
AO005BBFX
AO005CBFX
AO010ABFX
AO010BBFX
AO010CBFX
AO015BBFX
AO015CBFX
AO020CBFX
AO020DBFX
AO020EBFX
AO025DBFX
AO025EBFX
AO030EBFX
díl
005AO
005AO
005AO
010AO
010AO
010AO
015AO
015AO
020AO
020AO
020AO
025AO
025AO
030AO
každého € objednávky
*** C6088127
*** C6088128
*** C6088129
*** C4308270
123,58 C6088130
*** C3174068
*** C3583556
152,30 C6088131
*** C6088132
223,78 C6088133
*** C6088134
***
296,59
Číslo Dílu
AO030FBFX
AO030GBFX
AO035FBFX
AO035GBFX
AO040GBFX
AO040HBFX
AO045HBFX
AO050IBFX
AO050JBFX
AO055IBFX
AO055JBFX
***
www.brammer.biz
995
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
48629 51392