Page 837 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 837

Siłowniki
Kod
ZamówieniaNumer Części
Średnica cylindra (mm)
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
Długość skoku
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Cena za szt. €
49,73
46,31
53,34
49,22
55,41
56,30
53,16
59,33
59,16
61,21
62,67
64,21
65,93
73,55
68,91
72,00
75,00
77,21
85,09
72,78
74,56
76,45
85,75
79,80
83,39
93,84
90,24
102,37
Kod
ZamówieniaNumer Części
Średnica cylindra (mm)
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Długość skoku
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Cena za szt. €
99,16
91,95
94,01
96,06
97,85
101,71
114,69
109,42
117,03
125,93
118,23
130,98
122,34
124,39
128,50
125,61
136,99
158,73
157,78
149,15
151,79
167,06
156,51
161,21
173,11
170,89
180,39
C1869678
C1869711
C1869712
C1869713
C1869714
C1869715
C1869716
C1869717
C1869718
C1869757
C1869758
C1869759
C1869761
C1869762
C1869763
C1869764
C1869765
C3328226
C1869767
C1869803
C1869804
C1869805
C1869807
C1869808
C1869809
C1869810
C1869811
C1869813
31M1A
31F2A025A050
31F2A032A005
31F2A032A010
31F2A032A015
31F2A032A020
31F2A032A025
31F2A032A030
31F2A032A040
31F2A032A050
31F2A040A005
31F2A040A010
31F2A040A015
31F2A040A020
31F2A040A025
31F2A040A030
31F2A040A040
31F2A040A050
31F2A040A060
31F2A040A080
31F2A050A010
31F2A050A015
31F2A050A020
31F2A050A025
31F2A050A030
31F2A050A040
31F2A050A050
31F2A050A060
31F2A050A080
C1869850
C1869851
C1869852
C1869853
C1869854
C1869855
C1869856
C1869857
C1869859
C1869897
C1869898
C1869899
C1869900
C1869901
C1869902
C1869903
C1869904
C1869906
C1869946
C1869947
C1869948
C1869949
C1869950
C1869951
C1367479
C1869953
C1869955
31F2A063A010
31F2A063A015
31F2A063A020
31F2A063A025
31F2A063A030
31F2A063A040
31F2A063A050
31F2A063A060
31F2A063A080
31F2A080A010
31F2A080A015
31F2A080A020
31F2A080A025
31F2A080A030
31F2A080A040
31F2A080A050
31F2A080A060
31F2A080A080
31F2A100A010
31F2A100A015
31F2A100A020
31F2A100A025
31F2A100A030
31F2A100A040
31F2A100A050
31F2A100A060
31F2A100A080
Typ konstrukcji: kompaktowy
Działanie: jedno- i dwukierunkowe
Materiały: aluminiowy korpus i bloki końcowe – trzpień
z walcowanej stali nierdzewnej AISI 303 – uszczelki aluminiowego tłoczyska PU lub FKM do pracy w wysokich temperaturach (140°C)
Wsporniki: kołnierz, podstawa, jarzmo
Skok min.-maks.: serie 31R, 31M i 31F ø12-25 = 1-200 mm, ø32-63 = 1-300 mm, ø80-100 = 1-400 mm Min. skok w przypadku używania czujników wynosi 10 mm.
Temperatura robocza: 0°C - 80°C (przy suchym powietrzu 20°C)
Ciśnienie robocze: 1-10 bar (dwukierunkowe); 2-10 bar (jednokierunkowe)
filtrowane powietrze, bez smarowania. W przypadku stosowania powietrza naolejonego zaleca się stosowanie oleju ISOVG32. Po zastosowaniu nie wolno przerwać smarowania.
Prędkość: 10-1000 mm/s (bez obciążenia)
Kod
ZamówieniaNumer Części
Średnica cylindra (mm)
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
Długość skoku
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Cena za szt. €
39,84
36,29
40,88
37,23
37,23
37,56
37,56
40,09
40,09
40,40
40,73
41,03
47,19
42,92
43,24
43,55
43,87
46,08
46,72
47,02
47,66
47,98
Kod
ZamówieniaNumer Części
Średnica cylindra (mm)
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Długość skoku
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Cena za szt. €
65,70
60,60
61,54
62,48 8 63,11
70,70
71,97
72,58
73,85
85,85
96,45
98,53
90,26
119,50
121,61
124,39
114,25
133,81
136,96
154,45
143,30
C6114586
C6114587
C6114588
C6114589
C6114590
C6114591
C6114592
C6114593
C6114594
C6114595
C6114596
C6114597
C6114598
C6114599
C1869688
C3328297
C6114600
C6114601
C6114602
C6114603
C6114604
C6114605
31M1A012A005
31M1A012A010
31M1A016A005
31M1A016A010
31M1A016A015
31M1A016A020
31M1A016A025
31M1A020A005
31M1A020A010
31M1A020A015
31M1A020A020
31M1A020A025
31M1A025A005
31M1A025A010
31M1A025A015
31M1A025A020
31M1A025A025
31M1A032A005
31M1A032A010
31M1A032A015
31M1A032A020
31M1A032A025
C6114606
C6114607
C6114608
C6114609
C1869778
C6114610
C6114611
C6114612
C6114613
C6114614
C6114615
C6114616
C6114617
C6114618
C6114619
C6114620
C6114621
C6114622
C6114623
C6114624
C3328298
31M1A040A005
31M1A040A010
31M1A040A015
31M1A040A020
31M1A040A025
31M1A050A010
31M1A050A015
31M1A050A020
31M1A050A025
31M1A063A010
31M1A063A015
31M1A063A020
31M1A063A025
31M1A080A010
31M1A080A015
31M1A080A020
31M1A080A025
31M1A100A010
31M1A100A015
31M1A100A020
31M1A100A025
www.brammer.biz
825
Pneumatyka
53850


































































































   835   836   837   838   839