Page 836 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 836
Siłowniki
31F1A
Kod
ZamówieniaNumer Części
Typ konstrukcji: kompaktowy
Działanie: jedno- i dwukierunkowe
Materiały: aluminiowy korpus i bloki końcowe – trzpień
z walcowanej stali nierdzewnej AISI 303 – uszczelki aluminiowego tłoczyska PU lub FKM do pracy w wysokich temperaturach (140°C)
Wsporniki: kołnierz, podstawa, jarzmo
Skok min.-maks.: serie 31R, 31M i 31F ø12-25 = 1-200 mm, ø32-63 = 1-300 mm, ø80-100 = 1-400 mm Min. skok w
przypadku używania czujników wynosi 10 mm.
Temperatura robocza: 0°C - 80°C (przy suchym powietrzu 20°C)
Ciśnienie robocze: 1-10 bar (dwukierunkowe); 2-10 bar (jednokierunkowe)
filtrowane powietrze, bez smarowania. W przypadku stosowania powietrza naolejonego zaleca się stosowanie oleju ISOVG32. Po zastosowaniu nie wolno przerwać smarowania. Prędkość: 10-1000 mm/s (bez obciążenia)
Średnica cylindra (mm)
Długość skoku
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
5 mm
Cena za szt. €
39,84
36,29
36,92
37,23
37,23
37,56
37,56
40,09
40,09
40,40
40,73
41,03
42,63
42,92
43,24
43,55
43,87
51,01
46,72
47,02
47,66
47,98
59,33
Kod
ZamówieniaNumer Części
Średnica cylindra (mm)
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
63.0
63.0
63.0
63.0
80.0
80.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Długość skoku
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Cena za szt. €
60,60
61,54
62,48
63,11
70,70
71,97
72,58
73,85
85,85
87,12
89,00
90,26
107,93
121,61
112,35
114,25
133,81
151,65
139,50
143,30
C6114549
C1869548
C6114550
C6114551
C6114552
C1869591
C6114553
C6114554
C6114555
C6114556
C6114557
C6114558
C6114559
C6114560
C6114561
C1869673
C6114562
C6114563
C6114564
C6114565
C6114566
C6114567
C6114568
31F2A
8
31F1A012A005
31F1A012A010
31F1A016A005
31F1A016A010
31F1A016A015
31F1A016A020
31F1A016A025
31F1A020A005
31F1A020A010
31F1A020A015
31F1A020A020
31F1A020A025
31F1A025A005
31F1A025A010
31F1A025A015
31F1A025A020
31F1A025A025
31F1A032A005
31F1A032A010
31F1A032A015
31F1A032A020
31F1A032A025
31F1A040A005
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
C6114569
C6114570
C5034497
C3544426
C6114571
C6114572
C6114573
C1869806
C6114574
C6114575
C6114576
C6114577
C6114578
C6114579
C6114580
C6114581
C6114582
C6114583
C6114584
C6114585
31F1A040A010
31F1A040A015
31F1A040A020
31F1A040A025
31F1A050A010
31F1A050A015
31F1A050A020
31F1A050A025
31F1A063A010
31F1A063A015
31F1A063A020
31F1A063A025
31F1A080A010
31F1A080A015
31F1A080A020
31F1A080A025
31F1A100A010
31F1A100A015
31F1A100A020
31F1A100A025
Typ konstrukcji: kompaktowy
Działanie: jedno- i dwukierunkowe
Materiały: aluminiowy korpus i bloki końcowe – trzpień z walcowanej stali nierdzewnej AISI 303 – uszczelki aluminiowego tłoczyska PU lub FKM do pracy w wysokich temperaturach (140°C)
Wsporniki: kołnierz, podstawa, jarzmo
Skok min.-maks.: serie 31R, 31M i 31F ø12-25 = 1-200 mm, ø32-63 = 1-300 mm, ø80-100 = 1-400 mm Min. skok w
przypadku używania czujników wynosi 10 mm.
Temperatura robocza: 0°C - 80°C (przy suchym powietrzu 20°C) Ciśnienie robocze: 1-10 bar (dwukierunkowe); 2-10 bar (jednokierunkowe)
filtrowane powietrze, bez smarowania. W przypadku stosowania powietrza naolejonego zaleca się stosowanie oleju ISOVG32. Po zastosowaniu nie wolno przerwać smarowania.
Prędkość: 10-1000 mm/s (bez obciążenia)
Kod
ZamówieniaNumer Części
Średnica cylindra (mm)
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
Długość skoku
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
5 mm
10 mm
15 mm
Cena za szt. €
35,98
36,29
36,92
37,23
42,18
37,58
42,77
43,11
38,87
40,09
44,25
40,40
Kod
ZamówieniaNumer Części
Średnica cylindra (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
Długość skoku
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Cena za szt. €
51,21
45,68
41,34
41,97
42,63
42,63
43,15
44,08
44,69
45,72
46,40
48,02
C1869547
C1869549
C1869588
C1869589
C1869590
C1869592
C1869593
C1869594
C1869595
C1869629
C1869630
C1869631
31F2A012A005
31F2A012A010
31F2A016A005
31F2A016A010
31F2A016A015
31F2A016A020
31F2A016A025
31F2A016A030
31F2A016A040
31F2A020A005
31F2A020A010
31F2A020A015
C1869632
C1869633
C1869634
C1869635
C1869636
C1869670
C1869671
C1869672
C1869674
C1869675
C1869676
C1869677
31F2A020A020
31F2A020A025
31F2A020A030
31F2A020A040
31F2A020A050
31F2A025A005
31F2A025A010
31F2A025A015
31F2A025A020
31F2A025A025
31F2A025A030
31F2A025A040
824
www.brammer.biz
Pneumatyka
53849 53848