Page 833 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 833
Siłowniki
MS1, Mocowanie typu stopa
Kod Zamówienia
C3013186
C3013532
C3013533
C3013388
C3013389
C3013390
C3013429
Numer Części
1821332053
1827002284
1827002285
1827001271
1827001272
1827001273
1827001498
Tłok-Ø (mm)
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Cena za szt. €
5,34
5,39
5,46
10,86
11,22
13,11
15,18
Cena za szt. €
Kod Zamówienia
C3013391
C3013392
C6150256
C1966409
C6150257
C3013419
Kod Zamówienia
Numer Części
1827001275
1827001276
1827001310
1827001457
1827001458
1827001459
Numer Części
Tłok-Ø (mm)
80.0
100.0
125.0
160.0
200.0
250.0
Tłok-Ø (mm)
Cena za szt. €
22,36
25,68
47,68
76,65
109,15
199,67
Cena za szt. €
MS3, Mocowanie typu stopa
• Mocowanie siłownika wg normy ISO 6432
Kod Zamówienia
C3013182
C3013181
C3013180
C3014896
Numer Części
1821332029
1821332028
1821332027
3322210000
Tłok-Ø (mm)
8/10 2,24
12/16 2,76
20/25 3,37
8/10 2,51
C3014898 3322216000 12/16 5,95
C3014900 3322220000 20/25 5,95
C3014902 3322232000 32.0 21,64
MS9, Mocowanie typu stopa
Kod Zamówienia
C6150260
C6150261
C6150262
C6150263
C6150264
Numer Części
R402006266
R402006267
R402006268
R402006269
R402006270
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
3,32 C6150265
3,32 C6150266
3,76 C6150267
3,76 C6150268
4,28 C6150269
Numer Części
1827001018
1827001019
1827001020
1827020085
1827001022
1827001023
Cena za Tłok-Ø (mm) szt. €
40.0 4,71
50.0 5,66
63.0 16,12
80.0 24,23
100.0 31,85
Tłok-Ø (mm)
Numer Części
R402006271
R402006272
R402006273
R402006274
R402006275
Tłok-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Numer Części
1827002046
1827001613
1827001614
1827001615
12.0
16.0
20.0
25.0
32.0
MS9, Mocowanie typu stopa, długie
Kod Zamówienia
C1369120
C3013379
C3013380
C3013839
C3013381
C3013382
Cena za szt. €
16,58
16,58
19,81
24,82
29,71
33,48
Cena za szt. €
MT5, MT6, Mocowanie wahliwe, z przodu lub z tyłu
Kod Zamówienia
C3013339
C3013340
C3013468
C3013469
C1369125
Numer Części
1825805360
1825805361
1827001609
1827001610
1827001611
Tłok-Ø (mm)
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
38,01 C3013530
39,83 C3013472
42,37 C3013473
49,21 C3013474
55,06
Materiał
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Tłok-Ø (mm)
8
63.0 65,06
80.0 89,13
100.0 107,06
125.0 173,93
PM5, Sprzęg kompensujący sferyczny
Kod Zamówienia
C3013358
C3013350
C3013351
C3013352
C3013353
C3013354
C3013355
C3013356
C3013357
C6154401
Numer Części
1826409008
1826409000
1826409001
1826409002
1826409003
1826409004
1826409005
1826409006
1826409007
R412007729
Rozmiar gwintu tłoczyska
M4
M6
M8
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M20x1.5
Cena za szt. €
14,06
13,25
16,55
23,25
20,90
49,73
51,90
M27x2 149,92
M36x2 268,82
M42x2 373,43
www.brammer.biz
821
Pneumatyka
87232 87231 87229 87228 87227 87226