Page 832 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 832
Siłowniki
MP2, mocowanie widełkowe dla Podpora łożyskowa MP9 z tulejką gumową
Kod Zamówienia
C2240527
C2240528
C3015274
C3015276
C2831114
C3015280
MP4, Podpora łożyskowa mocowania widełkowego MP2, AB3
Numer Części
3682903590
3682904590
3682905590
3682906590
3682908590
3682910590
Tłok-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
Cena za szt. €
28,94
33,00
37,39
44,19
59,13
100.0 67,00
Kod Zamówienia
C3013549
C3013398
C3013399
C3013400
C3013840
C3013401
C1369121
Numer Części
1827002301
1827001283
1827001284
1827001285
1827020086
1827001287
1827001288
Tłok-Ø (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
16,15 C3013589
17,01 C4202634
16,17 C6150272
18,62 C6150273
24,82 C1966422
29,28
36,39
Cena za Kod
Numer Części
1827004866
1827004867
1827004868
1827004869
5239813412
Tłok-Ø (mm)
125.0
160.0
200.0
250.0
320.0
Materiał
Żeliwo sferoidalne
Żeliwo sferoidalne
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Cena za szt. €
85,94
100,03
142,42
371,64
659,52
Cena za szt. €
313,28
424,51
72,78
90,48
99,38
113,06
156,60
Cena za szt. €
28,61
35,59
35,10
37,44
41,02
53,94
105,41
Cena za szt. €
39,10
2,05
2,05
2,27
1,85
2,61
3,51
5,56
MP6, Podpora łożyskowa z łożyskiem przegubowym sferycznym
Kod Zamówienia
C3013478
C3013479
C3013480
C3013841
C3013481
C3013482
C1369126
C3013484
Numer Części
1827001619
1827001620
1827001621
1827020087
1827001623
1827001624
1827001625
1827001626
Tłok-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160.0
Materiał
Aluminium, kute
Aluminium, kute
Aluminium, kute
Aluminium, kute
Aluminium, kute
Aluminium, kute
Aluminium, kute
szt. €
35,65
39,60
50,10
53,42
78,06
90,73
195,64
Zamówienia
C3013485
C3013486
C1961502
C1961503
C1961504
C1961505
C1961501
Numer Części
1827001627
1827001628
2798060320
2798060400
2798060500
2798060630
2798061000
Tłok-Ø (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Numer Części
8103190434
3330310000
3330316000
3330320000
8103190464
3590302000
3590304000
3590305000
3590308000
2990600312
Tłok-Ø (mm)
200.0
250.0
32.0
40.0
50.0
63.0
100.0
Żeliwo
sferoidalne 259,63
8
MP9, Podpora łożyskowa z tulejką gumową
Kod Zamówienia
C2240532
C2240530
C1102867
C3015288
C3015290
C3015292
C3015294
Kod Zamówienia
C6154382
C6154383
C6154384
C6154385
C3013240
C3013241
C3020207
C6154386
C6154387
C6154388
Numer Części
3683202000
3683203000
3683204000
3683205000
3683206000
3683208000
3683210000
Rozmiar gwintu tłoczyska
MR9, nakrętka tłoczyska
Numer Części
1823300032
1823300033
1823300034
1823300020
1823300021
1823300030
1823300031
1823300029
1823300025
1823300026
Materiał
Cena za szt. €
Kod Zamówienia
C6154389
C3014914
C3014916
C3014918
C6154390
C3014976
C3014978
C3014980
C3014982
C6154391
Materiał
Stal ocynkowana
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Rozmiar gwintu tłoczyska
M48x2
M4
M6
M8
M10x1.25
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
M4 ***
M6 2,03
M8 3,70
M10x1.25 2,09
M12x1.25 ***
M16x1.5 3,12
M20x1.5 6,09
M27x2 ***
M36x2 22,98
M42x2 43,45
M20x1.5 11,31
M27x2 20,14
820
www.brammer.biz
Pneumatyka
87225 87224 87223
87222
87221