Page 828 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 828

Siłowniki
AB6, mocowanie widełkowe
• Mocowanie siłownika wg normy ISO 15552
Kod Zamówienia
C3013452
C3013453
C3013454
C1964782
C3013457
C3013458
C3013459
C3013460
C3013461
Numer Części
1827001593
1827001594
1827001595
1827001597
1827001598
1827001599
1827001600
1827001601
1827001602
Tłok-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
80.0
100.0
125.0
160.0
200.0
250.0
Tłok-Ø (mm)
32.0
40.0
80.0
100.0
125.0
160.0
200.0
250.0
Cena za szt. €
17,71
18,30
24,92
36,16
54,30
91,92
149,92
222,48
441,48
Cena za szt. €
19,41
19,18
35,05
40,66
64,21
123,06
139,11
171,21
Cena za szt. €
22,09
24,22
29,44
40,46
44,58
90,15
152,67
Cena za szt. €
3,62
4,21
5,17
4,77
7,12
14,46
32,96
64,34
153,28
295,69
Cena za szt. €
14,26
15,40
15,74
19,59
26,56
37,71
49,61
93,10
AB7, Podpora łożyskowa z łożyskiem sztywnym
• Mocowanie siłownika wg normy ISO 15552
AP2, Głowica widełkowa
Kod Zamówienia
C3013327
C3013328
C3013331
C3013332
C3013333
C3543265
C3013334
C3013335
Kod Zamówienia
C3014924
C3014926
C3014928
C3014984
C3014986
C3014988
C3014990
Numer Części
1825805275
1825805276
1825805279
1825805280
1825805281
1825805282
1825805283
1825805284
Numer Części
3330510000
3330516000
3330520000
3590502000
3590504000
3590505000
3590508000
Numer Części
1822122028
1822122009
1822122010
1822122024
1822122025
1822122005
1822122004
1827001493
1827001471
1827001472
Numer Części
1822124000
1822124001
1822124002
1822124003
1822124004
1822124005
1822124006
1822124013
1822124008
1822124009
8958209002
8958209012
8958209022
8958209032
8958209042
8958209052
8958209062
8
AP2, Głowica widełkowa Stal, ocynkowana
Kod Zamówienia
C3013205
C3821016
C3013202
C3013203
C3013204
C4020867
C3013198
C1369123
C3013421
C3013422
Kod Zamówienia
C3013208
C0139292
C0121427
C3013209
C0124060
C0132845
C3821023
C3013212
C3013210
C3013211
C6154402
C6154403
C6154404
C3017090
C6154405
C6154406
C3017091
Materiał
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Materiał
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Materiał
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Rozmiar gwintu tłoczyska
M4
M6
M8
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M20x1.5
Rozmiar gwintu tłoczyska
M4
M6
M8
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M20x1.5
M27x2
M36x2
M42x2
Rozmiar gwintu tłoczyska
M4
M6
M8
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M20x1.5
M27x2
AP6, Głowica przegubowa
M36x2 145,62
M42x2 287,14
M4 17,93
M6 19,26
M8 19,57
M10x1.25 26,65
M12x1.25 35,94
M16x1.5 58,10
M20x1.5 71,44
816
www.brammer.biz
Pneumatyka
87189 87188 87187 87186 87183


































































































   826   827   828   829   830