Page 827 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 827
Kod Zamówienia
C6149429
C6149430
C6149431
Numer Części
R412018917
R412018918
R412018919
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Tłok-Ø (mm)
20.0
20.0
20.0
Tłok-Ø (mm)
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
Długość skoku
125 mm
150 mm
200 mm
Długość skoku
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Cena za szt. €
1,89
2,06
2,10
3,56
4,49
10,34
13,01
20,93
36,06
53,47
Cena za szt. €
12,64
12,64
13,74
14,46
19,59
19,59
38,46
69,46
72,76
164,48
Cena za szt. €
9,50
10,59
12,19
12,46
16,32
21,54
26,57
Siłowniki
Cena za szt. €
892,03
1009,91
1193,60
Cena za szt. €
518,22
544,40
583,78
622,91
708,32
577,25
616,50
654,54
747,59
832,90
916,87
1022,99
616,50
654,54
721,43
826,35
931,27
1036,09
1128,06
1377,16
Minisuwak kompaktowy, MSC-SH (nowa konstrukcja)
• Ø 8 - 25 mm
• Dwustronnego działania
• z tłokiem magnetycznym
• Amortyzacja: hydrauliczny, ustawiony trwale
• Easy‒2‒Combine-zastosowanie możliwe
• z tłokiem podwójnym
• Ze zintegrowaną kulkową prowadnicą szynową
Kod Zamówienia
C6149432
C6149433
C6149434
C6149435
C6149436
C6149437
C6149438
C6149439
C6149440
C6149441
C6149442
C6149443
C6149444
C6149445
C6149446
C6149447
C6149448
C6149449
C6149450
C6149451
Bolec AA4
Kod Zamówienia
C3013229
C3013230
C3013231
C3013232
C3013233
C3013234
C3015809
C3015831
C3015846
C6150275
Numer Części
R412019211
R412019212
R412019213
R412019214
R412019215
R412019183
R412019184
R412019185
R412019186
R412019187
R412019188
R412019189
R412019000
R412019001
R412019002
R412019003
R412019004
R412019005
R412019006
R412019007
Numer Części
1823120020
1823120021
1823120022
1823120023
1823120024
1823120025
5236000092
5237000092
5239000092
5239010092
Rozmiar portu
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Tłok-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160/200
250.0
320.0
8
AA6, Sworzeń z zabezpieczeniem przed obrotem do mocowań widełkowych AB6
Kod Zamówienia
C3015678
C3015705
C3015725
C3015747
C3015766
C3015789
C3015808
C3015830
C6150276
C1957177
Numer Części
5230000082
5231000082
5232000082
5233000082
5234000082
5235000082
5236000082
5237000082
5239000082
5239010082
Tłok-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160/200
250.0
320.0
AB3, mocowanie widełkowe
Kod Zamówienia
C3013418
C3013417
C3013416
C3014904
C3014906
C3014908
C3014910
Numer Części
1827001447
1827001446
1827001445
3323410000
3323416000
3323420000
3323432000
Tłok-Ø (mm)
8/10
12/16
20/25
8/10
12/16
20/25
32.0
Materiał
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
www.brammer.biz
815
Pneumatyka
87181 87180 87179 65912