Page 816 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 816
Siłowniki
Siłownik kompaktowy, ISO 21287, Seria CCI
• Ø 16 - 100 mm
• Przyłącza: M5 - G 1/8
• Dwustronnego działania
• z tłokiem magnetycznym
• Amortyzacja: elastyczny
• Tłoczysko: gwint wewnętrzny • Opcjonalnie wg ATEX
8
Kod Zamówienia
C6142572
C1965328
C1957424
C1965365
C1957477
C1965426
C1965438
C6142573
C6142574
C2539325
C1965333
C1957429
C1965370
C1957482
C1957498
C1965443
C5100602
C6142575
C3816215
C1965338
C1957434
C1965375
C1957487
C1957503
C1965448
C6142576
C6142577
C3235602
C1965343
C1957439
C1965380
C1957492
C1957508
C1965453
C5100594
C6142578
C6142579
C1965348
C1957444
C1965385
C1965397
C1957513
C1965458
C6142580
C4171039
C6142581
C1965353
C1957449
C1965390
C1965402
C1957518
C1957534
C3600359
Numer Części
R422001132
R422001133
R422001134
R422001135
R422001136
R422001137
R422001138
R422001139
R422001140
R422001142
R422001143
R422001144
R422001145
R422001146
R422001147
R422001148
R422001149
R422001150
R422001152
R422001153
R422001154
R422001155
R422001156
R422001157
R422001158
R422001159
R422001160
R422001162
R422001163
R422001164
R422001165
R422001166
R422001167
R422001168
R422001169
R422001170
R422001172
R422001173
R422001174
R422001175
R422001176
R422001177
R422001178
R422001179
R422001180
R422001182
R422001183
R422001184
R422001185
R422001186
R422001187
R422001188
R422001189
Rozmiar portu
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Tłok-Ø (mm)
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
Długość skoku
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Cena za szt. €
34,52
35,70
40,00
43,75
57,88
67,12
90,50
117,77
148,75
34,85
36,14
40,75
44,96
59,25
68,84
84,85
109,35
138,39
35,19
36,57
41,62
46,24
60,64
70,41
86,76
111,49
140,76
35,47
36,99
42,38
47,63
62,06
72,03
88,61
113,46
143,02
35,94
37,81
43,10
48,81
63,64
73,65
90,33
115,36
146,56
36,22
37,94
45,78
50,10
65,06
75,27
92,25
117,32
Kod Zamówienia
C6142582
C3235605
C1965356
C1957452
C1965393
C1965405
C1957521
C1957537
C6142583
C6142584
C6142585
C1965359
C1957455
C1957459
C1965408
C1957524
C1957540
C6142586
C6142587
C6142588
C1957421
C1965362
C1957462
C1965411
C1957527
C1957543
C6142589
C4170982
C1957465
C1965414
C1957530
C1957546
C4004782
C6142590
C1957468
C1965417
C1965429
C1957549
C6142591
C4170991
C1957471
C1965420
C1965432
C1957552
C6142592
C6142593
C1957474
C1965423
C1965435
C1957555
C6142594
C6142595
Numer Części
R422001190
R422001192
R422001193
R422001194
R422001195
R422001196
R422001197
R422001198
R422001199
R422001200
R422001202
R422001203
R422001204
R422001205
R422001206
R422001207
R422001208
R422001209
R422001210
R422001212
R422001213
R422001214
R422001215
R422001216
R422001217
R422001218
R422001219
R422001220
R422001225
R422001226
R422001227
R422001228
R422001229
R422001230
R422001235
R422001236
R422001237
R422001238
R422001239
R422001240
R422001245
R422001246
R422001247
R422001248
R422001249
R422001250
R422001255
R422001256
R422001257
R422001258
R422001259
R422001260
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
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
Tłok-Ø (mm)
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Długość skoku
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Cena za szt. €
147,54
36,89
38,81
45,24
52,67
67,84
78,51
95,82
121,28
152,15
37,52
39,66
46,86
58,82
71,31
81,80
99,58
125,38
156,70
42,08
40,53
48,38
57,88
73,55
85,19
103,26
129,37
162,36
62,78
77,11
92,43
111,30
137,19
170,22
73,80
93,70
116,32
128,02
158,42
195,16
80,68
101,69
115,61
138,96
169,12
205,41
87,54
109,64
124,38
147,76
179,83
217,20
804
www.brammer.biz
Pneumatyka
98930