Page 815 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 815
Siłowniki
Siłownik kompaktowy, ISO 21287, Seria CCI
• Ø 16 - 100 mm
• Przyłącza: M5 - G 1/8
• Dwustronnego działania
• z tłokiem magnetycznym
• Amortyzacja: elastyczny
• Tłoczysko: gwint wewnętrzny • Opcjonalnie wg ATEX
Kod Zamówienia
C6142544
C1965329
C1957425
C1965366
C1957478
C1957494
C1965439
C6142545
C6142546
C3261841
C1965334
C1957430
C1965371
C1957483
C1957499
C3630701
C6142547
C6142548
C3235382
C1965339
C1957435
C1965376
C1957488
C1957504
C1965449
C6142549
C6142550
C3235384
C1965344
C1957440
C1965381
C1957493
C1957509
C1965454
C6142551
C6142552
C6142553
C1965349
C1957445
C1965386
C1965398
C1957514
C1965459
C3235390
C6142554
C6142555
C1965354
C1957450
C1965391
C1965403
C1957519
C1957535
C6142556
Numer Części
R422001002
R422001003
R422001004
R422001005
R422001006
R422001007
R422001008
R422001009
R422001010
R422001012
R422001013
R422001014
R422001015
R422001016
R422001017
R422001018
R422001019
R422001020
R422001022
R422001023
R422001024
R422001025
R422001026
R422001027
R422001028
R422001029
R422001030
R422001032
R422001033
R422001034
R422001035
R422001036
R422001037
R422001038
R422001039
R422001040
R422001042
R422001043
R422001044
R422001045
R422001046
R422001047
R422001048
R422001049
R422001050
R422001052
R422001053
R422001054
R422001055
R422001056
R422001057
R422001058
R422001059
Rozmiar portu
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Tłok-Ø (mm)
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
Długość skoku
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
34,52 C6142557
35,70 C6142558
40,00 C1965357
43,75 C1957453
57,88 C1957457
67,12 C1965406
90,50 C1957522
117,77 C1957538
148,75 C6142559
34,85 C6142560
36,14 C6142561
40,75 C1965360
44,96 C1957456
59,72 C1957460
68,84 C1965409
84,85 C1957525
109,35 C1957541
138,39 C1963526
35,19 C4340002
36,57 C6142562
41,62 C1957422
46,96 C1965363
60,64 C1957463
70,97 C1965412
86,76 C1957528
111,49 C1957544
140,76 C6142563
35,47 C6142564
36,99 C1957466
42,38 C1965415
47,63 C1965427
60,07 C1957547
72,03 C6142565
88,61 C6142566
113,46 C1957469
143,02 C1965418
35,94 C1965430
37,52 C1957550
43,10 C6142567
49,21 C6142568
64,14 C1957472
73,65 C1965421
90,33 C1965433
115,36 C1957553
145,41 C4340841
36,22 C6142569
37,94 C1957475
43,75 C1965424
50,03 C1965436
65,06 C1957556
75,27 C6142570
92,25 C6142571
117,32
Numer Części
R422001060
R422001062
R422001063
R422001064
R422001065
R422001066
R422001067
R422001068
R422001069
R422001070
R422001072
R422001073
R422001074
R422001075
R422001076
R422001077
R422001078
R422001079
R422001080
R422001082
R422001083
R422001084
R422001085
R422001086
R422001087
R422001088
R422001089
R422001090
R422001095
R422001096
R422001097
R422001098
R422001099
R422001100
R422001105
R422001106
R422001107
R422001108
R422001109
R422001110
R422001115
R422001116
R422001117
R422001118
R422001119
R422001120
R422001125
R422001126
R422001127
R422001128
R422001129
R422001130
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
M5
M5
M5
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
Tłok-Ø (mm)
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Długość skoku
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Cena za szt. €
147,54
36,89
38,81
45,24
52,67
67,84
78,51
95,82
121,28
152,15
37,52
39,66
46,86
55,29
74,03
81,80
99,58
125,38
156,70
42,08
40,53
48,38
58,78
73,55
85,19
103,26
129,37
161,07
62,78
79,38
91,62
110,45
137,19
170,22
73,80
93,70
106,85 8 128,02
158,42
193,60
80,68
101,69
115,61
137,89
170,48
205,41
87,54
109,64
124,38
147,76
179,83
217,20
www.brammer.biz
803
Pneumatyka
98929