Page 765 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 765
Złącza i przyłącza
Seria ASP – regulator prędkości z funkcją blokady
• Możliwość obracania w zakresie 360°
• Standardowo niklowana powierzchnia
• Regulator prędkości i zawór pilotowy wbudowane w obudowę
Kod Zamówienia
C1196029
C1196030
C1196034
C1196037
C1196038
C1196041
C1196042
Numer Części
ASP330F-01-06S
ASP330F-01-08S
ASP430F-F02-08S
ASP530F-F03-08S
ASP530F-F03-10S
ASP630F-F04-10S
ASP630F-F04-12S
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
8 mm
8 mm
Cena za szt. €
35,96
35,96
40,79
51,83
51,83
70,43
67,92
Cena za szt. €
46,39
46,39
47,82
47,82
49,90
60,44
68,13
75,87
81,47
85,03
103,26
57,59
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Seria ASG – regulator prędkości odporny na korozję, z kolankiem
• Stal nierdzewna 316 • Uszczelniacz FKM
Kod Zamówienia
C1196000
C1196001
C1196004
C1196005
C1196006
C1196010
C1196011
C1196015
C1196016
C1196017
C1196021
C1196009
Numer Części
ASG220F-M5-04
ASG220F-M5-06
ASG320F-01-04S
ASG320F-01-06S
ASG320F-01-08S
ASG420F-02-08S
ASG420F-02-10S
ASG520F-03-08S
ASG520F-03-10S
ASG520F-03-12S
ASG620F-04-12S
ASG420F-02-06S
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
Średnica zewnętrzna rury
Seria ASV – regulator prędkości wylotowej
• Skraca czas montażu i ogranicza koszty
• Odpowiedni do przewodów poliamidowych i poliuretanowych
• Szeroki wybór rozmiarów połączeń: od M3 do 1⁄2”
• Wbudowane złącze od 4 mm do 12 mm
• Doskonała charakterystyka sterowania
• Zwarta konstrukcja
• Zintegrowany zawór szybkiego spustu i ogranicznik wylotu.
• Umożliwia pracę napędów pneumatycznych z dużymi prędkościami
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
6 mm
Kod Zamówienia
C1196092
C1196093
C1196096
C1196098
C1196104
C1196107
Kod Zamówienia
C1196085
C1196086
C1196087
C1196088
C1196090
C1196091
Numer Części
ASV120F-M3-04
ASV220F-M5-04
ASV220F-M5-06
ASV310F-01-06S
ASV310F-01-08S
ASV310F-02-06S
Rozmiar gwintu przyłącza
M3
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
Cena za szt. €
28,65
20,81
20,81
20,81
20,81
20,81
Numer Części
ASV310F-02-08S
ASV410F-01-08S
ASV410F-02-08S
ASV410F-03-08S
ASV510F-03-10S
ASV510F-04-12S
Średnica zewnętrzna rury
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Cena za szt. €
20,81
23,22
23,22
23,22
24,87 8 25,64
Cena za szt. €
38,64
55,43
29,79
34,75
34,61
50,72
50,94
32,96
37,50
55,43
55,43
49,22
Seria ASR/ASQ – zawór oszczędzający sprężone powietrze
• O 40% mniejsze zużycie sprężonego powietrza • Łatwy montaż
• Kilka funkcji dostępnych w jednym produkcie
• Krótszy czas reakcji funkcji suwu powrotnego
Kod Zamówienia
C1196047
C1196057
C1196060
C1196065
C1196069
C1196074
C1196075
C1196043
C1196052
C1196056
C1196058
C1196073
Numer Części
ASQ530F-02-08S
ASQ630F-04-10S
ASR430F-02-06S
ASR530F-02-08S
ASR530F-03-10S
ASR630F-04-10S
ASR630F-04-12S
ASQ430F-02-06S
ASQ530F-03-10S
ASQ630F-03-12S
ASQ630F-04-12S
ASR630F-03-12S
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
Powierzchnia robocza (mm 2)
10,1
17,1
5,9
11,8
13,3
17,8
19,1
4,9
10,8
18
18
19,1
Średnica zewnętrzna rury
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
6 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Typ złącza funkcyjnego
Regulator ciśnienia
Regulator ciśnienia
Regulator przepływu
Regulator przepływu
Regulator przepływu
Regulator przepływu
Regulator przepływu
Regulator ciśnienia
Regulator ciśnienia
Regulator ciśnienia
Regulator ciśnienia
Regulator przepływu
www.brammer.biz
753
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
53369 53818 53817 53367