Page 764 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 764

Złącza i przyłącza
Seria AS, prosty – regulator prędkości, z kolankiem/uniwersalny
• Skraca czas montażu i ogranicza koszty
• Duży wybór rozmiarów
• Odpowiedni do przewodów poliamidowych i poliuretanowych
• Obrotowy korpus w zakresie 360°
• Możliwość precyzyjnej regulacji prędkości przy niskim przepływie
• Standardowa regulacja na wylocie, regulatory prędkości sterowane powietrzem dostępne na zamówienie
Kod Zamówienia
C1195695
C1195696
C1195844
C1195845
C1195846
C1195847
C1195848
C1195849
Numer Części
AS1301F-M5-04
AS1301F-M5-06
AS2301F-01-06S
AS2301F-01-08S
AS2301F-02-04S
AS2301F-02-06S
AS2301F-02-08S
AS2301F-02-10S
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
M5
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Cena za szt. €
7,74
7,74
10,32
10,32
11,60
11,64
11,64
11,60
Kod Zamówienia
C1275869
C1195936
C1195937
C1275669
C1195974
C1195975
C1321034
Numer Części
AS3301F-03-06S
AS3301F-03-08S
AS3301F-03-10S
AS3301F-03-12S
AS4301F-04-10S
AS4301F-04-12S
AS1301F-M3-23
Rozmiar gwintu przyłącza
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
M3
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
Cena za szt. €
14,97
15,04
14,51
16,18
20,97
20,88
10,45
Cena za szt. €
8,47
7,48
7,48
11,29
11,29
11,30
14,53
14,53
15,75
18,90
20,32
Cena za szt. €
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,91
0,94
Cena za szt. €
Seria AS, prosty – regulator prędkości, z kolankiem/uniwersalny
Kod Zamówienia
C6118472
C6118473
C6006532
C6118477
C6017935
C6118478
C6017943
C6118479
C6118480
C6017953
C6118481
Numer Części
AS1201F-M5-02A
AS1201F-M5-04A
AS1201F-M5-06A
AS2201F-02-04SA
AS2201F-02-06SA
AS2201F-02-10SA
AS3201F-03-06SA
AS3201F-03-10SA
AS3201F-03-12SA
AS4201F-04-10SA
AS4201F-04-12SA
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
M5
M5
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Średnica zewnętrzna rury
2 mm
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
10 mm
6 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
Uchwyt do regulatora prędkości – regulator prędkości z szybkozłączami, prosta konstrukcja
• Krótszy czas montażu i mniejsze koszty dzięki 4 różnym opcjom mocowania • Łatwe serwisowanie dzięki łatwemu dostępowi
• Zoptymalizowana, kompaktowa i lekka konstrukcja
• Duży wybór rozmiarów
• Odpowiedni do przewodów poliamidowych i poliuretanowych
• Możliwość precyzyjnej regulacji prędkości przy niskim przepływie • Łatwa regulacja stałej prędkości
8
Kod Zamówienia
C1210383
C1210384
C1210385
C1210387
C1210388
C1210389
C6118564
C1210390
Seria ASN2 – zawór dozujący z tłumikiem
Numer Części
TMH-04J
TMH-06
TMH-06J
TMH-08
TMH-10
TMH-12
TMH-13
TMH23J
Dotyczy modelu
AS1002F-04/AS2002F-04
AS2052F-06
AS1002F-06/AS2002F-06
AS2052F-08
AS3002F-10/AS4002F-10
AS3002F-12
AS4002F-12
AS1002F-23
• Cichsza praca: o ponad 20 dB (A) przy maks. natężeniu przepływu • Łatwa regulacja prędkości siłownika
• Kształt iglicy regulacyjnej odpowiada iglicy w regulatorze prędkości • Z nakrętką zabezpieczającą
• Gwint pokryty polimerami fluorowymi
Kod Zamówienia
C1196023
C1196024
C1214035
C1196027
C1196028
Numer Części
ASN2-01-S
ASN2-02-S
ASN2-03-S
ASN2-04-S
ASN2-M5
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
M5
Powierzchnia robocza (mm 2)
3,6 6,75
6,5 8,35
16,6 10,60
24,5 14,11
1,8 3,90
752
www.brammer.biz
Pneumatyka
53799 54506 100423 53815


































































































   762   763   764   765   766