Page 754 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 754

Złącza i przyłącza
Seria KQ2 – łącznik redukcyjny Y ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C5049441
C5049442
Numer Części
KQ2XD04-06A
KQ2XD06-08A
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
6 mm
8 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
6 mm
8 mm
10 mm
4 mm
8 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
4 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
Cena za szt. €
7,03
8,56
Cena za szt. €
1,76
2,77
2,74
2,77
2,77
2,92
2,93
3,25
3,41
6,40
6,28
6,44
1,59
Cena za szt. €
4,53
4,96
5,97
7,93
9,97
28,43
5,43
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
0,85
0,85
0,85
1,28
1,39
1,39
1,64
Seria KQ2 – króciec redukcyjny z szybkozłączem
Kod Zamówienia
C4333901
C5001508
C4952840
C5001509
C5001510
C5001511
C5001512
C4358683
C4428753
C5001513
C5049536
C4333998
C5049546
Numer Części
KQ2R04-06A
KQ2R04-08A
KQ2R04-10A
KQ2R06-04A
KQ2R06-08A
KQ2R06-10A
KQ2R06-12A
KQ2R08-10A
KQ2R08-12A
KQ2R10-12A
KQ2R10-16A
KQ2R12-16A
KQ2R23-04A
Seria KQ2 – łącznik grodziowy ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C5010391
C5010388
C5010385
C5010379
C5049314
C5049317
C5049320
Numer Części
KQ2E04-00A
KQ2E06-00A
KQ2E08-00A
KQ2E10-00A
KQ2E12-00A
KQ2E16-00A
KQ2E23-00A
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Seria KQ2 – przyłączka do żeńskich złącz grodziowych ze złączem wtykowym
• Uszczelnienie czołowe
8
Kod Zamówienia
C7303030
C7303031
C7303032
C7303033
C7303034
C7303035
C7303036
C7303037
C7303038
C7303039
C7303040
C7303041
C7303042
C7303043
Seria KQ2 – wtyk ze złączem wtykowym
Numer Części
KQ2E04-G01A
KQ2E04-G02A
KQ2E06-G01A
KQ2E06-G02A
KQ2E06-G03A
KQ2E08-G01A
KQ2E08-G02A
KQ2E08-G03A
KQ2E10-G02A
KQ2E10-G03A
KQ2E12-G03A
KQ2E12-G04A
KQ2E16-G03A
KQ2E16-G04A
Typ złącza (Tube to Tube)
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Złączka prosta przegrodowa z gwintem wewnętrznym
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
• Szeroki zakres ciśnienia – od przemysłowego podciśnienia (-100 kPa / -1 bar) do nadciśnienia (1 MPa / 10 bar) • Szeroka gama systemów przewodów (przewody o śr. zew. 3,2 mm-16 mm)
• Szeroka gama dostępnych konfiguracji
Kod Zamówienia
C1205263
C1205265
C1205267
C1205269
C1205271
C1205272
C1205273
Numer Części
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10
KQ2P-12
KQ2P-16
KQ2P-23
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
742
www.brammer.biz
Pneumatyka
95161 95159 95139 95167 100420


































































































   752   753   754   755   756