Page 752 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 752

Złącza i przyłącza
Seria KQ2 – złączka prosta redukcyjna ze złączem wtykowym
• Uszczelnienie czołowe
Kod
Zamówienia Numer Części
Typ złącza (Tube to Tube)
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kod
Zamówienia Numer Części
Typ złącza (Tube to Tube)
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Trójnik asymetryczny
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Średnica zewnętrzna rury
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
4,35
4,39
4,75
4,63
3,23
Cena za szt. €
5,21
5,54
6,23
7,00
9,99
Cena za szt. €
7,35
8,56
8,91
9,84
9,84
10,08
10,56
Cena za szt. €
5,88
6,95
6,51
7,83
Cena za szt. €
2,86
2,96
5,12
7,12
9,12
15,00
C7303044
C7303045
C7303046
C7303047
C7303048
C7303049
C7303050
C7303051
C7303052
KQ2Y04-G01A
KQ2Y04-G02A
KQ2Y06-G01A
KQ2Y06-G02A
KQ2Y06-G03A
KQ2Y08-G01A
KQ2Y08-G02A
KQ2Y08-G03A
KQ2Y10-G01A
C7303053
C7303054
C7303055
C7303056
C7303057
C7303058
C7303059
C7303060
KQ2Y10-G02A
KQ2Y10-G03A
KQ2Y10-G04A
KQ2Y12-G02A
KQ2Y12-G03A
KQ2Y12-G04A
KQ2Y16-G03A
KQ2Y16-G04A
Seria KQ2 – złączka prosta redukcyjna ze złączem wtykowym
• Szeroki zakres ciśnienia – od przemysłowego podciśnienia • Szeroka gama systemów przewodów (przewody o śr. zew. • Szeroka gama dostępnych konfiguracji
(-100 kPa / -1 bar) do nadciśnienia (1 MPa / 10 bar) 3,2 mm-16 mm)
Kod Zamówienia
C5049448
C6117312
C5049575
C6117313
C5049511
Numer Części
KQ2Y04-M5A
KQ2Y04-M6A
KQ2Y06-M5A
KQ2Y06-M6A
KQ2Y23-M5A
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
M6
M5
M6
M5
Średnica zewnętrzna rury 1
Średnica zewnętrzna rury 1
Seria KQ2 – przyłączka Y ze złączem wtykowym
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
3,2 mm
Średnica
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Numer Części
KQ2D08-03AS
KQ2D10-02AS
KQ2D10-03AS
KQ2D10-04AS
KQ2D12-02AS
KQ2D12-03AS
KQ2D12-04AS
Kod Zamówienia
C5049712
C5049618
C5049622
C5049680
C5049684
Numer Części
KQ2D04-00A
KQ2D06-00A
KQ2D08-00A
KQ2D10-00A
KQ2D12-00A
zewnętrzna rury 2
Seria KQ2 – adapter przyłączka Y ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C5049616
C6085896
C5049619
C5049620
C6085897
C5049623
C5049678
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8
Numer Części
KQ2D04-01AS
KQ2D04-02AS
KQ2D06-01AS
KQ2D06-02AS
KQ2D06-03AS
KQ2D08-01AS
KQ2D08-02AS
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Cena za szt. €
5,58
5,88
6,16
6,36
7,22
6,85
6,95
Kod Zamówienia
C5049679
C5049681
C5049682
C5049683
C6085898
C5049685
C5049686
Rozmiar gwintu przyłącza
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Średnica zewnętrzna rury 1
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Seria KQ2 – adapter przyłączka Y ze złączem wtykowym
Kod Zamówienia
C5049617
C6117294
C5049621
C6117295
Numer Części
KQ2D04-M5A
KQ2D04-M6A
KQ2D06-M5A
KQ2D06-M6A
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
M6
M5
M6
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Średnica zewnętrzna rury 1
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Seria KQ2 – łącznik Y ze złączem wtykowym (równoprzelotowy)
Kod Zamówienia
C4831738
C4358706
C4952824
C4945282
C4358700
C5049819
C5049590
Numer Części
KQ2U04-00A
KQ2U06-00A
KQ2U08-00A
KQ2U10-00A
KQ2U12-00A
KQ2U16-00A
KQ2U23-00A
2,76
740
www.brammer.biz
Pneumatyka
95178 100403 95149 95148 100422 95163


































































































   750   751   752   753   754