Page 699 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 699

Złącza i przyłącza
Króciec
• Tuleja wtykowa Ø 4 - Ø 12 • Tuleja wtykowa Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RDS
Kod Zamówienia
C6148023
C3014241
C3014243
C3014245
C3014247
Numer Części
2123104000
2123106000
2123108000
2123110000
2123112000
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Cena za szt. €
1,16
1,21
1,36
1,58
1,99
Cena za szt. €
0,68
0,74
1,04
1,37
1,60
1,75
1,85
Cena za szt. €
3,46
5,04
3,92
5,71
4,19
8,10
6,10
Cena za szt. €
5,51
5,58
9,84
18,59
Cena za szt. €
2,62
3,99
2,94
4,99
4,18
5,71
4,02
6,60
Wtyczka zamykana
• Tuleja wtykowa • QR1-S-RBS
Kod Zamówienia
C1955529
C1970084
C1970085
C1970086
C1970087
C1970088
C1970082
Ø 4 - Ø16
Numer Części
2123204000
2123206000
2123208000
2123210000
2123212000
2123214000
R412005331
Trójnik z przyłączem wtykowym, redukcyjny
• Przyłącze wtykowe, 2x Ø 6 - Ø 12 • Przyłącze wtykowe Ø 4 - Ø 10
• QR1-S-RTR
Kod Zamówienia
C6147982
C6147983
C6147984
C6147985
C4951815
C6147986
C6147987
Numer Części
R412005026
R412005027
R412005028
R412005029
R412005030
R412005031
R412005032
Średnica zewnętrzna rury 1
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Przyłącze kątowe grodziowe, wtykowe
• Przyłącze wtykowe • Ø 4 - Ø 10
• Przyłącze wtykowe • Ø 4 - Ø 10
• QR1-S-RVS
Kod Zamówienia
C6147972
C6147973
C6147974
C6147975
Numer Części
R412005056
R412005057
R412005375
R412005376
Średnica zewnętrzna rury
8
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Łącznik wtykowy prosty, redukcyjne
• Przyłącze wtykowe • Przyłącze wtykowe • QR1-S-RSR
Kod Zamówienia
C6147962
C3017263
C6147963
C3017264
C3017265
C6147964
C6147965
C6147966
Ø 6 - Ø16 Ø 4 - Ø 12
Numer Części
R412005060
R412005061
R412005062
R412005063
R412005064
R412005065
R412005066
R412005067
Średnica zewnętrzna rury 1
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
www.brammer.biz
687
Pneumatyka
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
90464 90463 90462 90457 90456


































































































   697   698   699   700   701