Page 698 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 698

Złącza i przyłącza
Trójnik z przyłączem gwintowanym
• Gwint zewnętrzny
• M5 - G 1/2
• Przyłącze wtykowe, 2x
• Ø 4 - Ø16
• QR1-S-RTT
Średnica Rozmiar zewnętrzna gwintu rury przyłącza
4 mm M5
4 mm G1/4 BSPP
4 mm G1/8 BSPP
6 mm G1/4 BSPP
6 mm G1/8 BSPP
6 mm M5
6 mm G3/8 BSPP
8 mm G1/4 BSPP
8 mm G1/8 BSPP
8 mm G3/8 BSPP
Kod Zamówienia
C3014157
C3014159
C3014161
C3014163
C1954186
C6147938
C6147943
C3014167
C6147939
C3014170
Numer Części
2122204050
2122204140
2122204180
2122206140
2122206180
R412005201
R412005203
2122208140
2122208180
2122208380
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
4,30 C3014172
4,57 C3014174
3,78 C3014176
4,88 C6147941
4,46 C6147944
3,97 C3014179
4,49 C6147942
5,35 C3014181
5,21 C3014183
6,46 C6458879
Numer Części
2122210120
2122210140
2122210380
R412005205
2122212120
2122212380
R412005206
2122214120
2122214380
R412005209
Numer Części
R412005214
2122310120
2122310380
R412005215
2122312120
2122312380
R412005216
Numer Części
R412005221
2122410120
2122410140
2122410380
2122412120
2122412380
Numer Części
R412005232
2122610380
R412005233
2122612120
R412005235
Średnica zewnętrzna rury
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
Średnica zewnętrzna rury
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Średnica zewnętrzna rury
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmiar gwintu przyłącza
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar gwin- tu przyłącza
G1/8
G3/8
G1/4
G1/2
G3/8
Cena za szt. €
10,83
7,14
7,76
8,40
10,40
9,24
9,79
12,04
12,04
16,17
Cena za szt. €
5,88
8,56
7,94
7,36
10,60
9,08
10,09
Cena za szt. €
9,12
10,35
11,61
10,14
10,87
12,76
Cena za szt. €
4,53
7,25
6,81
9,65
8,03
Cena za szt. €
3,62
3,62
4,46
Przyłączka typu L
• Gwint zewnętrzny • M5 - G 1/2
• Przyłącze wtykowe, 2x Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RLT
Kod Zamówienia
C3014185
C3014187
C6147951
C3014189
C3014191
C6147949
C3014193
C3014195
Numer Części
2122304050
2122304180
R412005211
2122306140
2122306180
R412005212
2122308140
2122308380
Średnica Rozmiar zewnętrzna gwintu rury przyłącza
4 mm M5
4 mm G1/8 BSPP
4 mm G1/4 BSPP
6 mm G1/4 BSPP
6 mm G1/8 BSPP
6 mm M5
8 mm G1/4 BSPP
8 mm G3/8 BSPP
• Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RAY
Średnica Rozmiar zewnętrzna gwintu rury przyłącza
4 mm G1/4 BSPP
4 mm G1/8 BSPP
6 mm G1/4 BSPP
6 mm G1/8 BSPP
8 mm G1/4 BSPP
8 mm G1/8 BSPP
• Ø 4 - Ø 12 • QR1-S-RSI
Średnica
zewnętrzna Rozmiar gwin- rury tu przyłącza
4 mm G1/8
6 mm G1/4
6 mm G1/8
8 mm G1/4
8 mm G3/8
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
4,30 C6147950
3,88 C3014197
6,50 C3014199
4,88 C6147952
4,10 C3014201
4,05 C6147954
4,95 C6147953
6,83
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
5,88 C6147956
5,31 C6147959
7,57 C6147955
7,04 C6147957
9,04 C6147960
7,76 C6147958
Cena za Kod
szt. € Zamówienia
4,67 C6147872
5,14 C3014225
4,88 C6147873
5,67 C3014227
5,27 C6147875
Przyłączka typu Y
8
• Gwint zewnętrzny
• G 1/8 - G 1/2
• Przyłącze wtykowe, 2x
Kod Zamówienia
C3014206
C3014208
C3014210
C3014212
C3014214
C3014216
Numer Części
2122404140
2122404180
2122406140
2122406180
2122408140
2122408180
Złączka grodziowa
• gwint wewnętrzny • G 1/8 - G 1/2
• Przyłącze wtykowe
Kod Zamówienia
C3014218
C3014220
C3014222
C1961182
C6147874
Numer Części
2122604180
2122606140
2122606180
2122608140
R412005231
Trójnik z przyłączem wtykowym
• Tuleja wtykowa Ø 6 - Ø 12
• Przyłącze wtykowe, 2x Ø 6 - Ø 12 • QR1-S-RTC
Kod Zamówienia
C3014229
C3014231
C6148006
Numer Części
2122706000
2122708000
R412010596
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
8 mm
12 mm
686
www.brammer.biz
Pneumatyka
90455 90454 90452 90453 90451


































































































   696   697   698   699   700