Page 636 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 636
Wytrzymałość, precyzja, prosta konserwacja – wyróżniki naszego standardowego programu
Siłowniki i czujniki
Nasza bogata oferta w zakresie siłowników to m.in. bardzo kompaktowe siłowniki do małych przemieszczeń, duże siłowniki znormalizowane do zadań wymagających największych wydajności, jak również siłowniki bez tłoczyska z prowadnicami dla dużych skoków. Dla siłowników ISO jest dostępny modułowy system uszczelniający (seria MSS), który umożliwia prostą i szybką wymianę zgarniacza bez konieczności demontażu siłownika.
Zawory, systemy zaworowe i zastosowania magistrali komu- nikacyjnej
Szeroka oferta produktowa: od pojedynczych zaworów urucha- mianych mechanicznie, pneumatycznie i elektrycznie, aż do bardzo złożonych modułowych systemów zaworowych, seria bardzo kompaktowych elektropneumatycznych zaworów regu- lacji ciśnienia ED02 charakteryzująca się wysoką dynamiką, dużą dokładnością regulacji i wyposażona w cyfrowy elektro- niczny układ regulacyjny, a także serie zaworów TC08 i TC15 łączące w sobie ważne zalety, a mianowicie duży przepływ i kompaktową konstrukcję, odznaczające się ciężarem mniej- szym o ok. 40% od konkurencyjnych produktów, co czyni serię TC najbardziej kompaktową na rynku.
Przygotowanie sprężonego powietrza i akcesoria
Sprężone powietrze do każdego zastosowania z funkcjami, które daleko wykraczają poza standard. Zespoły przygotowania sprężonego powietrza rodziny AS można stosować uniwersal- nie w zakresie od 1200 do 14500 l/min, z gwarancją niezawod- ności i możliwością łatwego konfigurowania. W połączeniu z czujnikiem do pomiaru ciśnienia AF1 można uzyskać kontrolę zużycia sprężonego powietrza z precyzyjnym określeniem kosztów.
RTC CCI Cylinder mieszkowy
Najlepsze produkty dla przemysłu | AVENTICS
SM6
ST4
PRA
AV03
AV05
ED02
TC15
TC08
QR
AS3 z AF1
PE5