Page 635 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 635
AVENTICS | Najlepsze produkty dla przemysłu
Pneumatyka przemysłowa – kluczowa na rynku automatyzacji
Siłowniki pneumatyczne, zawory i systemy zaworowe oraz uzupełniające akcesoria to asortyment, który od wielu dziesięcioleci stanowi solidny fundament, na którym opiera się sukces i stały rozwój firmy AVENTICS. Asortyment naszych produktów stale powiększa się.
Y System AV
U Portal manipulacyjny
z miniprowadnicami serii MSC
U System zaworowy CL03 i siłownik ICS
System AV
System AV jest wynikiem intensywnych prac badawczych, które otworzyły całkowicie nowe kierunki w zakresie konstrukcji i technologii materiałów. Nowa metoda kształtowania tworzyw sztucznych przyczynia się do zmniejszenia ciężaru komponen- tów, w związku z czym wzrasta zdolność do ich montażu na ruchomych częściach. Interfejs AES zapewnia bezproblemową szeregową komunikację. Inne zawory o zwiększonym natężeniu przepływu (AV05) i elektropneumatyczny regulator ciśnienia (AV-EP) zostaną wkrótce wprowadzone na rynek.
Systemy manipulacyjne
Bezdotykowo, mechanicznie lub próżniowo: technika manipulacyjna firmy AVENTICS realizuje każde zadanie w zakresie manipulacji, nawet w przypadku wrażliwych powierzchni i materiałów trudnych w manipulacji. Bezdotykowy system transportowy NCT jest prze- znaczony dla przedmiotów o wadze do 1 kg. Dla wszystkich funkcji ruchowych i manipulacyjnych portali oferujemy elementy – jak np. miniprowadnice MSC – dysponujące możliwością wzajemnego łączenia, które można skonfigurować online za pomocą naszych narzędzi inżynierskich zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Konstrukcja higieniczna
Nasza oferta zawiera doskonałe rozwiązania dla obszaru produk- cji artykułów spożywczych i opakowań. Pneumatyka jest szcze- gólnie predestynowana do zastosowań w branży spożywczej dzięki czystemu i nieszkodliwemu medium roboczemu, jakim jest sprężone powietrze. Komponenty – jak np. system zaworowy CL03 z modułem sieciowym i zaworem pojedynczym serii CL03-EV – są zaprojektowane dla szczególnie wysokich stopni ochrony i posiadają certyfikat „EHEDG”. Seria cylindrów okrą- głych CSL-RD Stainless Line jest zaprojektowana zgodnie z zasa- dami konstrukcji higienicznej lub zgodnie z normą DIN ISO 6432 i może być stosowana ze smarem NSF-H1.