Page 620 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 620
Manometry
Standardowy aseptyczny przetwornik ciśnienia Model A-10
Zastosowania
• Budowa maszyn
• Obrabiarki
• Technologia pomiarowa i kontrolna • Hydraulika i pneumatyka
• Pompy i kompresory
Kod Numer Zamówienia Części
Typ podłączenia przewodu
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Wtyczka kątowa DIN 175301-803
Zakres ciśnienia
0 ... 0.6 bar
0 ... 1 bar
0 ... 1.6 bar
0 ... 2.5 bar
0 ... 4 bar
0 ... 6 bar
0 ... 10 bar
0 ... 16 bar
0 ... 25 bar
0 ... 40 bar
0 ... 60 bar
0 ... 100 bar
0 ... 160 bar
0 ... 250 bar
0 ... 400 bar
0 ... 600 bar
0 ... 1.000 bar
0 ... 0.6 bar
0 ... 1 bar
0 ... 1.6 bar
0 ... 2.5 bar
0 ... 4 bar
0 ... 6 bar
0 ... 10 bar
0 ... 16 bar
0 ... 25 bar
0 ... 40 bar
0 ... 60 bar
0 ... 100 bar
0 ... 160 bar
0 ... 250 bar
0 ... 400 bar
0 ... 600 bar
0 ... 1.000 bar
Nieliniowość
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
0.5% of span
Sygnał
wyjściowy Zasilanie
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
4-20mA 8-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
0-10Vdc 14-30 Vdc
Rozmiar portu
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
G1/4 A DIN 3852-E
Temperatura pracy mediów
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
0 ... 80 °C
Cena za szt. €
***
99,28
99,28
99,28
99,28
99,28
99,28
99,28
99,28
99,28
99,28
99,28
99,28
99,28
99,28
99,28
***
***
***
***
***
***
***
99,28
99,28
***
***
***
***
***
99,28
99,28
***
***
7
C7375406
C3932197
C3804723
C3804719
C3662655
C3804722
C3067068
C4276234
C2527589
C1095549
C6131378
C3804721
C6131381
C4352096
C6131379
C6131380
C7375407
C7375408
C7375409
C7375410
C3662660
C7375411
C7375412
C4161373
C3662659
C7375413
C5067992
C7375414
C4567076
C7375415
C3662658
C6131382
C7375416
C7375417
14116790
12719049
12719405
12719243
12719251
12719391
12719260
12719286
12719308
12719316
12719324
12719383
12719375
12719332
12719341
12719367
45702091
14116248
12852822
12963446
12909913
12725421
12824837
12725057
12784720
12873315
12910903
12725448
12850838
12887430
12725111
12725102
12850781
14059245
608
www.brammer.biz
Urządzenia pomiarowe
58640