Page 618 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 618
Manometry
Manometr z rurką Bourdona Wersja ze stali CrNi Modele 232.50, 233.50
Manometr z rurką Bourdona Stal CrNi, wersja bezpieczna Modele 232.30, 233.30
• •
•
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
Manometry z wypełnieniem do wysokich i dynamicznych pulsacji ciśnienia oraz wibracji 1)
Do gazów, mediów ciekłych i agresywnych, które nie są lepkie i krystalizujące, jak również do pracy w środowisku agresywnym
Przemysł chemiczny, petrochemiczny, górniczy, morski, elektrownie, technologia ochrony środowiska, inżynieria mechaniczna oraz budowa dużych instalacji przemysłowych
• Podwyższone wymagania bezpieczeństwa
• Manometry z wypełnieniem do wysokich i
dynamicznych pulsacji ciśnienia oraz wibracji)
• Do gazów, mediów ciekłych i agresywnych,
które nie są lepkie i krystalizujące, jak również
do pracy w środowisku agresywnym
• Przemysł: chemiczny/petrochemiczny,
górniczy, morski, elektrownie, technologia ochrony środowiska, budowa maszyn, ogólna budowa instalacji
Kod Numer Zamówienia Części
Zakres pomiarowy
0...250 bar
-1....0 bar
0...1 bar
0...2.5 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...40 bar
0...100 bar
0...400 bar
0...600 bar
-1....0 bar
0...1 bar
0...2.5 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...40 bar
0...100 bar
0...250 bar
0...400 bar
0...600 bar
-1....0 bar
0...1 bar
0...2,5 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...40 bar
0...100 bar
0...400 bar
0...600 bar
-1....0 bar
0...1 bar
0...2,5 bar
0...10 bar
0...16 bar
0...40 bar
0...100 bar
0...250 bar
0...400 bar
0...600 bar
Średnica manometru
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Cena za Typ manometru szt. €
Filled ***
Filled ***
Filled ***
Filled ***
Filled ***
Filled ***
Filled ***
Filled ***
Filled ***
Filled ***
Filled 93,95
Filled ***
Filled 140,10
Filled 91,99
Filled 91,99
Filled ***
Filled ***
Filled ***
Filled ***
Filled ***
Unfilled 57,63
Unfilled 58,30
Unfilled 53,99
Unfilled 56,69
Unfilled 55,31
Unfilled 55,96
Unfilled 72,31
Unfilled ***
Unfilled 69,70
Unfilled 84,96
Unfilled 117,34
Unfilled 116,00
Unfilled 106,85
Unfilled 113,68
Unfilled ***
Unfilled 140,50
Unfilled 140,50
Unfilled ***
Unfilled 139,41
Kod Numer Zamówienia Części
Zakres pomiarowy
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/4 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
G1/2 B
Średnica Typ manometru manometru
Cena za szt. €
***
65,62
***
***
***
***
***
***
***
87,98
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
65,62
65,62
63,28
74,79
63,28
79,63
79,63
***
79,63
141,54
141,54
141,54
139,20
139,20
139,20
164,70
164,70
164,70
7
C3486770
C1093651
C3486033
C1094738
C1096477
C1095885
C1096134
C1096076
C2949561
C6129866
C1215817
C7375071
C1093650
C1094751
C1094725
C1215816
C1215815
C3527975
C1215814
C3527976
C6131642
C1096573
C1215386
C1094778
C1094718
C6131641
C6131640
C1096194
C6129863
C1095886
C1096626
C1406958
C1096871
C1096867
C1094743
C1406964
C1406966
C1406967
C1094249
9586433
9020713
9459278
9020730
9020764
9020772
9020799
9505172
9481648
9556230
9020802
9020810
9020837
9020861
9020870
9020896
9020918
9021027
9021035
9021043
9575766
9311111
9451170
9481656
9592096
9452001
9202480
9177604
9138311
9040226
9040293
9040200
9050213
9060200
9050230
9050256
9050272
9050280
9050299
C1093659
C6131639
C1093658
C1094748
C1094675
C1093655
C1093717
C1093727
C1093726
C1093245
C7375263
C7375265
C1093708
C1093653
C7375266
C1215818
C7375267
C7375268
C1215825
C7375269
C6131633
C6131634
C1094340
C1094339
C6131631
C6131632
C6131638
C1093973
C1093972
C1093709
C1094336
C6131635
C6131636
C6131637
C1094335
C4175662
C1406953
C1406955
9020420 -1....0 bar
9457488 0...1 bar
9020535 0...2,5 bar
9020560 0...10 bar
9020578 0...16 bar
9020594 0...40 bar
9010513 0...100 bar
9010203 0...250 bar
9010211 0...400 bar
9239472 0...600 bar
9020411 -1....0 bar
9010602 0...1 bar
9010645 0...2,5 bar
9020624 0...10 bar
9020640 0...16 bar
9020683 0...40 bar
9010688 0...100 bar
9011358 0...250 bar
9011366 0...400 bar
9011374 0...600 bar
9030425 -1....0 bar
9030506 0...2,5 bar
9030530 0...10 bar
9030549 0...16 bar
9020500 0...40 bar
9020527 0...100 bar
9239200 0...250 bar
9239219 0...400 bar
9239227 0...600 bar
9010610 -1....0 bar
9030603 0...1 bar
9030620 0...2,5 bar
9030654 0...10 bar
9030662 0...16 bar
9030689 0...40 bar
9011307 0...100 bar
9011315 0...250 bar
9011331 0...600 bar
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Filled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
Unfilled
606
www.brammer.biz
Urządzenia pomiarowe
58629
58631