Page 602 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 602

Silniki indukcyjne AC IE3
W22 IE3 (Premium Efficiency) Silnik Indukcyjny AC – Mocowanie Łapowe
Produkt o wysokiej wydajności, która która zwiększa produktywność co generuje maksymalne korzyści dla klienta. Seria W22 została zaprojektowana aby:
• Znacznie obniżyć zużycie energii, zmniejszyć hałas i wibracje
• Zwiększyć niezawodność
• Ułatwić konserwację oraz obniżyć koszty eksploatacji
Silnik, który zapewnia sprawność energetyczną, wydajność i produktywność.
6
Kod Zamówienia
C6127878
C6127879
C6127880
C6127881
C6127882
C6127883
C6127884
C6127885
C6127886
C6127887
C6127888
C6127889
C6127890
C2989928
C6127891
C6127892
C6127893
C6127894
C6127895
C6127896
C6127897
C6127898
C6127899
C6127900
C6127901
C6127903
C6127904
C6127905
C6127906
C2989929
C6127907
C2989930
C6127908
C6127909
C6127910
C6127911
C6127912
C6127913
C6127914
C6127915
C6127916
C6127917
C6127918
C6127919
C6127920
Liczba pól
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
6 Pole
Prędkość nominalna @ 50Hz (rpm)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Wyjście kW (Moc)
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
Rozmiar ramy silnika
80 Metric IEC
80 Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
250S/M Metric IEC
280S/M Metric IEC
80 Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
225S/M Metric IEC
250S/M Metric IEC
280S/M Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
Mocowanie silnika
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
Materiał ramy silnika
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Żeliwo
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
590
www.brammer.biz
Silniki i Przekładnie
55943


































































































   600   601   602   603   604