Page 601 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 601
Silniki indukcyjne AC IE2
Produkt o wysokiej wydajności, która która zwiększa produktywność co generuje maksymalne korzyści dla klienta. Seria W22 została zaprojektowana aby:
• Znacznie obniżyć zużycie energii, zmniejszyć hałas i wibracje • Zwiększyć niezawodność
• Ułatwić konserwację oraz obniżyć koszty eksploatacji Silnik,
który zapewnia sprawność energetyczną, wydajność i produktywność.
W22X IE2 (HIGH EFFICIENCY ) ATEX SILNIK OGNIOSZCZELNY DO STREFY ZAGROŻONEJ WYBUCHEM
W22X to silnik ognioszczelny rozwijający rynek produktów do stref zagrożonych wybuchem o: • Wysokiej sprawności
• Oszczędności energii
• Niskich kosztach eksploatacji
• Wydłużonej żywotności
• Niskich kosztach utrzymania
• zapewnionym bezpieczeństwie
Silniki WEG serii W22X są dostępne również w klasie sprawności IE2 i IE3.
Kod Zamówienia
C2988197
C2988199
C2988202
C2988204
C2988206
C2988208
C2988210
C2988212
C2988215
C6127990
C2988220
C2988222
C2988226
C2988228
C2988230
C2988232
C2988236
C2988238
C2988241
C2988243
C2988245
C2988247
C2988249
C2988251
C2988253
C2988255
C2988256
C2988258
C2988259
C2988263
C2988265
C2988268
C2988270
C6127989
C2988273
C2988276
C2988278
C2988280
C2988282
C2988284
C2988286
C2988290
C2988292
C2988294
C2988296
C2988298
C2988300
C2988302
C2988304
C2988306
C2988308
C2988310
C2988312
C2988314
C2988316
C2988318
Liczba pól
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
2 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
4 Pole
Prędkość nominalna @ 50Hz (rpm)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Wyjście kW (Moc)
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
30
37
37
45
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
30
37
Rozmiar ramy silnika
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
90L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
180M Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
Mocowanie silnika
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
B5-IM3001-Flange Mounted-Horizontal
B3-IM1001-Foot Mounted-Horizontal
Cena za Materiał ramy silnika szt. €
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo *** 6 Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
Żeliwo ***
225S/M Metric
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90S Metric IEC
90L Metric IEC
90L Metric IEC
IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
100L Metric IEC
112M Metric IEC
112M Metric IEC
132S Metric IEC
132S Metric IEC
132M Metric IEC
132M Metric IEC
160M Metric IEC
160M Metric IEC
160L Metric IEC
160L Metric IEC
180M Metric IEC
180M Metric IEC
180L Metric IEC
180L Metric IEC
200L Metric IEC
200L Metric IEC
225S/M Metric IEC
www.brammer.biz
589
Silniki i Przekładnie
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
55976