Page 544 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 544
Koła łańcuchowe
Koło łańcuchowe jednorzędowe 1” z otworem wstępnym
Kod Zamówienia
C0365916
C0365913
C0365909
C0365907
Numer Części
1” 16B-3 Z12
1” 16B-3 Z15
1” 16B-3 Z19
1” 16B-3 Z21
Standard łańcucha
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Liczba zębów
12
15
19
21
Liczba zębów
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
23
25
Liczba zębów
17
19
23
Liczba zębów
17
19
21
Liczba zębów
9
10
13
15
17
19
21
25
30
Podziałka mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Podziałka mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Podziałka mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Podziałka mm
31,75 mm
31,75 mm
31,75 mm
Podziałka mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
Cena za szt. €
101,92
124,62
196,27
217,47
Cena za szt. €
29,36
41,02
47,31
67,41
68,50
79,98
74,23
101,15
84,16
89,52
160,09
112,78
Cena za szt. €
177,91
244,03
283,79
Cena za szt. €
334,56
436,38
527,38
Cena za szt. €
43,05
44,42
76,58
81,90
141,79
167,93
201,13
263,80
370,56
Koło łańcuchowe jednorzędowe 1 1/4” z otworem wstępnym
Kod Zamówienia
C0365844
C0365843
C0365841
C0365840
C0365839
C0365838
C0365837
C0365836
C0365835
C0365834
C0365831
C0365829
Numer Części
1-1/4” 20B-1 Z10
1-1/4” 20B-1 Z11
1-1/4” 20B-1 Z13
1-1/4” 20B-1 Z14
1-1/4” 20B-1 Z15
1-1/4” 20B-1 Z16
1-1/4” 20B-1 Z17
1-1/4” 20B-1 Z18
1-1/4” 20B-1 Z19
1-1/4” 20B-1 Z20
1-1/4” 20B-1 Z23
1-1/4” 20B-1 Z25
Standard łańcucha
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Standard łańcucha
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Standard łańcucha
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Koło łańcuchowe dwurzędowe 1 1/4” z otworem wstępnym
Kod Zamówienia
C0365794
C0365792
C0365788
Numer Części
1-1/4” 20B-2 Z17
1-1/4” 20B-2 Z19
1-1/4” 20B-2 Z23
Koło łańcuchowe trzyrzędowe 1 1/4” z otworem pilotującym
Kod Zamówienia
C0365717
C0365715
C0365713
5
Numer Części
1-1/4” 20B-3 Z17
1-1/4” 20B-3 Z19
1-1/4” 20B-3 Z21
Koło łańcuchowe jednorzędowe 1 1/2” z otworem wstępnym
Kod Zamówienia
C0365651
C0365650
C0365647
C0365645
C0365643
C0365641
C0365639
C0365635
C0365630
Numer Części
1-1/2” 24B-1 Z09
1-1/2” 24B-1 Z10
1-1/2” 24B-1 Z13
1-1/2” 24B-1 Z15
1-1/2” 24B-1 Z17
1-1/2” 24B-1 Z19
1-1/2” 24B-1 Z21
1-1/2” 24B-1 Z25
1-1/2” 24B-1 Z30
Standard łańcucha
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
532
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu
34590 34588 34581 34584 34630