Page 543 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 543

Koła łańcuchowe
Koło łańcuchowe dwurzędowe 3/4” z otworem wstępnym
Kod Zamówienia
C0363979
C0363977
C0363976
C0363975
C0363974
C0363973
C0363971
C0363970
C0363969
C0363967
C0363966
C0363965
C0363964
C0363960
Numer Części
3/4” 12B-2 Z11
3/4” 12B-2 Z13
3/4” 12B-2 Z14
3/4” 12B-2 Z15
3/4” 12B-2 Z16
3/4” 12B-2 Z17
3/4” 12B-2 Z19
3/4” 12B-2 Z20
3/4” 12B-2 Z21
3/4” 12B-2 Z23
3/4” 12B-2 Z24
3/4” 12B-2 Z25
3/4” 12B-2 Z26
3/4” 12B-2 Z30
Standard łańcucha
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Liczba zębów
11
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
25
26
30
Liczba zębów
12
15
16
17
19
20
21
23
25
Liczba zębów
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
Liczba zębów
12
13
15
17
19
20
21
23
25
26
32
Podziałka mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
Podziałka mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
Podziałka mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm 25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Podziałka mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Cena za szt. €
23,88
21,60
30,88
***
30,82
***
***
44,11
***
***
63,70
***
***
***
Cena za szt. €
38,50
68,32
70,53
62,42
81,00
107,92
78,14
138,12
121,73
Cena za szt. €
12,11
18,47
15,97 23,18
26,25
36,62
44,72
38,82
43,12
45,77
45,01
47,72
65,45 5 59,35
50,61
68,55
69,63
113,82
92,50
Cena za szt. €
40,00
61,33
62,30
72,49
109,80
115,81
154,30
125,24
229,11
165,24
274,02
Koło łańcuchowe trzyrzędowe 3/4” z otworem wstępnym
Kod Zamówienia
C0363901
C0363898
C0363897
C0363896
C0363894
C0363893
C0363892
C0363890
C0363888
Numer Części
3/4” 12B-3 Z12
3/4” 12B-3 Z15
3/4” 12B-3 Z16
3/4” 12B-3 Z17
3/4” 12B-3 Z19
3/4” 12B-3 Z20
3/4” 12B-3 Z21
3/4” 12B-3 Z23
3/4” 12B-3 Z25
Standard łańcucha
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Koło łańcuchowe jednorzędowe 1” z otworem wstępnym
Kod Zamówienia
C0363830
C0363829
C0363828 C0363827
C0363826
C0363825
C0363824
C0363823
C0363822
C0363821
C0363820
C0363819
C0363818
C0363817
C0363816
C0363815
C0363814
C0363813
C0363809
Numer Części
1” 16B-1 Z09
1” 16B-1 Z10
1” 16B-1 Z11 1” 16B-1 Z12
1” 16B-1 Z13
1” 16B-1 Z14
1” 16B-1 Z15
1” 16B-1 Z16
1” 16B-1 Z17
1” 16B-1 Z18
1” 16B-1 Z19
1” 16B-1 Z20
1” 16B-1 Z21
1” 16B-1 Z22
1” 16B-1 Z23
1” 16B-1 Z24
1” 16B-1 Z25
1” 16B-1 Z26
1” 16B-1 Z30
Standard łańcucha
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS) Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Koło łańcuchowe dwurzędowe 1” z otworem wstępnym
Kod Zamówienia
C0363772
C0363771
C0363769
C0363767
C0363765
C0363764
C0363763
C0363761
C0363759
C0363758
C0363752
Numer Części
1” 16B-2 Z12
1” 16B-2 Z13
1” 16B-2 Z15
1” 16B-2 Z17
1” 16B-2 Z19
1” 16B-2 Z20
1” 16B-2 Z21
1” 16B-2 Z23
1” 16B-2 Z25
1” 16B-2 Z26
1” 16B-2 Z32
Standard łańcucha
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
Europejska (BS)
www.brammer.biz
531
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
34627 34629 34621 34619


































































































   541   542   543   544   545