Page 460 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 460
Pasy klinowe klasyczne
5
Kod Zamówienia
C0288788
C3302879
C0312141
C3302880
C0312142
C0312143
C0312144
C0312145
C0898727
C0312083
C3309068
C3309069
C0312084
C3302702
C0288752
C0288753
C0312085
C0312086
C0312087
C0312088
C0288754
C0312089
C0312090
C0312091
C0288755
C0312092
C0288728
C0288729
C0312051
C0288985
C0312052
C0312053
C0312054
C0289049
C0288730
C0288731
C0288732
C0288986
C0288733
C0312055
C0312056
C0288734
C0292968
C0312057
C0312058
C3309045
C0312059
C0312060
C0312061
C0288735
C0312062
C0312063
C0312064
C0289015
C0288736
C0293270
C0312065
C0312066
C0289016
C0293288
C0288737
C0289017
C0288738
C0312067
C0288739
Profil pasa V-Belt
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Długość podziałki
2650 mm
2690 mm
2800 mm
2840 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
732 mm
757 mm
782 mm
800 mm
807 mm
832 mm
850 mm
857 mm
882 mm
900 mm
907 mm
925 mm
932 mm
950 mm
957 mm
975 mm
982 mm
1000 mm
1007 mm
1030 mm
1032 mm
1057 mm
1060 mm
1082 mm
1090 mm
1107 mm
1120 mm
1132 mm
1150 mm
1157 mm
1180 mm
1207 mm
1215 mm
1232 mm
1250 mm
1257 mm
1272 mm
1282 mm
1285 mm
1307 mm
1320 mm
1332 mm
1357 mm
1360 mm
1382 mm
1400 mm
1407 mm
1432 mm
1450 mm
1457 mm
1482 mm
1500 mm
1507 mm
1532 mm
1550 mm
1557 mm
Szerokość pasa (W)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Wysokość profilu mm (H)
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena za szt. €
19,07
19,89
22,94
21,38
21,62
23,02
24,25
23,19
26,61
8,12
8,23
8,58
8,11
9,34
9,10
9,10
9,22
9,74
9,60
9,90
9,76
9,90
10,80
10,43
8,47
10,29
10,15
11,62
10,68
11,62
11,62
11,62
11,62
11,45
11,45
11,62
12,54
12,55
12,71
12,91
13,08
12,36
12,54
13,18
13,68
13,87
13,68
13,68
12,60
13,49
15,03
14,40
14,42
14,21
14,59
15,78
14,35
16,28
15,36
15,36
16,36
15,77
18,61
16,48
15,59
Kod Zamówienia
C3309046
C0312068
C3302692
C3309047
C0288741
C4442505
C3309048
C0289018
C2672434
C0288743
C0312069
C3309049
C0312070
C0289686
C3302694
C0295009
C3302695
C0288744
C3309050
C0288745
C3302696
C0312071
C0312072
C3309051
C1186912
C0293064
C0312073
C3309052
C0293065
C0312074
C0288746
C0312075
C0331009
C2307071
C0312076
C3309053
C0293066
C3309054
C0293067
C3309055
C2334062
C0288747
C3309056
C0293068
C3309057
C4442506
C0288748
C4442507
C3309059
C3309060
C3309061
C0312077
C3309062
C2309143
C0288749
C2309144
C6148675
C3302698
C3309063
C0289019
C3309064
C3309065
C0293069
C3309066
C2672448
Profil pasa V-Belt
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Długość podziałki
1582 mm
1600 mm
1607 mm
1632 mm
1650 mm
1657 mm
1682 mm
1700 mm
1707 mm
1732 mm
1750 mm
1757 mm
1782 mm
1800 mm
1807 mm
1832 mm
1850 mm
1857 mm
1882 mm
1900 mm
1907 mm
1932 mm
1950 mm
1957 mm
1982 mm
2000 mm
2032 mm
2057 mm
2060 mm
2082 mm
2120 mm
2132 mm
2180 mm
2182 mm
2207 mm
2232 mm
2240 mm
2282 mm
2300 mm
2307 mm
2332 mm
2360 mm
2382 mm
2430 mm
2432 mm
2482 mm
2500 mm
2532 mm
2582 mm
2607 mm
2632 mm
2650 mm
2682 mm
2782 mm
2800 mm
2832 mm
2847 mm
2872 mm
2882 mm
2900 mm
2932 mm
2982 mm
3000 mm
3032 mm
3032 mm
Szerokość pasa (W)
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Wysokość profilu mm (H)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena za szt. €
16,04
15,81
17,66
17,64
16,51
17,64
17,64
18,26
18,34
18,34
18,91
18,34
16,65
19,25
19,07
21,24
19,07
19,61
19,61
19,07
20,66
20,38
20,96
20,66
20,38
20,09
21,04
21,04
16,54
22,57
21,33
22,24
21,93
16,98
22,24
22,54
21,93
22,54
22,80
23,45
20,90
23,45
24,63
23,16
24,46
24,75
24,08
26,66
27,17
27,40
27,63
25,75
27,13
27,13
27,34
29,03
28,66
29,03
29,03
26,93
29,63
29,63
28,81
30,83
30,83
448
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu