Page 458 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 458

Pasy klinowe klasyczne
5
Kod Zamówienia
C3301541
C0293283
C0317757
C0317758
C3301542
C0314804
C0317759
C3309037
C3309038
C0317762
C3301543
C6148665
C0317764
C0317765
C0317766
C3309040
C0317768
C3309041
C6148666
C0317771
C3301545
C0317772
C0314805
C0317773
C3309042
C0317775
C0317776
C0317777
C0317778
C0317779
C0317780
C0317782
C0317783
C0317784
C3309028
C0317786
C3301509
C0317787
C0317788
C6148660
C0317790
C0317791
C3301510
C0317792
C0317793
C3309030
C0317795
C6148661
C0317797
C0317798
C0317799
C0294877
C0317800
C3301512
C0317801
C3301513
C0317802
C3301514
C0314799
C0317805
C0317806
C3301515
C0317807
C0317808
C6148662
C6148663
C3209058
C3301517
C0317810
C3301518
C0317813
C0317814
C3301520
C3309032
C0317816
Profil pasa V-Belt
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Długość wewnętrzna
1750 mm
1800 mm
1830 mm
1840 mm
1854 mm
1900 mm
1920 mm
1930 mm
1956 mm
2000 mm
2000 mm
2032 mm
2070 mm
2100 mm
2120 mm
2134 mm
2170 mm
2184 mm
2210 mm
2240 mm
2261 mm
2300 mm
2360 mm
2375 mm
2388 mm
2425 mm
2460 mm
2475 mm
2500 mm
2525 mm
2560 mm
2600 mm
2650 mm
2675 mm
2692 mm
2750 mm
2760 mm
2800 mm
2860 mm
2896 mm
2935 mm
2965 mm
2965 mm
3000 mm
3050 mm
3099 mm
3150 mm
3200 mm
3250 mm
3300 mm
3350 mm
3415 mm
3450 mm
3505 mm
3550 mm
3607 mm
3670 mm
3700 mm
3750 mm
3900 mm
4000 mm
4067 mm
4130 mm
4200 mm
4216 mm
4250 mm
4267 mm
4318 mm
4400 mm
4445 mm
4500 mm
4575 mm
4750 mm
4826 mm
4980 mm
Długość podziałki
1808 mm 1850 mm 1875 mm 1900 mm 1912 mm 1950 mm 1980 mm 1988 mm 2014 mm 2055 mm 2058 mm 2090 mm 2130 mm 2155 mm 2180 mm 2192 mm 2230 mm 2242 mm 2268 mm 2310 mm 2319 mm 2360 mm 2410 mm 2435 mm 2446 mm 2485 mm 2510 mm 2535 mm 2560 mm 2590 mm 2615 mm 2665 mm 2715 mm 2740 mm 2750 mm 2815 mm 2818 mm 2865 mm 2920 mm 2954 mm 2995 mm 3020 mm 3023 mm 3070 mm 3120 mm 3157 mm 3225 mm 3258 mm 3325 mm 3375 mm 3425 mm 3475 mm 3525 mm 3563 mm 3630 mm 3665 mm 3730 mm 3758 mm 3805 mm 3960 mm 4085 mm 4125 mm 4190 mm 4265 mm 4274 mm 4308 mm 4325 mm 4376 mm 4465 mm 4503 mm 4570 mm 4645 mm 4808 mm 4884 mm 5025 mm
Szerokość pasa (W)
22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Wysokość profilu mm (H)
14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Cena za szt. €
23,52 23,69 25,90 26,04 25,95 26,04 26,12 26,44 26,44 26,59 27,26 27,26 27,64 28,63 29,50 28,53 28,63 28,53 28,85 23,71 30,90 30,99 31,01 31,01 30,90 32,19 32,85 32,19 32,19 34,25 32,98 34,13 34,75 35,66 35,41 34,81 35,41 34,81 38,78 38,66 38,13 38,78 37,74 38,91 40,20 40,90 41,17 43,44 43,59 44,91 43,67 46,17 46,03 45,93 43,38 46,67 48,69 46,88 48,67 48,79 52,72 52,54 54,03 55,65 55,65 56,61 54,68 56,61 56,80 57,46 59,96 65,63 61,47 62,39 68,39
Kod Zamówienia
C3301521
C0317817
C3301522
C0317818
C3301523
C3301524
C0317819
C0317820
C3301525
C3301526
C0317821
C0317822
C0317824
C0289005
C3301527
C0317825
C0317826
C3301528
C0317827
C0314800
C3301529
C0314801
C3301530
C3301531
C3301532
C0288461
C3301533
C3301534
C3301535
C3301536
C3301537
C0314855
C0314827
C0314828
C3301546
C0314829
C0314830
C0314831
C0314832
C0314833
C0314834
C0314835
C0314836
C0314837
C0289044
C0314838
C0314839
C0314840
C0314841
C0314842
C0314843
C0314844
C0314845
C0314846
C0314847
C0314848
C0314849
C0314850
C0314851
C3301547
C0294915
C3301548
C0314852
C0314853
C0317839
C0317840
C0327328
C0317841
C0327335
C0314854
C0317842
Profil pasa V-Belt
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Długość wewnętrzna
5000 mm
5300 mm
5309 mm
5340 mm
5492 mm
5600 mm
5600 mm
5675 mm
5757 mm
6000 mm
6000 mm
6050 mm
6300 mm
6440 mm
6700 mm
6700 mm
6820 mm
6977 mm
7100 mm
7200 mm
7500 mm
7580 mm
7652 mm
7982 mm
8000 mm
8340 mm
8500 mm
8727 mm
10000 mm
10637 mm
10737 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
2850 mm
3050 mm
3150 mm
3250 mm
3480 mm
3550 mm
3660 mm
4000 mm
4115 mm
4320 mm
4400 mm
4500 mm
4570 mm
4750 mm
4955 mm
5000 mm
5180 mm
5335 mm
5600 mm
6030 mm
6300 mm
6800 mm
7100 mm
7500 mm
7555 mm
8007 mm
8320 mm
8770 mm
9080 mm
9910 mm
10672 mm
11207 mm
11435 mm
12197 mm
13721 mm
15246 mm
16771 mm
Długość podziałki
5058 mm 5355 mm 5367 mm 5405 mm 5550 mm 5658 mm 5660 mm 5735 mm 5815 mm 6058 mm 6065 mm 6120 mm 6370 mm 6500 mm 6758 mm 6755 mm 6880 mm 7035 mm 7135 mm 7260 mm 7558 mm 7640 mm 7710 mm 8040 mm 8058 mm 8405 mm 8558 mm 8785 mm 10058 mm 10695 mm 10795 mm 2570 mm 2720 mm 2875 mm 2925 mm 3130 mm 3230 mm 3330 mm 3560 mm 3635 mm 3740 mm 4095 mm 4195 mm 4400 mm 4475 mm 4575 mm 4650 mm 4830 mm 5035 mm 5085 mm 5260 mm 5415 mm 5680 mm 6115 mm 6365 mm 6875 mm 7180 mm 7585 mm 7635 mm 8082 mm 8400 mm 8845 mm 9160 mm 9982 mm 10747 mm 11282 mm 11510 mm 12272 mm 13796 mm 15321 mm 16846 mm
Szerokość pasa (W)
22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Wysokość profilu mm (H)
14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Cena za szt. €
64,78 71,22 72,45 72,94 74,51 75,90 81,14 79,50 80,87 86,58 91,11 92,03 94,36
100,30 104,24 104,58 102,47 108,56 113,64 114,27 116,90 124,04 124,87 128,80 128,80 140,83 142,42 146,24 167,00 178,03 179,72
60,72 49,16 68,75 69,78 73,91 77,70 77,61 81,89 83,85 82,67 94,96 95,65 98,19
114,57 106,57 108,36 113,88 118,21 119,28 123,63 125,81 141,03 153,59 156,22 170,39 184,35 201,75 204,91 220,52 236,53 243,35 253,92 352,90 374,36 385,53 408,86 436,75 492,70 548,56 607,34
446
www.brammer.biz
Mechaniczne przeniesienie napędu


































































































   456   457   458   459   460