Page 455 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 455

Koła pasowe do pasów klinowych | Pasy klinowe klasyczne
Kod Zamówienia
C6431346
C6431347
C6431348
C6431349
C6431350
C6431354
C6431355
C6431356
C6431357
C6431358
C6431359
C6431360
C6431361
C6431362
C6431363
C6431364
C6431365
C6431366
C6431367
Profil pasa V-Belt
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Długość podziałki
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
Szerokość profilu mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Wysokość profilu mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena za szt. €
64,72
69,20
74,51
76,50
81,75
33,27
34,91
37,02
39,37
41,01
43,66
46,29
49,57
44,24
36,99
44,30
58,48
56,23
66,44
Kod Zamówienia
C6431368
C6431369
C6431370
C6431371
C6431372
C6431373
C6431374
C6431375
C6431376
C6431377
C6431378
C6431379
C6431380
C6431381
C6431382
C6431351
C6431352
C6431353
Profil pasa V-Belt
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Długość podziałki
4380 mm
4500 mm
4750 mm
5000 mm
5300 mm
5600 mm
6000 mm
6300 mm
6700 mm
7100 mm
7500 mm
8000 mm
8500 mm
9000 mm
9500 mm
10000 mm
10600 mm
11200 mm
Szerokość profilu mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Wysokość profilu Cena za mm szt. €
18 mm 69,39
18 mm 64,12
18 mm 75,38
18 mm 70,41
18 mm 74,83
18 mm 83,23
18 mm 98,02
18 mm 105,13
18 mm 111,44
18 mm 107,87
18 mm 126,70
18 mm 134,68
18 mm 141,82
18 mm 152,46
18 mm 130,99
18 mm 171,79
18 mm 180,29
18 mm 190,02
HI-POWER®
• Pas klinowy owijkowy o profilu klasycznym
“• Wypukła góra, wklęsłe boki oraz zaokrąglone rogi zapewniają jednolity rozkład obciążenia
i równomierny kontakt z boczną powierzchnią koła pasowego, zapewniając doskonałe funkcjonowanie pasa i zmniejszenie zużycia koła pasowego.”
• Niezawodność i efektywność pozwalają uzyskać wyjątkowy stosunek ceny do wydajności.
• Długi okres żywotności pasa – redukcja kosztów wymiany i konserwacji.
• Odporność na olej i wysokie temperatury, wykonanie antystatyczne (ISO 1813), zgodność z ATEX • System dopasowania UNISET
Kod Zamówienia
C3303161
C0317420
C0317421
C0314856
C0317422
C3303162
C0317423
C0314857
C0317424
C0314858
C0288554
C0317425
C3303163
C0317427
C0317428
C3303164
C0317429
C0314859
C0314860
C0317431
C0314861
C0317432
C0317433
C3303165
C0317434
C0288822
C0317435
C0314862
C0317436
C0317437
C0314863
C0289630
C6060194
C3303166
C0317438
C0314864
C0317439
C0317440
C0314865
C0317441
C0317442
C0317443
C0314866
C0317444
C0289631
Profil pasa V-Belt
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Długość wewnętrzna
425 mm
450 mm
475 mm
485 mm
500 mm
515 mm
530 mm
560 mm
575 mm
600 mm
610 mm
630 mm
653 mm
670 mm
710 mm
725 mm
730 mm
750 mm
775 mm
785 mm
800 mm
825 mm
850 mm
865 mm
875 mm
900 mm
910 mm
935 mm
950 mm
975 mm
980 mm
1000 mm
1016 mm
1040 mm
1050 mm
1060 mm
1120 mm
1150 mm
1160 mm
1180 mm
1200 mm
1225 mm
1230 mm
1250 mm
1275 mm
Długość podziałki
447 mm 470 mm 495 mm 505 mm 520 mm 537 mm 550 mm 580 mm 595 mm 620 mm 630 mm 655 mm 675 mm 695 mm 730 mm 747 mm 755 mm 770 mm 795 mm 805 mm 820 mm 845 mm 870 mm 887 mm 895 mm 920 mm 930 mm 955 mm 970 mm 995 mm 1005 mm 1020 mm 1038 mm 1063 mm 1070 mm 1080 mm 1140 mm 1170 mm 1180 mm 1200 mm 1220 mm 1245 mm 1255 mm 1270 mm 1295 mm
Szerokość pasa (W)
10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Wysokość profilu mm (H)
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Cena za szt. €
5,41 5,72 5,72 5,75 6,11 5,72 5,53 6,24 6,38 6,36 5,94 6,36 5,91 5,91 5,93 5,84 5,93 5,91 5,91 6,69 6,64 6,31 6,31 6,31 7,09 7,13 6,96 6,34 6,31 6,31 7,40 6,77 6,54 6,54 6,54 6,45 7,18 6,69 6,80 6,80 7,38 7,13 7,40 7,16 7,60
Kod Zamówienia
C0317445
C0317446
C3309105
C3309106
C0317449
C0317450
C0317451
C6148677
C0317452
C3309107
C3309108
C3303167
C0314867
C3303168
C3309110
C0317458
C3303169
C3303170
C3303171
C0317459
C3303172
C0314868
C2672451
C3303173
C3303174
C3303175
C3303176
C3303177
C3309019
C3309021
C3309022
C0317495
C0317496
C0317497
C0314735
C0317498
C0314736
C0317499
C0317500
C0314737
C0317501
C0288797
C0317502
C0317503
C0317504
Profil pasa V-Belt
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Długość wewnętrzna
1300 mm
1320 mm
1346 mm
1371 mm
1400 mm
1420 mm
1450 mm
1475 mm
1500 mm
1524 mm
1550 mm
1575 mm
1600 mm
1626 mm
1675 mm
1700 mm
1725 mm
1750 mm
1775 mm
1800 mm
1850 mm
1900 mm
1975 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
457 mm
480 mm
508 mm
535 mm
560 mm
590 mm
600 mm
615 mm
630 mm
650 mm
670 mm
690 mm
700 mm
710 mm
725 mm
750 mm
775 mm
Długość podziałki
1320 mm 1340 mm 1368 mm 1393 mm 1420 mm 1445 mm 1470 mm 1497 mm 1520 mm 1546 mm 1572 mm 1597 mm 1630 mm 1648 mm 1697 mm 1720 mm 1747 mm 1772 mm 1797 mm 1820 mm 1872 mm 1920 mm 1997 mm 2022 mm 2142 mm 2262 mm 2382 mm 2522 mm 487 mm 510 mm 538 mm 570 mm 595 mm 620 mm 630 mm 645 mm 655 mm 680 mm 705 mm 720 mm 730 mm 745 mm 755 mm 780 mm 805 mm
Szerokość pasa (W)
10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Wysokość Cena za profilu mm (H) szt. €
6 mm 7,17
6 mm 7,30
6 mm 7,42
6 mm 7,42
6 mm 7,17
6 mm 8,52
6 mm 8,55
6 mm 8,52
6 mm 8,37
6 mm 8,52
6 mm 8,52
6 mm 8,52
6 mm 8,81
6 mm 8,81
6 mm 9,87
6 mm 9,92
6 mm 9,95
6 mm 9,95
6 mm 9,95 5 6 mm 10,39
6 mm 11,32 6 mm 11,35 6 mm 11,32 6 mm 11,32 6 mm 11,92 6 mm 12,13 6 mm 13,23 6 mm 13,76 8 mm 6,29 8 mm 6,29 8 mm 6,29 8 mm 7,03 8 mm 7,40 8 mm 7,51 8 mm 6,54 8 mm 6,56 8 mm 6,54 8 mm 7,40 8 mm 7,79 8 mm 7,72 8 mm 6,54 8 mm 7,72 8 mm 6,99 8 mm 6,54 8 mm 6,44
www.brammer.biz
443
Mechaniczne przeniesienie napędu
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
62935


































































































   453   454   455   456   457