Page 1000 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 1000

Filtracja
Filtry przemysłowe czyszczenia części
Filtracja przemysłowa Mahle zawiera pełen zakres dostępnych w przemyśle rozwiązań i obejmuje:
• filtrację cząstek
• separację wody od oleju
• separacje mgły olejowej Produkty Mahle to:
• Obudowy filtrów
• wkłady filtrów PiP KF
• wkłady filtrów PiP TC • PiP K1
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Filtry siatkowe
Filtry siatkowe dają doskonałą ochronę przed dużymi cząstkami: są ekonomiczne w ochronie rur, technologii płynów i konserwacji płynów. Nasza gama produktów obejmuje pojedyncze, podwójne i zwrotne filtry, a także konstrukcje specjalne, które można konfigurować pod kątem szczególnych zastosowań filtracyjnych. Metalowe wkłady do filtrów można z łatwością czyścić. Charakteryzują się one łatwą obsługą oraz bardzo długim czasem eksploatacji. Firma MAHLE stała się światowym ekspertem szczególnie w zakresie całkowicie zautomatyzowanych filtrów zwrotnych.
Filtry pojedyncze
Dzięki dopracowanemu technicznie projektowi, filtry pojedyncze z serii produktów MAHLE Industriefiltration sprawdzają się przy filtracji wszystkich typów cieczy. Filtry te posiadają metalowe elementy filtracyjne łatwe do odczyszczenia o wysokiej wytrzymałości i długim czasie użytkowania. Filtry charakteryzują się prostą obsługą.
Dopuszczalna różnica ciśnień medium działająca w układzie filtracyjnym może osiągnąć 5 bar. Nadal tylko nieliczni producenci w segmencie koszy potrafią uzyskać takie parametry. Nasze filtry używane są w przemyśle morskim oraz w pozostałych gałęziach przemysłu, w których niezbędne jest stosowanie filtrów ochronnych i filtrów bezpieczeństwa do utrzymania wysokiej jakości użytkowanych cieczy.
Metoda działania i oczyszczania: Medium przepływa przez kosz filtracyjny w kierunku od wewnątrz na zewnątrz. Zanieczyszczenia są zatrzymywane wewnątrz kosza. Jeśli używa się filtra pojedynczego, proces filtracji jest zatrzymywany w momencie zatrzymania w koszu maksymalnej dozwolonej ilości zanieczyszczeń. Wtedy należy filtr otworzyć i wyjąć kosz. Kosz należy odczyścić strumieniem pary lub wody.
• EG 1
• EG 2
• EG 3
• ES 46
• ES
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Dzieki dopracowanemu technicznie projektowi, filtry podwójne z serii produktów MAHLE sprawdzaja sie przy filtracji wszystkich typów cieczy. Filtry te posiadaja metalowe elementy filtracyjne latwe do odczyszczenia o wysokiej wytrzymalosci i dlugim czasie uzytkowania. Filtry charakteryzuja sie prosta obsluga.
Dopuszczalna różnica ciśnień medium działająca w układzie filtracyjnym może osiągnąć 5 bar. Nadal tylko nieliczni producenci w segmencie koszy potrafia uzyskac takie parametry. Nasze filtry uzywane sa w przemysle morskim oraz w pozostalych galeziach przemyslu, w których niezbedne jest stosowanie filtrów ochronnych i filtrów bezpieczenstwa do utrzymania wysokiej jakosci uzytkowanych cieczy.
Metoda dzialania i oczyszczania: Medium przeplywa przez kosz filtracyjny w kierunku od wewnatrz na zewnatrz. Zanieczyszczenia sa zatrzymywane wewnatrz kosza. Filtry podwójne MAHLE posiadaja dwie obudowy filtracyjne. W trakcie pracy w normalnych warunkach filtruje tylko jedna obudowa. W momencie, kiedy kosz zatrzyma maksymalna dozwolona ilosc zanieczyszczen, system przerzuca proces filtracji na druga obudowe filtracyjna bez zaklócania ciaglosci filtracji. Wylaczony z uzytkowania filtr moze byc odczyszczony.
• UG 54 • UG 56 • VS 87 • VS
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
filtr z wymywaniem zwrotnym
Doskonała, całkowicie zautomatyzowana filtracja:
• Zastosowania w transporcie i przemyśle
• Ciągła filtracja pomaga w realnych procesach produkcyjnych
• Niskie prędkości przepływu w fazie zwrotnej i optymalne czyszczenie wkładu do filtra poprawiają wydajność filtracji • Dysza zwrotna umieszczona bezpośrednio na wkładzie do filtra gwarantuje maksymalną wydajność oczyszczania • Zaawansowana i odporna konstrukcja
• Kompaktowy rozmiar
• Parametry filtrów od 25 do 1000 μm, bezwzględne
Seria MAHLE:
• R5-8
• UR01
• COM plus
• R8-30
• M3-5
• R5-3
• R8-30W
Filtry podwójne
10
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
988
www.brammer.biz
Technika procesowa
58593 58592 58590 94645
94644


































































































   998   999   1000   1001   1002