Page 95 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 95
Tűgörgős csapágyak
Rendelési Kód
C0009228
C0009229
C0009230
C0117001
C0009232
C0009234
C0009235
C0009236
C0009237
C0009238
C0009239
C0009240
C0009241
C0009242
C0009243
C0009244
C0009245
C0009246
C0009247
C0009250
C0009251
C0009252
C0009253
C0009254
C0009255
C0009256
C0009257
C0009258
C0009259
C0009260
C0009261
C0009262
C0009263
C0009264
C0009265
C0009266
C0009267
C0009268
C0009275
C0009276
C0009277
C0009278
C0009280
C0009281
C0009282
C0009284
C0009285
C0009286
C0009287
C0009289
C0009290
C0009291
C0009292
C0009293
C0009294
C0009295
C0009296
C0009298
C0009300
C0009301
C0009302
C0009304
C0009305
C0009306
C0009307
C0009308
C0009311
C0009312
C0009313
C0009314
C0009315
C0009316
C0009318
C0009319
C0009320
Része Szám
K18X22X13-A/0-7
K18X22X17-A/0-7
K18X24X13-A/0-7
K18X24X20-B/0-7
K18X25X22-B/0-7
K19X23X13-A/0-7
K19X23X17-A/0-7
K20X24X10-A/0-7
K20X24X13-A/0-7
K20X24X17-A/0-7
K20X26X12-B/0-7
K20X26X13-A/0-7
K20X26X17-A/0-7
K20X26X20-A/0-7
K20X28X16/0-7
K20X28X20-C/0-7
K20X28X25-A/0-7
K20X30X30-A/0-7
K21X25X13-A/0-7
K22X26X10-A/0-7
K22X26X13-A/0-7
K22X26X17-A/0-7
K22X28X17-A/0-7
K22X29X16-A/0-7
K22X30X15-TV/0-7
K22X32X24/0-7
K24X28X10-A/0-7
K24X28X13-A/0-7
K24X28X17-A/0-7
K24X30X17-A/0-7
K24X30X31-ZW-A/0-7
K25X29X10-A/0-7
K25X29X13-A/0-7
K25X29X17-A/0-7
K25X30X13-A/0-7
K25X30X17-A/0-7
K25X30X20-B/0-7
K25X30X26-ZW-A/0-7
K26X30X13-A/0-7
K26X30X17-A/0-7
K28X33X13-B/0-7
K28X33X17-A/0-7
K28X34X17-A
K28X35X16-A/0-7
K28X35X18-A/0-7
K28X40X25/0-7
K30X34X13/0-7
K30X35X13-D-A
K30X35X17-B/0-7
K30X35X27-A/0-7
K30X37X16-B/0-7
K30X37X18-A/0-7
K30X40X18/0-7
K30X40X30-A/0-7
K32X37X13-B/0-7
K32X37X17-A/0-7
K32X37X27-B/0-7
K32X38X20-A/0-7
K32X39X16-A/0-7
K32X39X18-A
K32X40X25-A/0-7
K32X40X42-ZW-TV/0-7
K32X46X32/-1-6
K35X40X13-A/0-7
K35X40X17-A/0-7
K35X40X25-A/0-7
K35X42X16-A/0-7
K35X42X18-B/0-7
K35X42X20-A/0-7
K35X42X30B
K35X45X20-A/0-7
K35X45X30/0-7
K38X43X17-B/0-7
K38X43X27-A/0-7
K38X46X20-B/0-7
belső átmérő
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
19 mm
19 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
21 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
38 mm
38 mm
38 mm
Külső átmérő
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
25 mm
23 mm
23 mm
24 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
25 mm
26 mm
26 mm
26 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
29 mm
29 mm
29 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
34 mm
35 mm
35 mm
40 mm
34 mm
35 mm
35 mm
35 mm
37 mm
37 mm
40 mm
40 mm
37 mm
37 mm
37 mm
38 mm
39 mm
39 mm
40 mm
40 mm
46 mm
40 mm
40 mm
40 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
45 mm
45 mm
43 mm
43 mm
46 mm
Kosár Egységár szélesség €
Rendelési Kód
C0009321
C0009322
C0009324
C0009325
C0009327
C0009329
C0009330
C0009331
C0009333
C0009334
C0009332
C0009335
C0009337
C0009338
C0009341
C0009342
C0009343
C0009344
C0009345
C0009347
C0009348
C0009349
C0009351
C0009352
C0009355
C0009356
C0009357
C0009358
C0009359
C0009360
C0009361
C0009362
C0009363
C0009364
C0009365
C0372604
C0009367
C0009368
C0009371
C0009374
C2547401
C0009376
C0009377
C0009378
C0009381
C0009383
C0009384
C0009385
C0009386
C0009387
C0009388
C0009389
C0009390
C0009392
C0009393
C0009395
C0009397
C0009398
C0009399
C0009400
C0009401
C0009402
C0009404
C0009454
C0009482
C0009483
C0009484
C0009485
C0009171
C0009172
C0009173
Része Szám
K38X46X32-A/0-7
K39X44X26-ZW-B/0-4
K40X45X13-A/0-7
K40X45X17-B/0-7
K40X45X27-B/0-7
K40X47X18-A/0-7
K40X47X20-A/0-7
K40X48X20-A/0-7
K42X47X13-A/0-7
K42X47X17-B/0-7
K42X47X30-ZW-A/0-7
K42X50X20-B
K43X48X17-B/0-7
K43X48X27-C/-3-6
K45X50X17-B/0-7
K45X50X27-B/0-7
K45X52X18-A/0-7
K45X52X21-TN
K45X53X20-B/0-7
K45X53X28-A/0-7
K45X59X18-TV/0-5
K45X59X32/-1-6
K47X52X17-B/0-7
K47X52X27/0-7
K50X55X13,5-B/0-7
K50X55X17-B/0-7
K50X55X30-B/0-7
K50X57X18-A/0-7
K50X58X20-B/0-7
K50X58X25-B/0-7
K52X57X12-A/0-7
K55X60X20-B/0-7
K55X60X27-B/0-7
K55X60X30-B/0-7
K55X62X18-A/0-7
K55X63X20-B/0-7
K55X63X25-B/0-7
K55X63X32-A/0-7
K58X65X18-A/0-7
K60X66X33-ZW-A/0-7
K60X66X40-ZW-A
K60X68X20-A/0-7
K60X68X23-A/0-7
K60X68X25-A/0-7
K60X75X42/-1-6
K64X70X16/0-7
K65X70X20-A/0-7
K65X70X30-A/0-7
K65X73X23-B/0-7
K65X73X30-B/0-7
K68X74X20-A/0-7
K68X74X30-B/0-7
K68X74X35-ZW-B/0-7
K70X76X20-A/0-7
K70X76X30-A/0-7
K70X78X30-A/0-7
K72X80X20-B
K73X79X20-B
K75X81X20-A/0-7
K75X81X30-A/0-7
K75X83X23-A/0-7
K80X86X20-A/0-7
K80X88X30-B/0-7
K85X92X20-B
K90X97X20-A
K90X98X27-A/0-7
K90X98X30-A/0-7
K95X103X30-A/0-7
K100X107X21-A/0-7
K100X108X27-A/0-7
K100X108X30-A/0-7
belső átmérő
38 mm
39 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
43 mm
43 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
47 mm
47 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
52 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
58 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
64 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
68 mm
68 mm
68 mm
70 mm
70 mm
70 mm
72 mm
73 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Külső átmérő
46 mm
44 mm
45 mm
45 mm
45 mm
47 mm
47 mm
48 mm
47 mm
47 mm
47 mm
50 mm
48 mm
48 mm
50 mm
50 mm
52 mm
52 mm
53 mm
53 mm
59 mm
59 mm
52 mm
52 mm
55 mm
55 mm
55 mm
57 mm
58 mm
58 mm
57 mm
60 mm
60 mm
60 mm
62 mm
63 mm
63 mm
63 mm
65 mm
66 mm
66 mm
68 mm
68 mm
68 mm
75 mm
70 mm
70 mm
70 mm
73 mm
73 mm
74 mm
74 mm
74 mm
76 mm
76 mm
78 mm
80 mm
79 mm
81 mm
81 mm
83 mm
86 mm
88 mm
92 mm
97 mm
98 mm
98 mm
103 mm
107 mm
108 mm
108 mm
Kosár Egységár szélesség €
13 mm
17 mm
13 mm
20 mm
22 mm
13 mm
17 mm
10 mm
13 mm
17 mm
12 mm
13 mm
17 mm
20 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
13 mm
10 mm
13 mm
17 mm
17 mm
16 mm
15 mm
24 mm
10 mm
13 mm
17 mm
17 mm
31 mm
10 mm
13 mm
17 mm
13 mm
17 mm
20 mm
26 mm
13 mm
17 mm
13 mm
17 mm
17 mm
16 mm
18 mm
25 mm
13 mm
13 mm
17 mm
27 mm
16 mm
18 mm
18 mm
30 mm
13 mm
17 mm
27 mm
20 mm
16 mm
18 mm
25 mm
42 mm
32 mm
13 mm
17 mm
25 mm
16 mm
18 mm
20 mm
30 mm
20 mm
6,69
6,68
22,86
10,75
8,88
5,87
6,51
5,53
5,98
6,92
9,71
9,11
10,24
10,61
10,16
10,19
12,17
12,64
6,46
5,87
6,83
9,52
9,97
9,86
9,91
14,60
6,62
9,61
9,83
13,62
32,43
6,63
6,53
7,89
9,24
9,74
10,05
12,96
7,78
8,36
7,65
8,52
38,40
8,70
12,23
22,06
15,01
***
8,88
10,54
12,51
13,13
15,91
16,53
8,21
8,02
8,19
12,97
10,61
***
13,21
21,89
19,01
7,79
9,49
21,41
17,27
12,48
15,90
18,25
19,91
32 mm
26 mm
13 mm
17 mm
27 mm
18 mm
20 mm
20 mm
13 mm
17 mm
30 mm
20 mm
17 mm
27 mm
17 mm
27 mm
18 mm
21 mm
20 mm
28 mm
18 mm
32 mm
17 mm
27 mm
13,5 mm
17 mm
30 mm
18 mm
20 mm
25 mm
12 mm
20 mm
27 mm
30 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
18 mm
33 mm
40 mm
20 mm
23 mm
25 mm
42 mm
16 mm
20 mm
30 mm
23 mm
30 mm
20 mm
30 mm
35 mm
20 mm
30 mm
30 mm
20 mm
20 mm
20 mm
30 mm
23 mm
20 mm
30 mm
20 mm
20 mm
27 mm
30 mm
30 mm
21 mm
27 mm
30 mm
18,48
23,05
12,48
10,02
13,60
16,72
21,99
15,34
12,32
10,33
15,59
***
11,44
10,93
11,64
15,49
16,56
***
19,85
20,72
27,68
38,30
11,99
23,94
16,80
16,48
14,37
19,06
22,43
25,74
20,52
14,75
22,83
20,30
23,63
23,52
27,01
30,43
22,73
34,49
***
29,57
32,51
28,76 1 69,29
25,00
25,32
29,14
67,94
23,27
26,91
30,62
52,67
27,40
36,50
38,86
44,65
***
35,51
41,49
43,17
38,30
55,43
48,10
59,90
98,94
76,92
69,99
73,31
101,01
164,04
30 mm 19,16
17 mm 15,15
27 mm 20,05
20 mm 16,40
www.brammer.biz
83
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek